カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 塩ビ管(6)
絞り込み
種類
パイプ(6)
呼び径(B)
- 2-1/2
- 1/2(1)
- 3/4(1)
- 1(1)
- 1-1/4(1)
- 1-1/2(4)
- 2(16)
- 3(6)
- 4(6)
- 5(2)
- 6(3)
- 8(3)
- 10(1)
- 12(1)
- -(3)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(6)
ブランド
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3)
- Aron(アロン化成)(1)
- セキスイ(2)
「vu 50」の検索結果

排水用塩ビ管 0.25M
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(41件のレビュー)¥689税込¥7581本当日出荷用途排水用管種VU長さ(m)0.25材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管規格JIS K 6741使用温度範囲5~60℃最高使用圧力無圧
排水用塩ビパイプVU
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(7件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本翌日出荷軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。全長(mm)2000材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)2000規格JIS K 6741
エスロン VUパイプ
セキスイ(2件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本3日以内出荷から5日以内出荷半永久的に腐蝕が起こらず、また、内面が非常に滑らかでスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。用途一般の戸建住宅や簡易な排水設備など管種VU長さL(mm)4000材質硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプJIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10
塩ビパイプVP 1m
Aron(アロン化成)(35件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381セット(4本)当日出荷用途給水用管種VP長さ(m)1材質塩ビ形状パイプ種類塩ビ管使用温度範囲(℃)+5~+35
VUパイプ 1000mm
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。管種VU全長(mm)1000材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)1000規格JIS K 6741最高使用圧力(MPa)0.6使用圧力無圧