カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(597)
- 塩ビ管(23)
- 塩ビ継手(307)
- 建築金物(190)
- 空調・照明・電設資材(55)
- 建材・エクステリア(45)
- 農業機械(39)
- パソコン/周辺機器(30)
- 物流用品(19)
- 制御機器(16)
- バイク純正部品(14)
- バイク部品(14)
- 自動車純正部品(14)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
- 切削工具(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 住設機器(7)
- メカニカル部品(5)
- 電動工具(5)
- 測定用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 作業服(4)
- 手袋(4)
- 家電(4)
- 作業工具(4)
- 防犯用品(3)
- 研磨材(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 食品・飲料(2)
- 電気材料(1)
- 理美容(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 自転車部品(1)
- 事務用品(1)
- トラック純正部品(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
種類
ブランド
- モノタロウ(14)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(14)
- Aron(アロン化成)(19)
- セキスイ(29)
- 東栄管機(90)
- カクダイ(57)
- 日本プラスチック工業(5)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(119)
- シーシーアイ(80)
- 前澤化成工業(69)
- ミヤコ(65)
- アウス(56)
- BIGM(丸山製作所)(39)
- Panasonic(パナソニック)(38)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(32)
- 未来工業(23)
- マスプロ電工(21)
- 第一機材(20)
- メディアカバーマーケット(17)
- ニッサン(13)
- ブランドをもっと見る
「vu 75」の検索結果

塩ビパイプ VU管 4M
(7件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181本当日出荷用途排水用長さ(m)4材質PVC使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)JIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10販売区分業務用
塩ビパイプVU 1m
Aron(アロン化成)(16件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681セット(4本)当日出荷硬質塩化ビニル管(プレーンエンド直管)になります。用途排水用管種VU長さ(m)1材質塩ビ形状パイプ種類塩ビ管JIS規格JIS K 6741
排水用塩ビ管 0.25M
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(41件のレビュー)¥779税込¥8571本当日出荷用途排水用管種VU長さ(m)0.25材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管規格JIS K 6741使用温度範囲5~60℃最高使用圧力無圧
VUパイプ 1000mm
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から9日以内出荷軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。管種VU全長(mm)1000材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)1000規格JIS K 6741最高使用圧力(MPa)0.6使用圧力無圧
排水用塩ビパイプVU
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(7件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1本ほか翌日出荷軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。全長(mm)2000材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)2000規格JIS K 6741
エスロン VUパイプ
セキスイ(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本3日以内出荷から5日以内出荷半永久的に腐蝕が起こらず、また、内面が非常に滑らかでスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。用途一般の戸建住宅や簡易な排水設備など管種VU長さL(mm)4000材質硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプJIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10
VUパイプ 500mm
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3件のレビュー)¥269~税込¥296~1本当日出荷軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。管種VU長さ(mm)500材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)0.6使用圧力無圧
塩ビパイプ VU管 1M×4本
¥3,998税込¥4,3981セット(4本)当日出荷用途排水用長さ(m)1材質PVC使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)JIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10販売区分業務用
通気スイスイ<R>(VU75用)
未来工業¥4,998税込¥5,4981個翌日出荷VP・VU付属品75サイズに接続できる通気スイスイです。 本製品は戸建、小規模集合住宅用です。4階建て以上の建物等、多くの通気量が必要とされる場合は、通気スイスイBIG(VVD-75・100)、通気スイスイ(接着タイプ・大型)(VVD-75100)をご使用ください。適合VP管(75)・VU管(75)材質(本体)PVC材質(Oリング)NBR材質(弁体)ABS使用場所戸建、小規模集合住宅用
塩ビパイプ VU管 1m
日本プラスチック工業¥7,198税込¥7,9181セット(4本)6日以内出荷薄肉管で軽く、無圧用で使用出来る硬質塩ビパイプです。用途排水用管種VU管長さL(mm)1000材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35長さ許容差(mm)±10
通気スイスイ<R>(VU75付属用)
未来工業¥5,998税込¥6,5981個翌日出荷VP・VU付属品75サイズに接続できる通気スイスイです。 本製品は戸建、小規模集合住宅用です。4階建て以上の建物等、多くの通気量が必要とされる場合は、通気スイスイBIG(VVD-75・100)、通気スイスイ(接着タイプ・大型)(VVD-75100)をご使用ください。 本体とソケットはねじ固定式、接着後でも取り外しができ、メンテナンスが容易です。適合VP付属品(75)・VU付属品(75)材質(本体)PVC材質(Oリング)NBR材質(弁体)ABS材質(ソケット)PVC
VU継手 持出しソケット
東栄管機(17件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷切断されたVUパイプの配管に使用できます。 切り取りラインに沿って正しく簡単に切断できます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。用途下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~45使用流体排水最高使用温度(℃)45寸法l'(mm)20
VU90°チーズ
Aron(アロン化成)(16件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷材質PVC形状チーズタイプVU種類塩ビ管用継手規格AS38使用流体排水公差(mm)±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)
VU継手インクリーザー 透明
東栄管機(2件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷クリアなので接着剤の塗り忘れを一目で確認できます。 配管内の流体が確認できます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。用途排水用継手、下水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)タイプVU使用流体排水最高使用温度(℃)45
VU 車輪のみ(ウレタン車輪)
ナンシン(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷車輪のみとなります。材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)適合品番STM・SKM・SKM-T・UTM・UKM
VU継手インスリーブソケット
東栄管機(1件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷両側がVUパイプの内側に入るのでコンパクト且つきれいな配管が出来ます。排水無圧配管用継手です。用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプVU使用流体排水
フランジセット(塩ビ管用,VP75・VU75・VP100・VU100用)
INAX(LIXIL)¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様塩ビ管VU・VP100用適合SF-207、S-207DF用材質樹脂
壁フランジセット(VP、VU75塩ビ管用)
INAX(LIXIL)¥8,498税込¥9,3481個5日以内出荷適合S-203U、S-206R用寸法(mm)壁フランジ:75タイプ洋風壁フランジ配管塩ビ管VU・VP75用(樹脂製)
...