カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 塩ビ管(2)
絞り込み
種類
パイプ(2)
呼び径(B)
- 2
- 1/2(2)
- 3/4(2)
- 1(2)
- 1-1/4(1)
- 1-1/2(7)
- 2-1/2(7)
- 3(12)
- 4(3)
- 5(2)
- 6(2)
- 8(3)
- 10(1)
- 12(1)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(2)
ブランド
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1)
- セキスイ(1)
「vu 75」の検索結果

排水用塩ビ管 0.25M
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(41件のレビュー)¥539税込¥5931本当日出荷用途排水用材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管長さ(m)0.25規格JIS K 6741使用温度範囲5~60℃最高使用圧力無圧管種VU
エスロン VUパイプ
セキスイ(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本3日以内出荷から5日以内出荷半永久的に腐蝕が起こらず、また、内面が非常に滑らかでスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。用途一般の戸建住宅や簡易な排水設備など材質硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプ長さL(mm)4000JIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10管種VU