カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(164)
  • 制御機器(133)
  • バイク部品(62)
  • 測定用品(46)
  • 切削工具(46)
  • パソコン/周辺機器(40)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
  • 農業機械(29)
  • ねじ・ボルト・釘(26)
  • 空調・照明・電設資材(21)
  • 自動車補修部品(20)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(19)
  • 電気材料(14)
  • 機構部品(14)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
  • 物流用品(12)
  • 建築金物(12)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 手袋(8)
  • 事務用品(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 研磨材(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 自転車部品(4)
  • 梱包用品(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 厨房用品(2)
  • 理美容(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 空圧工具(2)
  • 塗料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vu s」の検索結果

802件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VU継手 Sソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    VU継手 Sソケット

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(6件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手規格メーカー規格
  • VU継手 VUソケット 前澤化成工業

    VU継手 VUソケット

    前澤化成工業
    ¥209~税込¥230~
    1個
    翌々日出荷
    形状ソケット
  • ソケット S型 VU継手 モノタロウ

    ソケット S型 VU継手

    モノタロウ(5件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1個
    当日出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニルタイプVU使用流体排水
  • VU継手Sソケット1/2 東栄管機

    VU継手Sソケット1/2

    東栄管機
    ¥309~税込¥340~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    管路を1/2偏心させる継手です。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
    用途VUパイプ用継手。下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)最高使用圧力無圧
  • VU継手 VUソケット 前澤化成工業

    VU継手 VUソケット

    前澤化成工業
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個
    翌々日出荷
    VUパイプに段差なく接続できる排水継手のスタンダードです。
  • VU継手 偏心インクリーザー 東栄管機

    VU継手 偏心インクリーザー

    東栄管機(7件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    管径の切り替えができる偏心継手です。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
    用途下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状偏心インクリーザータイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~45使用流体排水最高使用温度(℃)45
  • VUソケット Aron(アロン化成)

    VUソケット

    Aron(アロン化成)(38件のレビュー)
    ¥81~税込¥89~
    1個
    当日出荷
    材質PVC形状ソケットタイプVU種類塩ビ管用継手規格AS38使用流体排水公差(mm)±2(寸法Z)
  • VUソケット モノタロウ

    VUソケット

    モノタロウ(53件のレビュー)
    ¥33~税込¥36~
    1個
    当日出荷
    AS-38(屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手)
    材質硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプVU使用流体排水
  • VU継手片受偏芯インクリーザー 東栄管機

    VU継手片受偏芯インクリーザー

    東栄管機
    ¥459~税込¥505~
    1個
    4日以内出荷
    管径の切替が出来る片側パイプ径のソケットです。排水無圧配管用継手です。
    用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
  • 排水特殊継手 Sソケット VUSS 前澤化成工業

    排水特殊継手 Sソケット VUSS

    前澤化成工業
    ¥389~税込¥428~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    VU管路の高さ調整や芯ズレ対策などに最適です。管径の1/2偏芯。
    形状ソケット
  • VUソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    VUソケット

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(10件のレビュー)
    ¥70~税込¥77~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体排水
  • CU 片受けS型ソケット(1/2偏芯) Aron(アロン化成)

    CU 片受けS型ソケット(1/2偏芯)

    Aron(アロン化成)(1件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1個
    当日出荷
    形状ソケット種類塩ビ管用継手規格アロン規格
  • 小型圧力センサ(アナログ出力タイプ)負圧用 PISCO(ピスコ)

    小型圧力センサ(アナログ出力タイプ)負圧用

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    保護構造IEC規格 IP40相当アナログ出力出力電圧/1~5V、ゼロ点電圧/1±0.1V、最大定格圧力点電圧/5±0.1V、出力電流/1mA max. (負荷抵抗/5kΩ)、直線性/±0.5%F.S. max. (at Ta=25℃)表示部圧力表示無し使用流体空気、不活性ガス消費電流(mA)20mA以下(DC24V無負荷時)検出方法圧力:拡散半導体圧力スイッチ保存温度範囲(℃)-20~70( 大気圧、湿度60%RH以下)機種正圧用圧力センサ動作温度、湿度範囲温度/0~60℃(凍結なきこと)湿度/35~85%RH(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応供給電源DC10.8~30V (リップル含)
  • 小型圧力センサ(スイッチ出力タイプ)負圧用 PISCO(ピスコ)

    小型圧力センサ(スイッチ出力タイプ)負圧用

    PISCO(ピスコ)
    ¥5,990~税込¥6,589~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    保護構造IEC規格 IP40相当表示部圧力表示無し使用流体空気、不活性ガス消費電流(mA)20mA以下(DC24V無負荷時)検出方法圧力:拡散半導体圧力スイッチ保存温度範囲(℃)-20~70( 大気圧、湿度60%RH以下)機種負圧用圧力センサ動作温度、湿度範囲温度/0~60℃(凍結なきこと)湿度/35~85%RH(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応供給電源DC10.8~30V (リップル含)
  • VU継手ブッシング 東栄管機

    VU継手ブッシング

    東栄管機(1件のレビュー)
    ¥139税込¥153
    1個
    当日出荷
    管径の切替をコンパクトに出来、片側VUパイプの内側に入るソケットです。排水無圧配管用継手です。
    用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状丸型色グレー
  • CU S型ソケット(1/2偏芯) Aron(アロン化成)

    CU S型ソケット(1/2偏芯)

    Aron(アロン化成)(2件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状ソケット種類塩ビ管用継手規格アロン規格
  • 排水特殊継手 1/3偏芯Sソケット 前澤化成工業

    排水特殊継手 1/3偏芯Sソケット

    前澤化成工業(1件のレビュー)
    ¥409~税込¥450~
    1個
    翌々日出荷
    VU管路の高さ調整や芯ズレ対策などに最適です。管径の1/3偏芯。
    形状ソケット
  • Maezawa VU継手 ソケット 前澤化成工業

    Maezawa VU継手 ソケット

    前澤化成工業
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷
    排水配管の微調整に役立つ排水特殊継手です。
    用途排水配管用。材質ポリ塩化ビニル(PVC)色グレー使用温度範囲(℃)0~45
  • VU継手90°異径片受エルボ 東栄管機

    VU継手90°異径片受エルボ

    東栄管機
    ¥589~税込¥648~
    1個
    4日以内出荷
    管径の切替が出来、片側がパイプ径のエルボです。排水無圧配管用継手です。
    用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    ¥809税込¥890
    1箱(20g)
    当日出荷から6日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 真空発生器 ストレート集中排気(VU) PISCO(ピスコ)

    真空発生器 ストレート集中排気(VU)

    PISCO(ピスコ)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。
    形状管形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気付加機能集中排気仕様
  • 真空発生器 ユニオンストレート集中排気(VU) PISCO(ピスコ)

    真空発生器 ユニオンストレート集中排気(VU)

    PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。
    形状管形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気付加機能集中排気仕様
  • STM 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付 ナンシン

    STM 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付

    ナンシン(4件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷
    ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。
    種別産業用キャスター形状自在車S材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • フランジセット(塩ビ管用,VP75・VU75・VP100・VU100用) INAX(LIXIL)

    フランジセット(塩ビ管用,VP75・VU75・VP100・VU100用)

    INAX(LIXIL)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様塩ビ管VU・VP100用適合SF-207、S-207DF用材質樹脂
  • 汎用3Dシートカバー NTB

    汎用3Dシートカバー

    NTB(9件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    3Dだから縫い目がありません。防水性・耐久性・汎用性が高い。
  • 真空発生器 アダプタ集中排気(VU) PISCO(ピスコ)

    真空発生器 アダプタ集中排気(VU)

    PISCO(ピスコ)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷
    圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。
    形状管形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気付加機能集中排気仕様
  • リプレース用 Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    リプレース用

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
  • VU-SS 排水用偏芯ソケット セキスイ

    VU-SS 排水用偏芯ソケット

    セキスイ
    ¥469~税込¥516~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    形状ソケット備考偏心量は管外径の1/2、AS38規格外品
  • 真空パッド VUシリーズ(ユニバーサル) パッドのみ VMECA

    真空パッド VUシリーズ(ユニバーサル) パッドのみ

    VMECA
    ¥769~税込¥846~
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
    取付ねじゴムのみ
  • ステンレス製ねじ込み継手 フローバル

    ステンレス製ねじ込み継手

    フローバル
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    3日以内出荷
    SCS14A
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空発生器 機械式真空スイッチ PISCO(ピスコ)

    真空発生器 機械式真空スイッチ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ワークを搬送するための必需品。 圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。 様々な条件に対応。 性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。
    使用温度範囲(℃)0~60精度±5kPa使用流体空気電気定格3A250V検出方法ダイヤフラム-マイクロスイッチ真空度(kPa)-20~-66リード線長さ 約300mm白:COMMON、赤:N.C.、黒:N.C.応差22kPa
  • ブザー Schneider Electric Harmony×VUシリーズ Harmony シュナイダーエレクトリック

    ブザー Schneider Electric Harmony×VUシリーズ Harmony

    シュナイダーエレクトリック
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    自作用モジュールなら、段数や色を自由に組み合わせて、オリジナル仕様の表示灯を簡単に作成できます。 オリジナル仕様で組み立てが完了した状態で納品する、受注生産方式(BTO) にも対応しています。 既にお持ちの組み立て完成品に、後付けで機能を追加するなど、自作 用モジュールなら現場の環境にフレキシブルに対応します。 各ユニットの位置を合わせて、挿し込み、ひねるだけなので、工具なしで簡単に組み立てが できます。 本体電源ボディと取付け部分の間には固定ねじが付属しており、ぐらつきなどの心 配がありません。 ブザーユニットは、比較的高音を採用し、最小70dB ~最大 85dBまでを外部音量調節ダイヤ ルで調節できます。 また、4種類のブザー音を内蔵し、ディップスイッチにより最適なブザー 音をお選びいただけます。 表示灯とブザーは別個で制御できるので、用途の幅が広がります。 音声ユニットを追加すると、警報にメッセージを追加でき、より明確な情報伝達を実現でき ます。 音声ユニットは最大音量 86dBです。 (音量調節ネジにて最小 0dB ~最大 86dBまで調節可能) 音声メッセージの追加は編集ソフト Playlist Builderに対応しているため、現場のパソコンを 使用して、簡単に入力や書き換えが行えます。 4種類の取付けタイプから、用途に応じた取付け方法をお選びいただけます。 NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 (AC100 ~ 240V仕様は NPNオープ ンコレクタ接続にのみ対応) 保護特性 IP54 ~ IP64(正方向取付け時)で、取付け方法や仕様により異なります。 詳細は 仕様表でご確認ください。 パルス対応ユニットは、色(4パターン、4色)や音(16音)をパルスで制御できます。
  • 壁フランジセット(VP、VU75塩ビ管用) INAX(LIXIL)

    壁フランジセット(VP、VU75塩ビ管用)

    INAX(LIXIL)
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    5日以内出荷
    適合S-203U、S-206R用寸法(mm)壁フランジ:75タイプ洋風壁フランジ配管塩ビ管VU・VP75用(樹脂製)
  • アートフェイスT120 洋風じょうごVU・VP75 エスロン
    グリーン
    ブラック

    アートフェイスT120 洋風じょうごVU・VP75

    エスロン
    ¥28,980税込¥31,878
    1箱(6個)
    6日以内出荷
    用途戸建・住宅用適合竪樋:VU75・VP75材質アクリル系樹脂サイズT120種類集水器シリーズT120
  • PROST's ウレタン純正色 2液型スプレー PROST's

    PROST's ウレタン純正色 2液型スプレー

    PROST's
    ¥5,298税込¥5,828
    1箱(300mL)
    当日出荷から5日以内出荷
    ★国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。★国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!。★国産車・輸入車・バイク 世界の全メーカー純正色がオーダー可能!
    用途自動車ボディ、バンパー、金属等の塗装、自動車、バイクの補修に。塗り面積:0.9~1.2m2 (2~3回塗り)※カラー・塗り方によって塗装できる範囲に差があります。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • アートフェイスH120 洋風じょうごVU・VP75 エスロン
    グリーン
    ブラック

    アートフェイスH120 洋風じょうごVU・VP75

    エスロン
    ¥28,980税込¥31,878
    1箱(6個)
    6日以内出荷
    用途戸建・住宅用適合竪樋:VU75・VP75材質アクリル系樹脂サイズH120種類集水器シリーズH120
  • 排水特殊継手 VUブッシング VUSR 前澤化成工業

    排水特殊継手 VUブッシング VUSR

    前澤化成工業
    ¥439~税込¥483~
    1個
    翌々日出荷
    継手受口内で管径の切替ができ、省スペース施工に役立ちます。
    形状ブッシング
  • バーコードスキャナ cino

    バーコードスキャナ

    cino
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット
    欠品中
    F560ーGVはFuzzyScan3.0を採用したCCDマイクロエンジンを搭載しています。 高品質バーコードの読み取りはもちろん、使用現場で多く発生する薄く印刷されたバーコード、ダメージバーコード、汚れたバーコードにも接触読み取りから遠距離読み取りまで優れた読み取り性能を発揮します。 騒音環境下でも安定した読み取り環境を提供するバイブレーション機能を標準搭載しました。小売、流通、物流、医療問わず、様々な環境で最適な機能です。 F560-GVは携帯電話やスマートフォンの液晶画面に表示したバーコードの読み取りが可能です。 (全ての携帯電話で、液晶画面に表示したバーコードを読取りできることを保証するものではありません。携帯電話の機種、バックライトの設定などによって、読み取りできない場合もあります。) 医療向けシンボルのGS1-Databarを標準で対応しております。読み取ったバーコードデータを各種アプリケーションに合わせてAI識別子の括弧対応やデータの抽出まで詳細な設定を行うことが可能です。 CCDエンジンを採用することにより、軽量モデルでありながら耐落下1.6mを実現しました。 USBインターフェースセットです。1.8m USBケーブルを付属します。
    仕様最小シンボルコントラスト:20%セット内容本体、1.8m USBケーブル使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)DC5±10%角度(°)±65/±65/55(ピッチ/スキュー/チルト)読取(mm)最大330(UPC/EAN 100%)、最大457(Code39 20mil 0.508mm)保証期間1年(ケーブルを除く)防塵・防滴IP41寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)165.0×64.7×38.7保存温度範囲(℃)-40~70安全規格規格:CE、FCC、BSMI、RCM、KC、VCCI、安全:LED Eye Safety IEC62471、Exempt Group照度(Lux)周囲照明:0~80000読み取り速度500スキャン/秒イメージセンサー高性能リニアイメージャー使用湿度範囲(%RH)5~95(結露なきこと)
  • USBデバイス制作用モジュール ビット・トレード・ワン

    USBデバイス制作用モジュール

    ビット・トレード・ワン
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    簡単にオリジナルUSBデバイスを製作できるモジュールです。 12個のピンにスイッチを接続するだけで、デバイス-PC間のやりとりや設定等、難しい処理を全てこのモジュールが解決します。 USBでパソコンと接続し、専用ソフトウェアを用いて12本のピンに任意の操作(マウスクリック/キー入力等)を設定する事ができます。 一度設定した操作は本体モジュール内のメモリに保存され、他のパソコンに接続した際にも設定を変更することなく使用可能となります。 小型設計と高機能を両立した従来のRevive USBシリーズの基本仕様を踏襲しつつ、リバーシブルで利便性の高いUSB Type-Cコネクタを採用しました。 基板サイズはH20xW16xD5mm(突起部除く)で、1円玉サイズの超小型設計を実現しました。 狭いスペースにも対応し、多様なプロジェクトに適応します。 MicroBケーブル接続の不便さを解消し、どちら向きでも簡単に接続可能です。 高機能ファームウェアを搭載し、チャタリング防止やエンコーダ対応など、さまざまなニーズに応える仕様となっています。 マトリクス対応ファームウェアに変更することで最大36入力まで対応可能です。
    寸法(mm)約16×20×5質量(g)約1電源(V)5(USBより給電)使用温度(℃)0~40(結露なきこと)入力点数12(デジタル)、最大36(マトリックス接続時)保証期間1年間コネクタUSB Type-C
  • CU VP管用S型ソケット Aron(アロン化成)

    CU VP管用S型ソケット

    Aron(アロン化成)
    ¥349~税込¥384~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    形状ソケットタイプVP管用種類塩ビ管用継手規格アロン規格