カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(206)
- 作業服(114)
- 配管・水廻り設備部材(113)
- 科学研究・開発用品(84)
- 制御機器(58)
- パソコン/周辺機器(58)
- バイク部品(36)
- 農業機械(26)
- 測定用品(21)
- 機構部品(20)
- 切削工具(16)
- 空調・照明・電設資材(13)
- バイク純正部品(11)
- 建築金物(11)
- 船舶用品・漁業資材(9)
- 自動車純正部品(9)
- 物流用品(7)
- 建材・エクステリア(7)
- ヘルスケア(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 防犯用品(6)
- 自動車補修部品(6)
- 電気材料(5)
- 手袋(5)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 介護用品(4)
- 作業工具(4)
- 梱包用品(3)
- 卓上消耗品(3)
- タイヤ・足回り(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 自転車部品(3)
- メカニカル部品(2)
- オフィス家具(2)
- 安全用品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 農業・園芸資材(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- テープ(1)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- 住設機器(1)
- 救急・衛生(1)
- 医療(1)
- カー用品(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(26)
- CF POSH(18)
- Festo(91)
- Glass Expansion(48)
- LIFEMAX(11)
- omron(オムロン)(56)
- SMC(54)
- TOTO(22)
- アウス(12)
- イマオコーポレーション(14)
- エレコム(13)
- トーフレ(13)
- フェリック(73)
- フルーク(FLUKE)(9)
- メディアカバーマーケット(25)
- ユナイテッドアスレ(11)
- 千代田通商(13)
- 東栄管機(15)
- 潤工社(46)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「vu t」の検索結果

ボールバルブ (600型、レデューストボア、ステンレス、T形ハンドル)
大和バルブ¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から翌々日出荷用途主な用途:空気・水・油の設備配管。最高許容圧力(MPa)4.2(常温の水・油)、1.0(常温の空気、180℃以下の水・油)
VU90°チーズ
Aron(アロン化成)(16件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷材質PVC形状チーズタイプVU種類塩ビ管用継手規格AS38使用流体排水公差(mm)±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)
スイッチケースクミタテ
BIGM(丸山製作所)¥1,098税込¥1,2081個8日以内出荷規格オシボタンスイツチヨウ, 28~30フクム図解NoGKB2400UT 本体部品_No.25、MB227VUT 本体部品_No.24、NKS24 本体部品_No.25、MB326SPU 本体部品_No.34、GKB2400U 本体部品_No.25、MB247VUT 本体部品_No.26、MB327U 本体部品_No.34、GKB2600UT 本体部品_No.26、MB267VUT 本体部品_No.27、GKB2200UT 本体部品_No.23、IS236 本体部品_No.22、MB266CKM 本体部品_No.25、GKB2600U 本体部品_No.25、MBC266U 本体部品_No.25、MB227MKM 本体部品_No.27、MB2460U 本体部品_No.25、MB247VU 本体部品_No.25、MB2660U 本体部品_No.25、MBC225U 本体部品_No.25、MB267MKM 本体部品_No.29、MB327UT 本体部品_No.35、JHC30DX 本体部品_No.29、BC420A 本体部品 スイッチケースクミタテ_No.27、MB306SPU 本体部品_No.40、MB227VU 本体部品_No.25、MB267VU 本体部品_No.25、GKB2200U 本体部品_No.25
ネームプレート
BIGM(丸山製作所)¥639税込¥7031個8日以内出荷規格MB247V部品名称ネームプレート図解NoMB247VG 本体部品_No.31、MB247VL 本体部品_No.17、MB247VU 本体部品_No.36、MB247VGT 本体部品_No.31、MB247VLT 本体部品_No.17、MB247VUT 本体部品_No.22
ヒラザガネ M5 コガタマル
BIGM(丸山製作所)¥429税込¥4721セット(10個)8日以内出荷規格M5コガタマル部品名称ヒラザガネ M5 コガタマル図解NoMB248G 本体部品_No.11、MS415R4CS-1(ライト10)アワジ 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.48、GKSL3315-1 動力噴霧機 調圧弁、吐出弁部品_No.47、MLB2200U 本体部品_No.7、MS415R8CF-RV(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.48、MSA415R4C-125(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.48、MB248L 本体部品_No.11、MSA415R4C(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.48、MB327U 本体部品_No.36、GKB2201EU 本体部品_No.7、NKS24 本体部品_No.8、MB267VU 本体部品_No.27、MD2300M 羽根車部品_No.8、MB227VL 本体部品_No.11、MB369U-DX 本体部品_No.19、GKB2200L 本体部品_No.11、MB228U 本体部品_No.7、MSV415L-1(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.48など
VUパイプ 1000mm
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)¥729~税込¥802~1本当日出荷軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。管種VU全長(mm)1000材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)1000規格JIS K 6741最高使用圧力(MPa)0.6使用圧力無圧
VUパイプ 500mm
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。管種VU長さ(mm)500材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)0.6使用圧力無圧
ギヤケースクミタテ
BIGM(丸山製作所)¥25,980税込¥28,5781個8日以内出荷備考16~22フクム規格MBC246アルミボスB部品名称ギヤケースクミタテ図解NoMB247VGT 本体部品_No.15、MB247VL 本体部品_No.23、MB247VG 本体部品_No.15、MB247VLT 本体部品_No.24、MB247VU 本体部品_No.9、MB247VUT 本体部品_No.12
排水用塩ビパイプVU
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(7件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1本翌日出荷軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。全長(mm)2000材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)2000規格JIS K 6741
フラットレール用戸車 VU133
ケージーパルテック(2件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷仕様V車適合(参考扉重量)30kg材質(枠)鉄クロメート t=1.5、(車)ジュラコン(R)寸法(mm)33車輪径(Φmm)33
105℃品 電解コンデンサ
東信工業(17件のレビュー)¥829~税込¥912~1パック(20個)当日出荷から24日以内出荷寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ種類電解コンデンサ定格寿命(時間)2000容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+105
VU 車輪のみ(ウレタン車輪)
ナンシン(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷車輪のみとなります。材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)適合品番STM・SKM・SKM-T・UTM・UKM
スナップピン 1.2X6
BIGM(丸山製作所)¥319税込¥3511セット(5個)8日以内出荷規格ヨビ6X1.2クロメート部品名称スナツプピン 1.2X6図解NoMS613R4CF(11.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.74、MS615R4CF(11.5) フレーム部品_No.74、MSB1500LI 薬剤タンク 背負バンド 背当て部品_No.74、MB229G エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.74、MS655MC-60HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.74、MSA513R3-M ヤクエキハイカン部品_No.74、MSA515R4C(10) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.74、MLSA415R4C(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.74、MB250HU 貼りマーク部品_No.74、MS410R2-M ブレーキ部品_No.74、MS511R2-M 動力噴霧機部品_No.74、MB228G エンジン リコイルスタータ部品_No.74、GKB2400U エンジン リコイルスタータ部品_No.74、MS615R8CGF-RV(13) オプション(2)部品_No.74、MSA513R2T-M クランクケースなど
VU継手偏芯ブッシング
東栄管機¥129~税込¥142~1個当日出荷から4日以内出荷管径の切替をコンパクトに出来るソケットです。排水無圧配管用継手です。用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
VU継手 90°片受エルボ
東栄管機(3件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷配管の角度や勾配を変えれます。 片側パイプ径なのでコンパクトに配管できます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。用途下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状エルボタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~45最高使用温度(℃)45
二重管用VUパイプ 透明
日本プラスチック工業¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷二重管外管用の透明パイプです。透明なので内管の液漏れを早期に発見できます。用途有害物質の流出を防止。結露防止。管種VU長さ(m)4材質PVC形状パイプ色透明寸法L(mm)4000厚さ許容差(mm)0RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±10
簡易トラップ付インスリーブソケット
東栄管機(2件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷省スペース用簡易トラップです。排水無圧配管用継手です。用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状丸型色グレー


アートフェイスT120 洋風じょうごVU・VP75
エスロン¥28,980税込¥31,8781箱(6個)6日以内出荷用途戸建・住宅用適合竪樋:VU75・VP75材質アクリル系樹脂サイズT120種類集水器シリーズT120
ノズルザササエダイCP
BIGM(丸山製作所)¥6,598税込¥7,2581個8日以内出荷部品名称ノズルザササエダイCP図解NoBSM300 CENTER BOOM部品_No.71、MSA413R3-K-A ヤクエキハイカン部品_No.71、MSA413R2TS-K-1 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.71、DB265SP B 付属品部品_No.71、MS415R4CF(8.5) ハリマーク部品_No.71、DB233D 2G 本体部品_No.71、MSA413R2T-K フレーム部品_No.71、MS615R4CF(13) フゾクヒン部品_No.71、BSD-5010LT 車速センサ部品_No.71、DB261B 付属品部品_No.71、MS615R4CF-RV(11.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.71、MS511RC-K ホース巻取機部品_No.71、DB235SP L ギヤケース部品_No.71、MS154MC-A-50HZ(0.75KW)-100V 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.71、MSA513R2T-M-1 エンジン(GM182LN-10K) フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.71など
簡易トラップ付持出しソケット
東栄管機(1件のレビュー)¥919税込¥1,0111個当日出荷省スペース用簡易トラップです。排水無圧配管用継手です。用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状丸型色グレー
ステンレス製脱着防虫目皿(VP・VU兼用)
アウス¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。ステンレス鋳鋼製。アミはSUS304です。寸法H1(mm)26
ワンプッシュ式掃除口(VP・VU兼用)
アウス¥2,898~税込¥3,188~1個翌々日出荷マイナスドライバー1本でワンタッチ取外し、装着は軽く押すだけ。内ブタ樹脂により悪臭をシャットアウト。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。材質金属枠:CAC203、蓋:SUS304、臭気止:合成樹脂、アダプター:ABC形状掃除口タイプVP、VU兼用
ノズルホルダーホキヨウバン
BIGM(丸山製作所)¥229税込¥2521個8日以内出荷部品名称ノズルホルダーホキヨウバン図解NoMB267V-KP 付属品部品_No.54、MSA413R2T-K スライダクミタテ部品_No.54、DB21D-1 2G 付属品部品_No.54、MSA415R4C-125(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.54、GKB2400L 付属品部品_No.54、GKB2200G エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.54、GKB2202EL 付属品部品_No.54、MB228L エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.54、MS613R4T-K カバー部品_No.54、MSA415R4C-125(8.5) オプション部品_No.54、MS415R4CF-125(10) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.54、MS415R4CF-1(10) エンジンクミタテ部品_No.54、BSD-6020LTP-W 電装品部品_No.54、MS753MC-A-60HZ フレーム部品_No.54、MS415R4CF-1(8.5) カバークミタテ部品_No.54、MSE-25 本体部品_No.54など
ワンプッシュ(内部目皿付)掃除口(VP・VU兼用)
アウス¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から翌々日出荷中のストレーナ―は取外し可能。マイナスドライバー1本でワンタッチ取外し、装着は軽く押すだけ。内ブタ樹脂により悪臭をシャットアウト。材質金属枠:CAC203、蓋:SUS304、臭気止:合成樹脂、リング:塩ビ、目皿:CAC203、丸カン:SUS304形状掃除口タイプVP、VU兼用
...