カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(204)
  • 作業服(112)
  • 配管・水廻り設備部材(111)
  • 科学研究・開発用品(84)
  • パソコン/周辺機器(59)
  • 制御機器(58)
  • バイク部品(47)
  • 農業機械(28)
  • 測定用品(22)
  • 機構部品(20)
  • 切削工具(16)
  • 空調・照明・電設資材(13)
  • バイク純正部品(11)
  • 建築金物(11)
  • 自動車純正部品(9)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 物流用品(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • ヘルスケア(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 防犯用品(6)
  • 電気材料(5)
  • 手袋(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 作業工具(4)
  • 梱包用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 介護用品(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 自転車部品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 住設機器(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vu t」の検索結果

関連キーワード
915件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボールバルブ (600型、レデューストボア、ステンレス、T形ハンドル) 大和バルブ

    ボールバルブ (600型、レデューストボア、ステンレス、T形ハンドル)

    大和バルブ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途主な用途:空気・水・油の設備配管。最高許容圧力(MPa)4.2(常温の水・油)、1.0(常温の空気、180℃以下の水・油)
  • VU90°チーズ Aron(アロン化成)

    VU90°チーズ

    Aron(アロン化成)(16件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    材質PVC形状チーズタイプVU種類塩ビ管用継手規格AS38使用流体排水公差(mm)±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)
  • VU90°チーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    VU90°チーズ

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニール形状チーズ種類塩ビ・樹脂管用継手
  • 6カクボルト(+アプセット) BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト(+アプセット)

    BIGM(丸山製作所)
    479税込527
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    仕様M5X12図解NoMBC255L 本体 外管、ギヤケース部品_No.20、SV23 ギヤケース部品_No.7、MB2630L ギヤケース部品_No.10、MB247VG 本体部品_No.24、BCS23M 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品 6カクボルト(+アプセット)_No.14、MB261EU-DX 本体部品_No.21、MB2603ML チップソー ギヤケース部品_No.10、GKB2402G 本体部品_No.23、GKB2402EU 本体部品_No.19、AD-K26M 本体(クラッチケース,外管,ギヤケース)部品 6カクボルト(+アプセット)_No.20、MBS320-4F ギヤケース部品_No.8、TK23G 本体部品_No.25、MBS2630T ギヤケース部品_No.10、BC233STD 本体部品_No.24、BC20L ギヤケース部品 6カクボルト(+アプセット)_No.7、BC300RS-1 本体部品 6カクボルト(+アプセット)_No.17、DB261B ギヤケース部品_No.7、MB2303ML ギヤケース部品_No.10、GKB2403G 本体部品_No.23など
  • VU キャップ モノタロウ

    VU キャップ

    モノタロウ(55件のレビュー)
    76税込84
    1個
    当日出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニル形状キャップタイプVU使用流体排水
  • ゴムザガネ BIGM(丸山製作所)

    ゴムザガネ

    BIGM(丸山製作所)
    239税込263
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    図解NoMS410RCL-2M 希望付属品部品_No.45、MSA413R2T-M エンジン クランクシャフト、ピストン&ロッド、マグネト部品_No.45、GKSL3302R1 フレーム部品_No.45、MB228EG エンジン リコイルスタータ部品_No.45、MS513R2TS-K-1アワジ ハリマーク部品_No.45、MSA513R2TS-K-1 エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.45、MSA515R4C(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.45、DB-S260-1C ギヤケース部品_No.45、MS415R4CF(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.45、BSD-6010LT ユニバーサルジョイント部品_No.45、DB-S260-2C 本体部品_No.45、BSD-5001LT 分水管周囲配管部品_No.45、MS515R4CF-RV(10) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.45、MB279U 本体部品_No.45、MS513R2TS-K-1アワジ エンジン スタータなど
  • ステーB BIGM(丸山製作所)

    ステーB

    BIGM(丸山製作所)
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMB200-1L-C ギヤケース部品_No.80、MS511R2-M ホース送り出し装置部品_No.80、MS313MC-A-60HZ A専用部品_No.80、MS513R3S-Kアワジ ドラムクミタテ部品_No.80、MS154MC-A-60HZ(0.75KW) フレーム部品_No.80、MSA613R2T-K ピストン部品_No.80、MS615R8CGF-RV(13) カバークミタテ部品_No.80、MS313MC-A-60HZ フレーム部品_No.80、BSD-6010LTP ヒッチ部品_No.80、MSA513R2T-K ドラム組立部品_No.80、MB261ESU エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.80、MSA513R2T-M エンジン クランクシャフト、ピストンロッド、マグネト部品_No.80、MSA415R8C-RV(10) エンジンクミタテ部品_No.80、MB260G-C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.80、MS415R4CFS-1(10) フゾクヒン部品_No.80、MSA513R3-K-A ポンプダイクミタテ部品_No.80など
  • VUパイプ セキスイ

    VUパイプ

    セキスイ(4件のレビュー)
    519税込571
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 長年にわたり効率よく排水できることなどはVP管と同一の性能をもっています。 VU管はVP管に比べ薄肉のため、一般の戸建住宅や簡易な排水設備にご使用下さい。
    用途一般戸建住宅などの簡易な排水設備屋外排水設備に、VU継手をご使用下さい、無水圧に使用、グレー色仕様各寸法には許容差があります。材質硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプグレー規格JIS K6741規格最高使用温度(℃)40管種VU
  • VU継手キャップ 東栄管機

    VU継手キャップ

    東栄管機(4件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    配管のエンドに取り付けるキャップです。排水無圧配管用継手です。
    用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状キャップタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体排水
  • VUパイプ 1000mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    VUパイプ 1000mm

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ全長(mm)1000使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)1000規格JIS K 6741最高使用圧力(MPa)0.6使用圧力無圧管種VU
  • トリガクミタテ(T19キット) BIGM(丸山製作所)

    トリガクミタテ(T19キット)

    BIGM(丸山製作所)
    5,298税込5,828
    1個
    8日以内出荷
    規格T19キツトヨウ図解NoMB267VUT 本体部品_No.33、BC2600 本体部品 トリガクミタテ(T19キツト)_No.23、GKB2400UT 本体部品_No.31、KC260DX 本体部品_No.29、GKB2600UT 本体部品_No.32、MB327UT 本体部品_No.41、KC2000 本体部品_No.25、MB227VUT 本体部品_No.30、GKB2200UT 本体部品_No.29、KC2600 本体部品_No.23、MB2610EUT 本体部品_No.33、BC2000 2013 本体部品 トリガクミタテ(T19キツト)_No.25、MB247VUT 本体部品_No.32
  • VUパイプ 500mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    VUパイプ 500mm

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3件のレビュー)
    269税込296
    1本
    当日出荷
    軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)500使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)0.6使用圧力無圧管種VU
  • 105℃品 電解コンデンサ 東信工業

    105℃品 電解コンデンサ

    東信工業(17件のレビュー)
    829税込912
    1パック(20個)
    当日出荷から24日以内出荷
    寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ
    種類電解コンデンサ定格寿命(時間)2000容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+105
  • フラットレール用戸車 VU133 ケージーパルテック

    フラットレール用戸車 VU133

    ケージーパルテック(2件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    車輪径(Φmm)33仕様V車適合(参考扉重量)30kg材質(枠)鉄クロメート t=1.5、(車)ジュラコン(R)寸法(mm)33
  • ノズルコア BIGM(丸山製作所)

    ノズルコア

    BIGM(丸山製作所)
    129税込142
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ノズルコア図解NoMSA415R4CS-1(10) フレーム部品_No.58、MSA515R4C-1(10) ドラムクミタテ部品_No.58、MB320U-C 本体部品_No.58、MSA415R8C-RV(8.5) オクリダシソウチクミタテ部品_No.58、MLS415R4CF(10) デンソウヒンクミタテ部品_No.58、DB323 B 付属品部品_No.58、MS510RC-6M 動力噴霧機1部品_No.58、MS615R4CF(11.5) エンジンクミタテ部品_No.58、MS331MC-60HZ(1.5KW) A専用部品_No.58、GKBS2600 エンジン リコイルスタータ部品_No.58、MS511R4T-M エンジン ツールセット、ガスケットセット部品_No.58、MSA413R2T-M ラジコン装置部品_No.58、MB200G-C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.58、MSA513R2T-M-1 スライダクミタテ部品_No.58、MS653MC-A-50HZ オプション アルティ畦畔ノズル28ガタ部品_No.58、DB233 2G ギヤケース部品_No.58など
  • ユニバーサルボックス 未来工業

    ユニバーサルボックス

    未来工業(3件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ノックアウト側面:Φ27mm・22(25)×4底面:Φ27mm・22(25)×1
  • VU 車輪のみ(ウレタン車輪) ナンシン

    VU 車輪のみ(ウレタン車輪)

    ナンシン(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    車輪のみとなります。
    材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)適合品番STM・SKM・SKM-T・UTM・UKM
  • プレ-ト,プロテクタ 5VU-1465T-00 YAMAHA(ヤマハ)

    プレ-ト,プロテクタ 5VU-1465T-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
  • デイスクブレーキアセンブリ 5VU-2581T-01 YAMAHA(ヤマハ)

    デイスクブレーキアセンブリ 5VU-2581T-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
  • VU継手偏芯ブッシング 東栄管機

    VU継手偏芯ブッシング

    東栄管機
    129税込142
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    管径の切替をコンパクトに出来るソケットです。排水無圧配管用継手です。
    用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
  • マキツキボウシバン BIGM(丸山製作所)

    マキツキボウシバン

    BIGM(丸山製作所)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    規格クロ図解NoDB233D B ギヤケース部品_No.8、BCS260RS-1 本体部品_No.15、MBS266 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.14、OS26KL ギヤケース部品_No.8、MB279L 本体部品_No.20、MB327UT 本体部品_No.28、MBS3030 ギヤケース部品_No.8、AC26S 本体部品 マキツキボウシバン_No.23、MB2620G ギヤケース部品_No.9、MB2603MG ギヤケース部品_No.8、AC266S 本体部品 マキツキボウシバン_No.17、GKB2403U 本体部品_No.17、AC23SB 本体部品 マキツキボウシバン_No.16、MB2320L ギヤケース部品_No.9、MB369U-DX 本体部品_No.31、MB2330DU ギヤケース部品_No.8、MB2630DU ギヤケース部品_No.8、MBS2330 ギヤケース部品_No.8、GKBS2702 本体 外管、ギヤケース部品_No.11、DB235SP L ギヤケース部品_No.8、MLBS2700 本体 外管、ギヤケース部品_No.13など
  • VU継手 90°片受エルボ 東栄管機

    VU継手 90°片受エルボ

    東栄管機(3件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    配管の角度や勾配を変えれます。 片側パイプ径なのでコンパクトに配管できます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
    用途下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状エルボタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~45最高使用温度(℃)45
  • アートフェイスT120 洋風じょうごVU・VP75 エスロン

    アートフェイスT120 洋風じょうごVU・VP75

    エスロン
    28,980税込31,878
    1箱(6個)
    6日以内出荷
    用途戸建・住宅用適合竪樋:VU75・VP75材質アクリル系樹脂サイズT120種類集水器シリーズT120
  • ギヤケースクミタテ BIGM(丸山製作所)

    ギヤケースクミタテ

    BIGM(丸山製作所)
    25,980税込28,578
    1個
    8日以内出荷
    備考16~22フクム規格MBC246アルミボスB部品名称ギヤケースクミタテ図解NoMB247VGT 本体部品_No.15、MB247VL 本体部品_No.23、MB247VG 本体部品_No.15、MB247VLT 本体部品_No.24、MB247VU 本体部品_No.9、MB247VUT 本体部品_No.12
  • ステンレス板製排水目皿(VP・VU兼用) アウス

    ステンレス板製排水目皿(VP・VU兼用)

    アウス
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ストレーナ―はロック式
    材質ステンレス板(SUS304)
  • 簡易トラップ付インスリーブソケット 東栄管機

    簡易トラップ付インスリーブソケット

    東栄管機(2件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    省スペース用簡易トラップです。排水無圧配管用継手です。
    用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状丸型グレー
  • ステンレス製掃除口(VP・VU兼用) アウス

    ステンレス製掃除口(VP・VU兼用)

    アウス
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    ステンレス鋳鋼製。VP・VU兼用の差込タイプです。
  • VU継手偏芯ブッシング 東栄管機

    VU継手偏芯ブッシング

    東栄管機
    199税込219
    1個
    4日以内出荷
    管径の切替をコンパクトに出来るソケットです。排水無圧配管用継手です。
    用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
  • PVC VU-DS 大口径 ソケット セキスイ

    PVC VU-DS 大口径 ソケット

    セキスイ
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    形状ソケット備考Zの許容差は±2mm、Lは標準寸法
  • スーパートラップ付ホッパー(VP・VU兼用) アウス

    スーパートラップ付ホッパー(VP・VU兼用)

    アウス
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    間接排水金具。
    耐熱温度(℃)80
  • アロンホール VU→VP変換ソケット Aron(アロン化成)

    アロンホール VU→VP変換ソケット

    Aron(アロン化成)
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷
    形状ソケット種類塩ビ管用継手規格-寸法Z(mm)60
  • ステンレス製排水目皿(VP・VU兼用) アウス

    ステンレス製排水目皿(VP・VU兼用)

    アウス
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    ストレーナ―はネジ込み式。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
  • 簡易トラップ付持出しソケット 東栄管機

    簡易トラップ付持出しソケット

    東栄管機(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    省スペース用簡易トラップです。排水無圧配管用継手です。
    用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状丸型グレー
  • ステンレス製脱着防虫目皿(VP・VU兼用) アウス

    ステンレス製脱着防虫目皿(VP・VU兼用)

    アウス
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。ステンレス鋳鋼製。アミはSUS304です。
    寸法H1(mm)26
  • ワンプッシュ式掃除口(VP・VU兼用) アウス

    ワンプッシュ式掃除口(VP・VU兼用)

    アウス
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    マイナスドライバー1本でワンタッチ取外し、装着は軽く押すだけ。内ブタ樹脂により悪臭をシャットアウト。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
    材質金属枠:CAC203、蓋:SUS304、臭気止:合成樹脂、アダプター:ABC形状掃除口タイプVP、VU兼用
  • PVC VU-DL 大口径 90°エルボ セキスイ

    PVC VU-DL 大口径 90°エルボ

    セキスイ
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷
    形状90°エルボ備考Zの許容差は±2mm、Lは標準寸法
  • ステンレス製ツバ広掃除口(VP・VU兼用) アウス

    ステンレス製ツバ広掃除口(VP・VU兼用)

    アウス
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    ステンレス鋳鋼製。VP・VU兼用の差込タイプです。
  • ワンプッシュ(内部目皿付)掃除口(VP・VU兼用) アウス

    ワンプッシュ(内部目皿付)掃除口(VP・VU兼用)

    アウス
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    中のストレーナ―は取外し可能。マイナスドライバー1本でワンタッチ取外し、装着は軽く押すだけ。内ブタ樹脂により悪臭をシャットアウト。
    材質金属枠:CAC203、蓋:SUS304、臭気止:合成樹脂、リング:塩ビ、目皿:CAC203、丸カン:SUS304形状掃除口タイプVP、VU兼用
  • スーパートラップ付ホッパーVP・VU兼用(D-ZL付) アウス

    スーパートラップ付ホッパーVP・VU兼用(D-ZL付)

    アウス
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    間接排水金具。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
    耐熱温度(℃)80
  • ツバ広ワンプッシュ式掃除口(VP・VU兼用) アウス

    ツバ広ワンプッシュ式掃除口(VP・VU兼用)

    アウス
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    マイナスドライバー1本でワンタッチ取外し、装着は軽く押すだけ。内ブタ樹脂により悪臭をシャットアウト。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
    材質金属枠:CAC203、蓋:SUS304、臭気止:合成樹脂、アダプター:ABC形状掃除口タイプVP、VU兼用
...