カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(16)
- 建材・エクステリア(9)
- 切削工具(3)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 研磨材(2)
- 農業機械(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(7)
- セキスイ(4)
- 前澤化成工業(3)
- アウス(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- ユニカ(2)
- ミヤコ(2)
- TH(大宝ダイヤモンド工業)(2)
- デュエル(2)
- カクダイ(1)
- MCC(松阪鉄工所)(1)
- ハウスビーエム(1)
- 古河電工(古河電気工業)(1)
- EFFORT(エホート)(1)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1)
- エスロン(1)
- 日本プラスチック工業(1)
- 児玉(1)
- 東洋化工(1)
「vu-125」の検索結果

VUパイプ 500mm
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3件のレビュー)¥269~税込¥296~1本当日出荷軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。管種VU長さ(mm)500材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)0.6使用圧力無圧
塩ビパイプ VU管 1m
日本プラスチック工業¥2,698~税込¥2,968~1セット(4本)6日以内出荷薄肉管で軽く、無圧用で使用出来る硬質塩ビパイプです。用途排水用管種VU管長さL(mm)1000材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35長さ許容差(mm)±10
H.S.S.ハイスホールソー 排水マス用
ユニカ(2件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から翌々日出荷塩ビ排水マス、塩ビ管VUパイプ専用のハイスホールソー。シールパッキンを装着できる口径で穴あけ可能。塩ビVUパイプの接続が容易用途塩ビ管VUパイプ専用シャンク径(Φmm)13シャンクストレートシャンク適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)![バイメタルホールソー バイメタルコンボ 排水マス用 [ツバ無し] ボディ(替刃) ユニカ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72919158-211013-02.jpg)
バイメタルホールソー バイメタルコンボ 排水マス用 [ツバ無し] ボディ(替刃)
ユニカ¥3,298~税込¥3,628~1個翌々日出荷コンボシリーズに排水マス用バイメタルボディ(替刃)登場。ボディ(替刃)+段付きセンタードリルのコアカス排出機構で作業効率アップ。被削材貫通時のボディ脱落防止のため、リテーナーロック機構を採用。ボディ(替え刃)のワンタッチ脱着が可能。用途塩ビ管・VUパイプの切削。有効長(mm)40推奨回転数(min-1[r.p.m])800以下適合電動機電気ドリル/振動ドリル(回転モード)/軽量ハンマードリル(回転モード)
エスロン DV-VU継手 LT 125
セキスイ(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個3日以内出荷内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。接着接合のため施工がスピーディに行えます。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの排水管または通気管接続継手、Vuパイプ(硬質ポリ塩化ビニル管)用専用継手仕様VUパイプ専用継手トラスコ品番850-6724材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、塩化ビニル管・継手協会規格AS38色グレー寸法L1(mm)205寸法L2(mm)115寸法L3(mm)205最高使用温度(℃)45℃最大使用水圧(Mpa)無圧
エスロン DV-VU継手 LL 125
セキスイ¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。接着接合のため施工がスピーディに行えます。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの排水管または通気管接続継手、Vuパイプ(硬質ポリ塩化ビニル管)用専用継手仕様VUパイプ専用継手トラスコ品番850-6712材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、塩化ビニル管・継手協会規格AS38色グレー寸法L(mm)205寸法Z(mm)140最高使用温度(℃)45℃最大使用水圧(Mpa)無圧
エスロン DV-VU継手 DL 125
セキスイ¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。接着接合のため施工がスピーディに行えます。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの排水管または通気管接続継手、Vuパイプ(硬質ポリ塩化ビニル管)用専用継手仕様VUパイプ専用継手トラスコ品番850-6659材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、塩化ビニル管・継手協会規格AS38色グレー寸法L(mm)140寸法Z(mm)75最高使用温度(℃)45℃最大使用水圧(Mpa)無圧
エスロン VUツギテ DT 200×125
セキスイ¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6688材質硬質ポリ塩化ビニル色グレー外径(Φmm)227×151最高使用温度(℃)45
インナーカッター
EFFORT(エホート)(8件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷着脱式六角軸スピンドル(6.35mm)採用により、充電式インパクトドライバー(12V以上)、ディスクグラインダーに取り付け可能。 排水口の立ち上げ塩ビパイプを床面より低く切断。 ビニマスの立ち上がり筒を床面より低く切断。 立ち上げパイプの天端にそって平行切断するフランジガイドの採用。(切断深さ調節可能) 調節範囲:最小25mm~最大75mm ローラー採用で安定したスムーズな切断が行えます。 スリット入りコーティングダイヤモンド刃を採用していますので、コンクリート埋設部の塩ビ管切断作業もスムーズに行えます。 Φ43ダイヤモンド刃で、塩ビパイプの切断能力向上。用途立ち上げ塩ビパイプの内面からの切断作業。適合材塩ビパイプ
インナーカッターダイヤ径43Φ
MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷着脱式六角軸(6.35mm)スピンドル採用により、充電式インパクトドライバー(14.4V以上)、100mmディスクグラインダーに取り付け可能。 立ち上げパイプの天端にそって平行切断するフランジガイド採用。(切断深さ調節可能)※調整範囲:MEL-43…最小25mm~最大75mm、延長アダプター(別売品)使用時/最小25mm~最大165mm ローラー採用で安定したスムーズな切断作業が行えます。 スリット入りコーティングダイヤモンド刃を採用していますので、コンクリート埋没部の塩ビ管切断もスムーズに行えます。 電着ダイヤモンド刃で、塩ビパイプの切断適応能力が向上。用途立ち上げ塩ビパイプの内側からの切断作業に。 排水口の立ち上げ塩ビパイプを床面より低く切断。 ビニマスの立ち上がり筒を床面より低く切断。適合電動工具100mmディスクグラインダー、充電式インパクトドライバー(14.4V以上)全長(mm)162切断可能肉厚(mm)塩ビパイプVU40~VU200(9mm)、塩ビパイプVP50~VP125(9mm)
異種管継手 アクアタイプ
古河電工(古河電気工業)¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から8日以内出荷エポキシパテもテープも使わずに、エフレックスと異種管を接続することができます。 施工時間を大幅に削減できます。
丸型プッシュ式床点検口
ミヤコ¥16,980税込¥18,6781個当日出荷バルブの点検の開閉に取付される金具です。 寒冷地では、床下の水抜き栓開閉用に取付されています。 点検口が広いのでバルブハンドルの開閉がスムーズにできます。 蓋の開閉が指一本で簡単にでき大変便利です。材質/仕上黄銅(クロムメッキ)/梨地仕上げ寸法VP・VU100/125
大型雨といエアロアイアン 折版150Ⅱ型 JIS管集水器
Panasonic(パナソニック)¥3,998~税込¥4,398~1セット(6個)ほか当日出荷から7日以内出荷建物の美観と調和する美しさと強さを兼ね備えた大型雨どい。色ねずみ接続エルボカン合適合サイズ折版150Ⅱ型XVP・VU125、100
メジスルー(トラップ付)(タイル目地ユニット)
アウス¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷ステンレスのフタにかわる、新しいタイル目地排水ユニットです。溝の中へ水が吸い込まれるので、排水量もアップします。タイルは125mm角にカットして使用して下さい。御使用になれるタイルは、厚み12mm以下のものです。MTの排水口はVU65用です。VU50のアダプター付です。
メジスルー(トラップなし)(タイル目地ユニット)
アウス¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷ステンレスのフタにかわる、新しいタイル目地排水ユニットです。溝の中へ水が吸い込まれるので、排水量もアップします。タイルは125mm角にカットして使用して下さい。御使用になれるタイルは、厚み12mm以下のものです。MTの排水口はVU65用です。VU50のアダプター付です。
角型プッシュ式床点検口
ミヤコ¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷バルブの点検の開閉に取付される金具。(寒冷地では、床下の水抜き栓開閉用に取付されています。) 点検口が広いのでバルブハンドルの開閉がスムーズにできます。材質/仕上黄銅(クロムメッキ)/梨地仕上げ寸法VP・VU100/125
インサイドカッター プラス
ハウスビーエム¥12,980税込¥14,2781本5日以内出荷配管内への製品落下を防ぐキャッチバンドを標準装備。着脱式六角軸スピンドルにより、インパクトドライバ、電気ドリル、100mmディスクグラインダの3種類に取り付け可能。天場ガイドの移動調整により切断長さ(深さ10~60mm)の変更が可能。共回り止めバーが天場と本体の空転を防ぎ、塩ビパイプをスムーズに切断。ベアリング内蔵のガイドローラーで安定した切断作業が行えます。用途立ち上げ塩ビパイプの内面からの切断作業に。排水口の立ち上げ塩ビパイプを床面より低く切断。適合電動工具インパクトドライバ(14.4V以上)、電動ドリル(AC・DC)、100mmディスクグラインダー(M10×P1.5)切断能力塩ビパイプVU40~VU200、塩ビパイプVP50~VP125最大切断厚さ(mm)8
大型雨とい 非住宅ます ビルます(大)角 JIS管用
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781個ほか7日以内出荷水はけのよい常圧機構を採用。ます内のゴミなどの集積を防ぐアミフタを施しました。接続パイプ(外径カン合)直結
ソニックブーム SBミノー 125F
デュエル¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷爆発的飛距離+レンズの閃光!(International Patent)遥か彼方のターゲットを狙い撃つ!!。磯、サーフ、河川と様々な状況に対応する新スタンダードミノー!。爆発的な飛距離を生み出す、次世代重心移動システム「マグバレット」 搭載。ショートバイトも確実に獲る3フック仕様と、大物対応の#4フック搭載。PE2号ラインでもしっかり泳ぐウォブンロールアクション寸法(mm)125質量(g)24タイプフローティングレンジ50~100cmリングサイズ#4飛距離(m)MAX 70フックサイズ#4
ソニックブーム SBミノー 125S
デュエル¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷爆発的飛距離+レンズの閃光!(International Patent)遥か彼方のターゲットを狙い撃つ!!。磯、サーフ、河川と様々な状況に対応する新スタンダードミノー!。爆発的な飛距離を生み出す、次世代重心移動システム「マグバレット」 搭載。ショートバイトも確実に獲る3フック仕様と、大物対応の#4フック搭載。PE2号ラインでもしっかり泳ぐウォブンロールアクション寸法(mm)125質量(g)27タイプシンキングレンジ50~140cmリングサイズ#4飛距離(m)MAX 75フックサイズ#4
トリガスロットルレバー(19)
BIGM(丸山製作所)¥6,998税込¥7,6981個8日以内出荷規格オシボタン/960L部品名称トリガスロツトルレバー(19)図解NoMB26GEX-125 本体部品_No.26、GKB2203U 本体部品_No.23、MB229U 本体部品_No.23、GKB2202EU 本体部品_No.23、MB228VU 本体部品_No.24、LPB228EU 本体部品_No.25、MB228P-JA 本体部品_No.23、GKB2201EU 本体部品_No.23、GKB2202U 本体部品_No.23、MB228U 本体部品_No.23、GKB2201U 本体部品_No.23、MLB2200U 本体部品_No.22、MB228EU-DX 本体部品_No.25
スイベルヒトクミ
BIGM(丸山製作所)¥2,198税込¥2,4181個8日以内出荷備考6~8フクム規格ストツパツキ部品名称スイベルヒトクミ図解NoJCN26DT 本体部品_No.13、MB2460U 本体部品_No.5、MB261EU-DX 本体部品_No.5、MB278STU 本体部品_No.5、AC266S 本体部品 スイベルヒトクミ_No.5、MB228EU-DX 本体部品_No.5、AC266STD 本体部品 スイベルヒトクミ_No.5、MB231EU 本体部品_No.5、MB267VUT 本体部品_No.5、BC20S-LP 本体部品 スイベルヒトクミ_No.5、AC236S 本体部品 スイベルヒトクミ_No.5、NKS24 本体部品_No.5、MB229U 本体部品_No.5、MBC225U 本体部品_No.5、JC234DX 本体部品_No.13、MBC266U 本体部品_No.5、MB306SPU 本体部品_No.36、MB267V-KP 本体部品_No.5、MB248EU 本体部品_No.5、MB249U 本体部品_No.5、MB227VU 本体部品_No.5、MB248EU-DX 本体部品_No.5、MB267VU 本体部品_No.5、JC264DX 本体部品_No.13、MB261EU 本体部品_No.5、MB227VUT 本体部品_No.5、MB2610EUT 本体部品_No.5、MB228P-JA 本体部品_No.5、MB228VU 本体部品_No.5、MB247VUT 本体部品_No.5、MB268VU 本体部品_No.5、JC263DX 本体部品_No.13、JC233DX 本体部品_No.13、LPB228EU 本体部品_No.5、MB278U 本体部品_No.5、MB267MKM 本体部品_No.5、MB279U 本体部品_No.5、KC26RDVX1 本体部品_No.5、MB247VU 本体部品_No.5、MB248U 本体部品_No.5、MB228U 本体部品_No.5、MB26GEX-125 本体部品_No.6







![バイメタルホールソー バイメタルコンボ 排水マス用 [ツバ無し] ボディ(替刃) ユニカ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72919158-211013-02.jpg)