カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(11)
- 日用品(3)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「vu-in」の検索結果

VU継手インクリーザー
東栄管機(1件のレビュー)¥54~税込¥59~1個当日出荷から4日以内出荷排水無圧配管用継手です。用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状インクリーザータイプVU
VU継手インクリーザー 透明
東栄管機(2件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷クリアなので接着剤の塗り忘れを一目で確認できます。 配管内の流体が確認できます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。用途排水用継手、下水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)タイプVU使用流体排水最高使用温度(℃)45
エスロン DV-VU継手 IN 75×65
セキスイ¥419税込¥4611個3日以内出荷内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。接着接合のため施工がスピーディに行えます。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの排水管または通気管接続継手、Vuパイプ(硬質ポリ塩化ビニル管)用専用継手仕様VUパイプ専用継手トラスコ品番850-6708材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、塩化ビニル管・継手協会規格AS38色グレー寸法L(mm)100寸法Z(mm)25最高使用温度(℃)45℃最大使用水圧(Mpa)無圧
IN端子可動型テレビ端子 BL型(シールド型 CATV・VU・BS・CS 3224MHz対応)
マスプロ電工¥5,998税込¥6,5981個当日出荷タイプBL型 IN端子可動型(シールド型)周波数帯域(MHz)(10~76)、(76~300)、(300~770)、(1000~1489)、(1489~2150)、(2150~2681)、(2681~3224)RoHS指令(10物質対応)対応
ペットキレイ 香りの泡リンスインシャンプー 犬猫用 フローラルブーケの香り
ライオンペット¥1,098税込¥1,2081個(500mL)4日以内出荷やさしい香りに包まれながら、。豊かな泡で心地よく洗える。泡タイプのリンスインシャンプー。手早く洗えて、ふんわりなめらかな被毛に仕上げる。きめ細かいクリーミィな泡で、肌への負担も少なく手軽にシャンプー。汚れ・ニオイをスッキリ落とす。洗浄成分の100%が植物生まれ。肌にやさしい刺激性なし判定処方*。シルクプロテイン配合。華やかなフローラルブーケの香り。
ペットキレイ 香りの泡リンスインシャンプー 犬猫用 フローラルブーケの香り つめかえ用
ライオンペット¥619税込¥6811個(400mL)4日以内出荷やさしい香りに包まれながら、。豊かな泡で心地よく洗える。泡タイプのリンスインシャンプー。手早く洗えて、ふんわりなめらかな被毛に仕上げる。きめ細かいクリーミィな泡で、肌への負担も少なく手軽にシャンプー。汚れ・ニオイをスッキリ落とす。洗浄成分の100%が植物生まれ。肌にやさしい刺激性なし判定処方*。シルクプロテイン配合。華やかなフローラルブーケの香り。