カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(61)
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- カクダイ(26)
- Aron(アロン化成)(6)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(6)
- ショーボンド(5)
- エスコ(3)
- 中部コーポレーション(2)
- ミヤコ(2)
- 前澤化成工業(2)
- 伊藤鉄工(2)
- 日本プラスチック工業(2)
- ベン(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- KVK(1)
- タカヤマ金属工業(1)
- ヴァンテック(1)
「vu管 100a」の検索結果

塩ビパイプVU 1m
Aron(アロン化成)(16件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1セット(4本)当日出荷硬質塩化ビニル管(プレーンエンド直管)になります。用途排水用材質塩ビ形状パイプ種類塩ビ管長さ(m)1JIS規格JIS K 6741管種VU
塩ビパイプVP 1m
Aron(アロン化成)(35件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1セット(4本)欠品中用途給水用材質塩ビ形状パイプ種類塩ビ管長さ(m)1使用温度範囲(℃)+5~+35管種VP
VUパイプ 1000mm
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から翌々日出荷軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ全長(mm)1000使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)1000規格JIS K 6741最高使用圧力(MPa)0.6使用圧力無圧管種VU
VUパイプ
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)¥619税込¥6811本当日出荷軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。トラスコ品番850-6859アズワン品番64-8770-60
塩ビパイプ VU管 4m
日本プラスチック工業¥2,298~税込¥2,528~1本7日以内出荷薄肉管で軽く、無圧用で使用出来る硬質塩ビパイプです。用途排水用材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプJIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10管種VU管
排水用塩ビ管 0.25M
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(41件のレビュー)¥499~税込¥549~1本当日出荷用途排水用材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管長さ(m)0.25規格JIS K 6741使用温度範囲5~60℃最高使用圧力無圧管種VU
VUパイプ 500mm
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3件のレビュー)¥269~税込¥296~1本当日出荷軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)500使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)0.6使用圧力無圧管種VU
VU管用持出しニップル
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から3日以内出荷壁面または床面で切断されたVU管を継ぎ足すために使用します。材質塩化ビニル樹脂形状ニップル種類樹脂管用継手
70-145mmレベル調整バンド(VU管用)
エスコ¥910税込¥1,0011個翌日出荷パイプを押し込むだけの簡単施工用途排水管(VU管)のレベル調整用材質高耐食溶融メッキ鋼板スライド寸法(mm)70/145呼び径(A)100(145)適合管外径(Φmm)114
塩ビパイプ VU管 1m
日本プラスチック工業¥7,598税込¥8,3581セット(4本)6日以内出荷薄肉管で軽く、無圧用で使用出来る硬質塩ビパイプです。用途排水用材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35長さL(mm)1000長さ許容差(mm)±10管種VU管
VP・VU兼用ツバヒロ掃除口(接着式)
カクダイ(6件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から3日以内出荷パッキン入り(呼200を除く)のため防臭効果があります。 VP・VU管兼用(呼200を除き接着式)材質黄銅
排水特殊継手 VU偏芯ソケット OJH
前澤化成工業(2件のレビュー)¥619~税込¥681~1個当日出荷から翌々日出荷VU異径偏芯ソケット。 VU管路の管径切り替えに使用し、同時に管頂または管底合わせをする際に最適です。材質PVC形状ソケットタイプVU
VP・VU兼用ハンディーツバヒロ掃除口
カクダイ(3件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581個当日出荷VP・VU管兼用(接着式)、フタはドライバーで外せます。用途通気・排水材質本体:黄銅、フタ:ステンレス
VP・VU兼用ステンレス防虫目皿(接着式)
カクダイ(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から4日以内出荷アミはネジ止め式。ヘアライン仕上げ用途VP・VU管に接着。材質ステンレス網目線径0.43mm、16メッシュ
VP・VU兼用掃除口(接着式)
カクダイ¥7,698税込¥8,4681個当日出荷から3日以内出荷フタはネジ止め式。ネットパッキン入り(呼200を除く) VP・VU管兼用(呼200を除き接着式)用途VP・VU管に接着材質黄銅形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)
VP・VU兼用防虫目皿(接着式)
カクダイ¥8,898税込¥9,7881個当日出荷から3日以内出荷VP・VU管に接着。 アミはネジ止め式。仕様アミはネジ止め式材質黄銅、ステンレス(アミ)線径(Φmm)0.4(アミ)メッシュ16線径(mm)0.4商品タイプ防虫目皿/接続部あり
ハンディー掃除口
カクダイ¥6,498税込¥7,1481個当日出荷から3日以内出荷VP・VU管兼用(接着式)。フタはドライバーで外せます。ネットパッキン入り。材質黄銅形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)寸法E(mm)25
ハンディー掃除口(目皿つき)
カクダイ¥9,298税込¥10,2281個当日出荷から3日以内出荷VP・VU管兼用(接着式)。フタを開けると目皿が付いています。フタはドライバーで外せます。鏡面仕上げ材質本体:黄銅/目皿、フタ:ステンレス
排水特殊継手 防臭逆止弁(VU用) BGU
前澤化成工業(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷取付管(VU)内径に接続し、本管からの臭気を防止します。材質PVCタイプVU使用流体排水
ストラブ・グリップ GXタイプ
ショーボンド(3件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から4日以内出荷メタルタッチ構造の開発によって、トルク値で管理する必要が無くなりました。これによって、トルクレンチを使用して施工する必要がなくなり、一般的な六角棒レンチ(L形)やラチェットレンチ等でも締付作業が可能になりました。 表面の硬さが異なるパイプ同士を接続する場合、トルク値による施工では必要以上に締付けてしまう危険性がありましたが、メタルタッチ構造を採用している『GXタイプ』はその心配がありません。 圧力配管の脱管防止機構として高強度素材を採用した「グリップリング」を装着しています。このグリップリングは高い振動吸収性と剛性を併せ持つので、高水準の耐震性能と耐脱管性能を実現しました。 施工はケーシングは密着(メタルタッチ)するめでボルトを締め込むだけです。したがって作業者の熟練度やパイプの種類を問わず、誰にでも均等でかつ確実な施工を行うことができます。 新設計のシールゴムはリップ構造になっており、ゴムの劣化による止水性能の低下を防止します。 従来のGタイプに比べて、軽量かつシンプルな設計になっております。これにより低コスト化を実現しました。種別標準品材質(ケーシング)SUS304、(締付ボルト)SUSXM7、(ゴム) EPDM形状カップリング種類メカニカル継手使用圧力(MPa)水、薬品/1.6 空気/1.0 給湯/80℃以下の場合1.6、80℃~90℃の場合は1.0使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~90(蒸気はご使用になれません)適合流体水、温水、空気、薬品材質(ケーシング)SUS304材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)締付ボルト:SUSXM7適合配管配管用炭素鋼鋼管(SGP管・スケジュール管)、内面ライニング鋼管(ポリエチレン・硬質塩化ビニル)、ステンレス鋼管(Su管・スケジュール管)、硬質塩化ビニル管(VP・VU)
SCOVN 差込型ステンレス製化粧用床上掃除口【VP・VU】
伊藤鉄工¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷ふたは、ねじ込み式です。 硬質塩化ビニール管(VP、VU管)用です。材質(ふた・枠)SCS13ステンレス鋳鋼、(パッキン)CRクロロプレンゴム、(ソケット)ABS樹脂形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)
SDV ステンレス製排水金具 差込型【VP・VU】
伊藤鉄工¥8,398税込¥9,2381個翌々日出荷から9日以内出荷ふたは、ねじ込み式です。 硬質塩化ビニール管(VP、VU管)用です。材質(目皿・枠)SCS13ステンレス鋳鋼、(パッキン)CRクロロプレンゴム、(ソケット)ABS樹脂
ストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用
ショーボンド(2件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から4日以内出荷直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。 流体を止めることなく作業できます。 軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。用途各種配管の補修に材質ケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:EPDM形状カップリング種類メカニカル継手使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~100適合流体水、温水、空気、薬品材質(ケーシング)ステンレス(SUS304)材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)ステンレス(SUS304)
VP・VU兼用ステンレスツバヒロ掃除口(接着式)
カクダイ(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷から5日以内出荷フタはネジ止め式。ネットパッキン入り。ヘアライン仕上げ用途VP・VU管に接着材質ステンレス形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)
VP・VU兼用ステンレス掃除口(接着式)
カクダイ¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷から6日以内出荷フタはネジ止め式。ネットパッキン入り。ヘアライン仕上げ用途VP・VU管に接着材質ステンレス形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)


















![100A [VP・VU管用]目 皿 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49945087-180219-02.jpg)