カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(10)
- 塩ビ管(8)
- 塩ビ継手(2)
絞り込み
呼び径(A)
- 50(4)
ブランド
- セキスイ(2)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3)
- Aron(アロン化成)(1)
- 日本プラスチック工業(3)
- カクダイ(1)
種類
エルボ(1)
キャップ(1)
パイプ(8)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(9)
呼び径(B)
- 2
- 1/2(3)
- 3/4(2)
- 1(2)
- 1-1/4(2)
- 1-1/2(7)
- 2-1/2(9)
- 3(11)
- 4(11)
- 5(6)
- 6(7)
- 8(4)
- 10(1)
- 12(1)
- -(5)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「vu管」の検索結果

エスロン VUパイプ
セキスイ(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本3日以内出荷から5日以内出荷半永久的に腐蝕が起こらず、また、内面が非常に滑らかでスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。用途一般の戸建住宅や簡易な排水設備など管種VU長さL(mm)4000材質硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプJIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10
排水用塩ビパイプVU
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(7件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本翌日出荷軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。全長(mm)2000材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)2000規格JIS K 6741
排水用塩ビ管 0.25M
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(41件のレビュー)¥539税込¥5931本当日出荷用途排水用管種VU長さ(m)0.25材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管規格JIS K 6741使用温度範囲5~60℃最高使用圧力無圧
塩ビパイプ VU管 1m
日本プラスチック工業¥3,698税込¥4,0681セット(4本)6日以内出荷薄肉管で軽く、無圧用で使用出来る硬質塩ビパイプです。用途排水用管種VU管長さL(mm)1000材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35長さ許容差(mm)±10
VUパイプ 1000mm
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)¥729税込¥8021本当日出荷軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。管種VU全長(mm)1000材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)1000規格JIS K 6741最高使用圧力(MPa)0.6使用圧力無圧
塩ビカラーパイプ VU管 4m
日本プラスチック工業¥3,398税込¥3,7381本6日以内出荷建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビパイプです。用途VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。管種VU管長さL(mm)4000材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプJIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10
二重管用VUパイプ 透明
日本プラスチック工業¥9,998税込¥10,9981個当日出荷二重管外管用の透明パイプです。透明なので内管の液漏れを早期に発見できます。用途有害物質の流出を防止。結露防止。管種VU長さ(m)4材質PVC形状パイプ色透明寸法L(mm)4000厚さ許容差(mm)0RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±10
排水用耐熱エルボ
カクダイ¥1,198税込¥1,3181個欠品中エコキュート電気温水器貯湯タンク排水配管用。耐熱塩化ビニル製でメンテナンス時の高温排水にも対応。用途VU管用材質耐熱塩化ビニル形状エルボタイプHTVU呼び径(B)2使用流体排水呼び径(A)50