カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(11)
- 塩ビ管(8)
- 塩ビ継手(3)
絞り込み
呼び径(A)
- 100(5)
ブランド
- セキスイ(1)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(2)
- Aron(アロン化成)(5)
- 日本プラスチック工業(2)
- ヴァンテック(1)
種類
その他(2)
キャップ(1)
パイプ(8)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(8)
呼び径(B)
- 4
- 1/2(3)
- 3/4(2)
- 1(2)
- 1-1/4(2)
- 1-1/2(7)
- 2(10)
- 2-1/2(9)
- 3(11)
- 5(6)
- 6(7)
- 8(4)
- 10(1)
- 12(1)
- -(5)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「vu管」の検索結果

塩ビパイプVU 1m
Aron(アロン化成)(16件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781セット(4本)当日出荷硬質塩化ビニル管(プレーンエンド直管)になります。用途排水用管種VU長さ(m)1材質塩ビ形状パイプ種類塩ビ管JIS規格JIS K 6741
排水用塩ビパイプVU
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(7件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本翌日出荷軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。全長(mm)2000材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)2000規格JIS K 6741
塩ビパイプVP 1m
Aron(アロン化成)(35件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781セット(4本)当日出荷用途給水用管種VP長さ(m)1材質塩ビ形状パイプ種類塩ビ管使用温度範囲(℃)+5~+35
排水用塩ビ管 0.25M
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(41件のレビュー)¥909税込¥1,0001本当日出荷用途排水用管種VU長さ(m)0.25材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管規格JIS K 6741使用温度範囲5~60℃最高使用圧力無圧
塩ビパイプ VU管 1m
日本プラスチック工業¥7,598税込¥8,3581セット(4本)6日以内出荷薄肉管で軽く、無圧用で使用出来る硬質塩ビパイプです。用途排水用管種VU管長さL(mm)1000材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35長さ許容差(mm)±10
二重管用VUパイプ 透明
日本プラスチック工業¥33,980税込¥37,3781個当日出荷二重管外管用の透明パイプです。透明なので内管の液漏れを早期に発見できます。用途有害物質の流出を防止。結露防止。管種VU長さ(m)4材質PVC形状パイプ色透明寸法L(mm)4000厚さ許容差(mm)0RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±10
ヴァンテックパイプ VU
ヴァンテック¥5,498税込¥6,0481本3日以内出荷高耐久で長期使用が可能、さらに安定した流量を確保します。用途一般の戸建住宅や簡易な排水設備など管種VU長さ(mm)4000材質硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプJIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10