カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 塩ビ管(3)
- 塩ビ継手(3)
絞り込み
呼び径(A)
- 125(4)
ブランド
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(2)
- Aron(アロン化成)(3)
- 日本プラスチック工業(1)
種類
その他(2)
キャップ(1)
パイプ(2)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(3)
呼び径(B)
- 5
- 1/2(3)
- 3/4(2)
- 1(2)
- 1-1/4(2)
- 1-1/2(7)
- 2(10)
- 2-1/2(9)
- 3(11)
- 4(10)
- 6(7)
- 8(4)
- 10(1)
- 12(1)
- -(5)
「vu管」の検索結果

排水用塩ビパイプVU
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(7件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本翌日出荷軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。全長(mm)2000材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)2000規格JIS K 6741
塩ビパイプ VU管 1m
日本プラスチック工業¥14,980税込¥16,4781セット(4本)6日以内出荷薄肉管で軽く、無圧用で使用出来る硬質塩ビパイプです。用途排水用管種VU管長さL(mm)1000材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35長さ許容差(mm)±10
VUパイプ 500mm
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。管種VU長さ(mm)500材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)0.6使用圧力無圧