カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(283)
- 塩ビ管(13)
- 塩ビ継手(69)
- 空調・照明・電設資材(24)
- 建築金物(21)
- 農業・園芸資材(21)
- 建材・エクステリア(14)
- 切削工具(6)
- 研磨材(6)
- 作業工具(6)
- 住設機器(5)
- 電動工具(5)
- 農業機械(3)
- 測量用品(土木/建設)(1)
絞り込み
呼び径(A)
ブランド
- モノタロウ(1)
- セキスイ(15)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(5)
- Aron(アロン化成)(10)
- 日本プラスチック工業(4)
- カクダイ(121)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(13)
- SF-JOINT(1)
- エスコ(17)
- 東栄管機(4)
- GAONA(ガオナ)(41)
- Panasonic(パナソニック)(19)
- ミヤコ(17)
- 前澤化成工業(13)
- 東栄工業(11)
- MCC(松阪鉄工所)(8)
- ショーボンド(7)
- アウス(6)
- INAX(LIXIL)(6)
- 山装(6)
- ブランドをもっと見る
「vu管」の検索結果

塩ビパイプVU 1m
Aron(アロン化成)(16件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1セット(4本)当日出荷硬質塩化ビニル管(プレーンエンド直管)になります。用途排水用管種VU長さ(m)1材質塩ビ形状パイプ種類塩ビ管JIS規格JIS K 6741
塩ビパイプVP 1m
Aron(アロン化成)(35件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1セット(4本)当日出荷用途給水用管種VP長さ(m)1材質塩ビ形状パイプ種類塩ビ管使用温度範囲(℃)+5~+35
排水用塩ビ管 0.25M
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(41件のレビュー)¥499~税込¥549~1本当日出荷用途排水用管種VU長さ(m)0.25材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管規格JIS K 6741使用温度範囲5~60℃最高使用圧力無圧
VUパイプ
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)¥619税込¥6811本当日出荷軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。トラスコ品番850-6859アズワン品番64-8770-60
塩ビパイプ VU管 4m
日本プラスチック工業¥2,298~税込¥2,528~1本7日以内出荷薄肉管で軽く、無圧用で使用出来る硬質塩ビパイプです。用途排水用管種VU管材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプJIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10
塩ビパイプ VU管 1m
日本プラスチック工業¥2,698~税込¥2,968~1セット(4本)6日以内出荷薄肉管で軽く、無圧用で使用出来る硬質塩ビパイプです。用途排水用管種VU管長さL(mm)1000材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35長さ許容差(mm)±10
VUパイプ 1000mm
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)¥729~税込¥802~1本当日出荷軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。管種VU全長(mm)1000材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)1000規格JIS K 6741最高使用圧力(MPa)0.6使用圧力無圧
VU管用持出しニップル
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷から3日以内出荷壁面または床面で切断されたVU管を継ぎ足すために使用します。材質塩化ビニル樹脂形状ニップル種類樹脂管用継手
水道用塩ビ管 0.25M
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(46件のレビュー)¥319~税込¥351~1本当日出荷用途水道用管種VP長さ(m)0.25材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管規格JIS K 6742使用温度範囲5~35℃最高使用圧力1.0MPa外径許容差(mm)±0.2
VUパイプ 500mm
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。管種VU長さ(mm)500材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)0.6使用圧力無圧
クーラーキャップ PMC-83(VU管用)
シルファー¥349税込¥3841個当日出荷クーラーの大型化、多機能化による冷媒管・ドレン管以外の配管増による太いスリーブに対応できる内径を確保したクーラーキャップです。用途クーラーキャップとして材質ABS樹脂色ホワイト種類クーラーキャップ
75-150mmレベル調整バンド(VU管用)
エスコ¥700税込¥7701個翌日出荷パイプを押し込むだけの簡単施工用途排水管(VU管)のレベル調整用材質高耐食溶融メッキ鋼板スライド寸法(mm)75/150呼び径(A)75(150)適合管外径(Φmm)89
60-135mmレベル調整バンド(VU管用)
エスコ¥620税込¥6821個翌日出荷パイプを押し込むだけの簡単施工用途排水管(VU管)のレベル調整用材質高耐食溶融メッキ鋼板スライド寸法(mm)60/135呼び径(A)50(135)適合管外径(Φmm)60
70-145mmレベル調整バンド(VU管用)
エスコ¥910税込¥1,0011個翌日出荷パイプを押し込むだけの簡単施工用途排水管(VU管)のレベル調整用材質高耐食溶融メッキ鋼板スライド寸法(mm)70/145呼び径(A)100(145)適合管外径(Φmm)114
145-220mmレベル調整バンド(VU管用)
エスコ¥1,110税込¥1,2211個翌日出荷パイプを押し込むだけの簡単施工用途排水管(VU管)のレベル調整用材質高耐食溶融メッキ鋼板スライド寸法(mm)145/220呼び径(A)75(220)適合管外径(Φmm)89
これカモ 洗濯機用 排水口 (呼50VP・VU管兼用 バンドつき 取付簡単)
GAONA(ガオナ)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷洗濯機パンが取り付けられない場所に、床に直接施工できる排水口です。 呼び50のVP・VU管に接続できます。(パイプの適合サイズ内径51ミリまたは56ミリ) 排水ホースを差込んだときにすきまができにくいゴムホルダーつき。付属品フタ、インナー材質ABS樹脂、ポリプロピレンアズワン品番64-5155-86
塩ビカラーパイプ VU管 4m
日本プラスチック工業¥3,398~税込¥3,738~1本6日以内出荷建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビパイプです。用途VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。管種VU管長さL(mm)4000材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプJIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10
これカモ 洗濯機用 排水口 (呼50VP・VU管兼用 バンドつき 取付簡単)
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷洗濯機パンが取り付けられない場所に、床に直接施工できる排水口です。 呼び50のVP・VU管に接続できます。(パイプの適合サイズ内径51ミリまたは56ミリ)付属品バンド、インナー材質ABS樹脂アズワン品番64-5155-85
これカモ 洗濯機用 排水口接続トラップ(におい防止 防虫効果 呼50VP・VU管兼用 取付簡単)
GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷洗濯機パンが取り付けられない場所に、床に直接施工できる排水トラップです。 トラップ構造で臭気と害虫の侵入を防ぐことができます。 付属のインナーを使って、軟質排水ホースにも対応 呼び50のVP・VU管に接続できます。(パイプの適合サイズ内径51ミリまたは56ミリ)付属品バンド、インナー、キャップ、ビス材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂アズワン品番64-5150-78
130-205mmレベル調整バンド(VU管用)
エスコ¥975税込¥1,0731個4日以内出荷パイプを押し込むだけの簡単施工用途排水管(VU管)のレベル調整用材質高耐食溶融メッキ鋼板スライド寸法(mm)130/205呼び径(A)50(205)適合管外径(Φmm)60


















![[VP・VU管用]掃除口 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49945157-180219-02.jpg)






![100A [VP・VU管用]目 皿 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49945087-180219-02.jpg)
![75A [VP・VU管用]目 皿 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49945078-180219-02.jpg)
![50A [VP・VU管用]目 皿 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49945053-180219-02.jpg)
![40A [VP・VU管用]目 皿 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49945044-180219-02.jpg)
![65A [VP・VU管用]目 皿 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49945062-180219-02.jpg)




![50A [VP・VU管用]防虫目皿(山形) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49944685-180219-02.jpg)
![40A [VP・VU管用]防虫目皿(山形) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49944676-180219-02.jpg)