カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 塩ビ管(4)
絞り込み
ブランド
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(2)
- セキスイ(2)
種類
パイプ(4)
呼び径(B)
- 2
- 1/2(2)
- 3/4(1)
- 1(2)
- 1-1/4(2)
- 1-1/2(4)
- 2-1/2(5)
- 3(5)
- 4(5)
- 5(2)
- 6(3)
- 8(2)
- 10(1)
- 12(1)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(4)
「vu菅」の検索結果

エスロン VUパイプ
セキスイ(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本3日以内出荷から5日以内出荷半永久的に腐蝕が起こらず、また、内面が非常に滑らかでスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。用途一般の戸建住宅や簡易な排水設備など管種VU長さL(mm)4000材質硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプJIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10
排水用塩ビパイプVU
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(7件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本翌日出荷軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。全長(mm)2000材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)2000規格JIS K 6741
排水用塩ビ管 0.25M
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(41件のレビュー)¥539税込¥5931本当日出荷用途排水用管種VU長さ(m)0.25材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管規格JIS K 6741使用温度範囲5~60℃最高使用圧力無圧