カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(11)
絞り込み
呼び径(A)
  • 25(9)
種類
  • 種類フランジ(1)
  • 種類ユニオン(1)
材質
  • ステンレス(3)
  • 塩化ビニール(PVC)(6)
  • 青銅(1)
呼び径(B)
  • 1
  • 1/8(1)
  • 1/4(5)
  • 3/8(7)
  • 1/2(13)
  • 3/4(12)
  • 1-1/4(7)
  • 1-1/2(11)
  • 2(15)
  • 2-1/2(9)
  • 3(8)
  • 4(11)
  • 5(4)
  • 6(4)
  • 8(2)
  • -(5)
ブランド
  • アサヒAV(6)
  • 大和バルブ(2)
  • フジキン(1)
  • TBC(タブチ)(1)
  • フローバル(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vu」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボールバルブ21型・21α型 ソケット型 アサヒAV

    ボールバルブ21型・21α型 ソケット型

    アサヒAV(8件のレビュー)
    5,198税込5,718特価
    1個
    当日出荷
    トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。 ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。 ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、 万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。 ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。
    用途汎用ボール弁、接着式です。形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)EPDM接続方式ソケット形接続差込みハンドル形状T形最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • TSフランジ アサヒAV

    TSフランジ

    アサヒAV(6件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷
    VP、VUパイプ用、接着式フランジです。
    材質PVC形状フランジ種類VP、VU規格JISフランジタイプ差込式(TSフランジ)最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)20RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
  • ボールバルブ21型・21α型 ねじ込み型 アサヒAV

    ボールバルブ21型・21α型 ねじ込み型

    アサヒAV(8件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。 ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。 ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、 万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。 ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。
    用途汎用ボール弁、ねじ込み式です。形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)EPDMねじの種類Rc接続方式ねじ込み形接続Rcハンドル形状T形最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • コンパクトボールバルブ ねじ込み型 アサヒAV

    コンパクトボールバルブ ねじ込み型

    アサヒAV(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    構成部品が少なく、軽量・コンパクトであるため狭い場所でも非常に扱いやすく、各種プラントの装置配管などに最適です。 弁体が球状で、開状態では流路がストレートですから、流体抵抗が極めて小さく、優れた水特性を持っています。 配管応力ならびに温度変化による熱膨張、収縮により、ハンドル操作が困難になる心配がありません。
    材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)EPDM接続方式ねじ込み形接続ねじ込み形最高許容圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • コンパクトボールバルブ ソケット型 アサヒAV

    コンパクトボールバルブ ソケット型

    アサヒAV(7件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    構成部品が少なく、軽量・コンパクトであるため狭い場所でも非常に扱いやすく、各種プラントの装置配管などに最適です。 弁体が球状で、開状態では流路がストレートですから、流体抵抗が極めて小さく、優れた水特性を持っています。 配管応力ならびに温度変化による熱膨張、収縮により、ハンドル操作が困難になる心配がありません。
    材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)EPDM接続方式ソケット形接続ソケット形最高許容圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • ガイド付ユニオンセットHIリーフ TBC(タブチ)

    ガイド付ユニオンセットHIリーフ

    TBC(タブチ)(5件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    用途水道用塩ビ管用継手仕様日本水道協会認証登録品材質青銅鋳物形状ユニオン流体水道水種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~-35使用流体水道水適合管ビニル管
  • ボールバルブ21型 フランジ型 アサヒAV

    ボールバルブ21型 フランジ型

    アサヒAV(1件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。 ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。 ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、 万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。 ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。
    用途汎用ボール弁、フランジ式です。形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)EPDM接続方式フランジ形接続10Kフランジ型ハンドル形状T形最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • ステンレス製ねじ込み継手 フローバル

    ステンレス製ねじ込み継手

    フローバル
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
    SCS14A
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールバルブ (600型、レデューストボア、ステンレス、T形ハンドル) 大和バルブ

    ボールバルブ (600型、レデューストボア、ステンレス、T形ハンドル)

    大和バルブ
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途主な用途:空気・水・油の設備配管。最高許容圧力(MPa)4.2(常温の水・油)、1.0(常温の空気、180℃以下の水・油)
  • ボールバルブ (600型、レデューストボア、ステンレス) 大和バルブ

    ボールバルブ (600型、レデューストボア、ステンレス)

    大和バルブ
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途主な用途:空気・水・油の設備配管。最高許容圧力(MPa)4.2(常温の水・油)、1.0(常温の空気、180℃以下の水・油)
  • 3ピースボールバルブ フジキン

    3ピースボールバルブ

    フジキン
    79,980税込87,978
    1個
    翌々日出荷から71日以内出荷
    材質ステンレス鋳造(ASTM A351 CF3M)使用温度範囲(℃)232最高使用圧力(MPa)15.1接続形式ねじ込み式使用流体エアー、ガス最高使用温度(℃)232バルブ種類V-Series 3ピースボールバルブ ねじ込み式最低使用温度(℃)-28
関連キーワード
vu管特集
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
"vu" 呼び径(B):1 【通販モノタロウ】