カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(5)
絞り込み
呼び径(A)
- 8(4)
- 10(1)
- 15(1)
材質
- ステンレス(3)
- 塩化ビニール(PVC)(1)
呼び径(B)
- 1/4
- 1/8(1)
- 3/8(6)
- 1/2(13)
- 3/4(12)
- 1(11)
- 1-1/4(7)
- 1-1/2(15)
- 2(20)
- 2-1/2(12)
- 3(14)
- 4(16)
- 5(5)
- 6(5)
- 8(3)
- 10(1)
- 12(1)
- -(5)
ブランド
- アサヒAV(1)
- 大和バルブ(2)
- フジキン(1)
- フローバル(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「vu」の検索結果

ラブコック
アサヒAV(15件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から5日以内出荷耐食、流量特性、耐久性、機能性に優れた軽量・コンパクトな合成樹脂のバルブです。ボディ形状は八角形で、スパナなどでの配管が容易です。流量調節が可能です。用途樹脂製のボールコックです。材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50寸法H(mm)35規格JIS寸法A(mm)30接続方式ねじ込み形寸法W(mm)22流体温度(℃)0~50ハンドル形状レバー式材質(Oリング)EPDM材質(ボディ)U-PVC最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ (600型、レデューストボア、ステンレス、T形ハンドル)
大和バルブ¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から翌々日出荷用途主な用途:空気・水・油の設備配管。最高許容圧力(MPa)4.2(常温の水・油)、1.0(常温の空気、180℃以下の水・油)
ボールバルブ (600型、レデューストボア、ステンレス)
大和バルブ¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から翌々日出荷用途主な用途:空気・水・油の設備配管。最高許容圧力(MPa)4.2(常温の水・油)、1.0(常温の空気、180℃以下の水・油)
3ピースボールバルブ
フジキン¥36,980税込¥40,6781個4日以内出荷から71日以内出荷材質ステンレス鋳造(ASTM A351 CF3M)使用温度範囲(℃)232最高使用圧力(MPa)15.1接続形式ねじ込み式使用流体エアー、ガス最高使用温度(℃)232バルブ種類V-Series 3ピースボールバルブ ねじ込み式最低使用温度(℃)-28