カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(28)
    • 塩ビ管(12)
    • 塩ビ継手(7)
  • 建築金物(33)
    • ジョイントパイプ(4)
  • 空調・電設資材(21)
  • 自動車補修部品(7)
  • 切削工具(4)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ

「vu100 パイプ」の検索結果

関連キーワード
96件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塩ビパイプVU 1m Aron(アロン化成)塩ビパイプVU 1mAron(アロン化成)(16件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(4本)
当日出荷
硬質塩化ビニル管(プレーンエンド直管)になります。
用途排水用種類塩ビ管形状パイプ長さ(m)1JIS規格JIS K 6741材質塩ビ
VUパイプ セキスイVUパイプセキスイ(3件のレビュー)
379税込417
1本
当日出荷から3日以内出荷
内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 長年にわたり効率よく排水できることなどはVP管と同一の性能をもっています。 VU管はVP管に比べ薄肉のため、一般の戸建住宅や簡易な排水設備にご使用下さい。
用途一般戸建住宅などの簡易な排水設備屋外排水設備に、VU継手をご使用下さい、無水圧に使用、グレー色仕様各寸法には許容差があります。材質硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプグレー規格JIS K6741規格最高使用温度(℃)40
塩ビパイプVP 1m Aron(アロン化成)塩ビパイプVP 1mAron(アロン化成)(35件のレビュー)
949税込1,044
1セット(4本)
当日出荷
用途給水用種類塩ビ管形状パイプ長さ(m)1使用温度範囲(℃)+5~+35材質塩ビ
排水用塩ビ管 0.25M クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)排水用塩ビ管 0.25Mクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(41件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)0.25規格JIS K 6741
塩ビパイプ VU管 1M×4本 モノタロウ塩ビパイプ VU管 1M×4本モノタロウ
1,398税込1,538
1セット(4本)
当日出荷
用途排水用材質PVC長さ(m)1長さ許容差(mm)±10JIS規格JIS K 6741使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
VUソケット Aron(アロン化成)VUソケットAron(アロン化成)(38件のレビュー)
53税込58
1個
当日出荷
材質PVC形状ソケットタイプVU種類塩ビ管用継手規格AS38使用流体排水公差(mm)±2(寸法Z)
塩ビパイプ VP管 4M モノタロウ塩ビパイプ VP管 4Mモノタロウ(14件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
材質PVC長さ(m)4使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
VU90°エルボ Aron(アロン化成)VU90°エルボAron(アロン化成)(41件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
材質PVC形状エルボ90°タイプVU種類塩ビ管用継手使用流体排水公差(mm)±2(寸法Z)
換気用 塩ビパイプ 200L ACE(エース)換気用 塩ビパイプ 200LACE(エース)(34件のレビュー)
269税込296
1本
当日出荷
用途換気用その他配管にご使用頂けます。材質塩ビ長さ(mm)200
VUパイプ 500mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VUパイプ 500mmクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3件のレビュー)
209税込230
1本
当日出荷
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)500使用温度範囲(℃)5℃~35℃寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)0.6MPa
VUパイプ 1000mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VUパイプ 1000mmクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
809税込890
1本
当日出荷
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ全長(mm)1000使用温度範囲(℃)5℃~35℃寸法L(mm)1000規格JIS K 6741最高使用圧力(MPa)0.6MPa
水道用塩ビ管 0.25M クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)水道用塩ビ管 0.25Mクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(46件のレビュー)
239税込263
1本
当日出荷
種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)0.25外径許容差(mm)±0.2規格JIS K 6742
塩ビパイプHIVP 1m Aron(アロン化成)塩ビパイプHIVP 1mAron(アロン化成)(13件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(4本)
当日出荷
水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管になります。
用途耐衝撃性が必要な給水用種類塩ビ管形状パイプ長さ(m)1JIS規格JIS K 6742材質硬質ポリ塩化ビニル
VUソケット モノタロウVUソケットモノタロウ(52件のレビュー)
34税込37
1個
当日出荷
AS-38(屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手)
材質硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプVU使用流体排水
仕上りジョイントパイプ ACE(エース)仕上りジョイントパイプACE(エース)(11件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
材質ABSグレー
OHM 先端形トイレファン オーム電機OHM 先端形トイレファンオーム電機(30件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
トイレの嫌な臭いや湿気を排除して、爽やかさを保ちます。
適合場所トイレ仕様電源コードプラグ付
水番 サンポリ水番サンポリ(19件のレビュー)
9,698税込10,668
1パック(4個)
当日出荷
土中への埋め込みが可能です。アゼ板なみに連結できます。 水量調整板の下部で給水量、上部で水位を調整します。
用途水田用給排水口。材質ポリエチレン
VU継手30°エルボ 東栄管機VU継手30°エルボ東栄管機(8件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
配管の角度や勾配を変えれます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途排水用継手、下水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状30°エルボタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~45使用流体排水最高使用温度(℃)45
タテ型FRPドレン アイユタテ型FRPドレンアイユ(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から3日以内出荷
長く顧客に支持されている商品で40・50タイプは桶管にも接続できます。
用途住宅用ドレン
トイレ用換気扇 高須産業トイレ用換気扇高須産業(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1台
当日出荷から翌々日出荷
用途汲み取り/仮設トイレ用周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100適合場所トイレ用
VUソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VUソケットクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(10件のレビュー)
70税込77
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体排水
丸型レジスター(クーラーキャップ兼用) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型レジスター(クーラーキャップ兼用)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(5件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
グリル部は取外し可能クーラー等配管時にも使用可能
種類丸型レジスター(クーラーキャップ兼用)材質ABS樹脂シルバーホワイト
スリーブアダプター(パイプ延長用) NASTA(ナスタ)スリーブアダプター(パイプ延長用)NASTA(ナスタ)(2件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
ストッパー及び目盛付です。 パイプ延長スリーブです。
材質ABS樹脂
107型 クーラーキャップ ACE(エース)107型 クーラーキャップACE(エース)(4件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
材質ABS樹脂内径(Φ)106.5外径(Φ)135適合パイプVU100、(内径・外径)107~114
75・100 VU・VP兼用床フランジ ノーブランド75・100 VU・VP兼用床フランジノーブランド(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
用途洋便器仕様75VP、VU、および100VP、VUパイプ兼用材質ABS
VUエルボ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VUエルボクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(8件のレビュー)
72税込79
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール形状90°エルボタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体排水
床フランジ SANEI(旧:三栄水栓製作所)床フランジSANEI(旧:三栄水栓製作所)(11件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
用途大便器用仕様75VP、VU、および100VP、SU、VUパイプ兼用ステンレスボルト付材質ABS樹脂
仮枠アンカー 児玉仮枠アンカー児玉(1件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から5日以内出荷
ブラック材質HIPS樹脂
VU90°エルボ モノタロウVU90°エルボモノタロウ(44件のレビュー)
36税込40
1個
当日出荷
AS-38(屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手)
材質硬質ポリ塩化ビニル形状エルボタイプVU使用流体排水
SUS製スリーブキャップ ユニックス[建築金物]SUS製スリーブキャップユニックス[建築金物]
2,098税込2,308
1個
当日出荷から3日以内出荷
屋外用排気口スリーブキャップ。
表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
SUSアムレットバンド ACE(エース)SUSアムレットバンドACE(エース)(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1組
当日出荷
侵入経路となりうる場所等に設置し、侵入者を威嚇します。 軽量で取付けしやすく、天井付け、正面付けが可能です。 小型で景観を損ないません。 鳥などの糞公害対策に効果を発揮します。 小動物の出入りを防ぎます。 ステンレス製でサビにくく長持ちします。 駅、道路、高速道路、工場、倉庫、マンション、アパート、住宅、神社、仏閣、駐車場、屋外施設などでご使用いただけます。
材質SUS304寸法D(mm)8寸法B(mm)19寸法C(mm)30仕上BA
トイレ用換気扇 先端形 ターボファン 排気 大風量 高須産業トイレ用換気扇 先端形 ターボファン 排気 大風量高須産業
3,500税込3,850
1台
当日出荷
トイレの嫌な臭いや湿気を排除して爽やかさを保ちます。
長さ(mm)190高さ(mm)183タイプ先端形300タイプ電源(V)AC100本体質量(kg)約1.2適合場所トイレ電源コード(m)2.8消費電力(W)(50/60Hz)15/13適合パイプVU-75 (外径89mm)、LP-100・SU-100 (外径106mm)、VU-100・VP-100 (外径114mm)ファンターボファン風量(m3/h)(50/60Hz)115/105
塩ビパイプ VP管 1M×4本 モノタロウ塩ビパイプ VP管 1M×4本モノタロウ(4件のレビュー)
699税込769
1セット(4本)
当日出荷
材質PVC長さ(m)1使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
トイレファン 日本電興トイレファン日本電興(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1台
当日出荷から7日以内出荷
用途汲取り式トイレ用適合場所トイレ定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60
塩ビスリーブ用水返板 ACE(エース)塩ビスリーブ用水返板ACE(エース)(1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ABSグレー
エスロック バイメタルホールソープラマス用(カッター) ミヤナガエスロック バイメタルホールソープラマス用(カッター)ミヤナガ(9件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
当日出荷
プラスチック製排水マス・雨水マス・塩ビパイプ・樹脂等に引っかかりなく安全に作業が可能。オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)
用途プラスチック製排水マス、塩ビパイプ等の穴あけ作業に。有効長(ふところ深さ)(mm)31シャンク10mmストレート、SDSプラスシャンク適合材塩ビ管、排水マス適合電動機電気ドリル(回転専用)
インサイドカッター J型 ハウスビーエムインサイドカッター J型ハウスビーエム(6件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
六角軸(6.35mm)スピンドルによりインパクトドライバにワンタッチ着脱。 六角軸(6.35mm)スピンドルを外せば100mmディスクグラインダーにも直接取り付けできます。 立ち上げパイプの天面にそって平行切断する天場ガイド採用。 天場ガイドの移動調整により切断長さ(深さ20~60mm)の変更が可能です。
用途立ち上げ塩ビパイプの内面からの切断作業に。 排水□の立ち上げ塩ビパイプを床面より低く切断。適合材塩ビパイプトラスコ品番307-2860質量(g)220切断能力塩ビパイプVU40~VU200、塩ビパイプVP50~VP100使用電動機電動ドリル(12V以上)、100mmディスクグラインダー(M10×P1.5)、アングル電気ドリル切断可能肉厚(mm)7.0(最大)
多目的スリーブ用キャップ NASTA(ナスタ)多目的スリーブ用キャップNASTA(ナスタ)
589税込648
1個
当日出荷
ワンタッチ開閉方式です。
材質AES樹脂シルバーグレー
止水板 児玉止水板児玉
64税込70
1個
当日出荷
グレー寸法B(mm)15寸法C(mm)3材質ABS樹脂