カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 研磨材(2)
  • 建築金物(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「vu100 2m」の検索結果

関連キーワード
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 塩ビパイプVU 1m Aron(アロン化成)

    塩ビパイプVU 1m

    Aron(アロン化成)(16件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1セット(4本)
    当日出荷
    硬質塩化ビニル管(プレーンエンド直管)になります。
    用途排水用管種VU長さ(m)1材質塩ビ形状パイプ種類塩ビ管JIS規格JIS K 6741
  • VUソケット モノタロウ

    VUソケット

    モノタロウ(53件のレビュー)
    33税込36
    1個
    当日出荷
    AS-38(屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手)
    材質硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプVU使用流体排水
  • 塩ビパイプVP 1m Aron(アロン化成)

    塩ビパイプVP 1m

    Aron(アロン化成)(35件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット(4本)
    欠品中
    用途給水用管種VP長さ(m)1材質塩ビ形状パイプ種類塩ビ管使用温度範囲(℃)+5~+35
  • VUパイプ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    VUパイプ

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
    619税込681
    1本
    当日出荷
    軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。トラスコ品番850-6859アズワン品番64-8770-60
  • VUパイプ 1000mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    VUパイプ 1000mm

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。管種VU全長(mm)1000材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)1000規格JIS K 6741最高使用圧力(MPa)0.6使用圧力無圧
  • 排水用塩ビ管 0.25M クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    排水用塩ビ管 0.25M

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(41件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    用途排水用管種VU長さ(m)0.25材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管規格JIS K 6741使用温度範囲5~60℃最高使用圧力無圧
  • 塩ビパイプ VU管 4m 日本プラスチック工業

    塩ビパイプ VU管 4m

    日本プラスチック工業
    2,298税込2,528
    1本
    7日以内出荷
    薄肉管で軽く、無圧用で使用出来る硬質塩ビパイプです。
    用途排水用管種VU管材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプJIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10
  • VU90°エルボ モノタロウ

    VU90°エルボ

    モノタロウ(45件のレビュー)
    41税込45
    1個
    当日出荷
    AS-38(屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手)
    材質硬質ポリ塩化ビニル形状エルボタイプVU使用流体排水
  • エルボ VU45° モノタロウ

    エルボ VU45°

    モノタロウ(24件のレビュー)
    51税込56
    1個
    当日出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニル形状エルボタイプVU使用流体排水
  • 次亜塩素酸対応不燃チューブ100(2m) Panasonic(パナソニック)

    次亜塩素酸対応不燃チューブ100(2m)

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷
  • 換気用 塩ビパイプ 200L ACE(エース)

    換気用 塩ビパイプ 200L

    ACE(エース)(34件のレビュー)
    319税込351
    1本
    当日出荷
    用途換気用その他配管にご使用頂けます。材質塩ビ長さ(mm)200
  • スイッチングハブ 1000BASE-T対応 8ポート プラスチック筐体 電源内蔵 小型 EU RoHS指令 マグネット エレコム

    スイッチングハブ 1000BASE-T対応 8ポート プラスチック筐体 電源内蔵 小型 EU RoHS指令 マグネット

    エレコム(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    省電力機能で最大約81%節電! 音が静かなファンレス設計で、ループ検知機能も搭載した1000BASE-T対応の電源内蔵プラスチック筐体8ポートハブ。 非通信時のポートへの電力供給をカットする省電力機能で、最大約81%節電※が可能な1000BASE-T対応の電源内蔵プラスチック筐体8ポートハブです。 ※計測は、負荷機からハブへデータを転送し、全ポート通信・非通信時の1分後の電力を計測比較した場合。 ループ検知機能を搭載し、ネットワーク運用に影響を及ぼすネットワークループ発生をお知らせします。LEDランプの点滅でお知らせし、すみやかなネットワーク障害の解消を促します。 ファンレス設計により、寝室や事務所などの静粛性が求められる場所への導入にも最適です。また、可動部分が減ることにより、高信頼性・高耐久性を実現しています。 メイン基板に電解コンデンサーを使用していないため、長寿命設計を実現しています。 AC電源ケーブルにトラッキング対策が施され、長期間設置した場合でもホコリによるトラッキング現象を防止します。 小型デザインで設置場所を選ばず、水平設置のほか、磁石によるスチール製のデスクや壁面に容易に取り付け、本体背面の壁掛け用ホールを使った壁掛けも可能です。
    付属品専用AC電源ケーブル(2ピン、約1.8m):1本、安全にお使いいただくために:1枚※ゴム足・マグネットは出荷時に製品本体に取り付けてあります仕様【スイッチングファブリック】16.0Gbps、【ループ検知機能】ループ検知、【壁掛け用穴】あり材質【筐体】プラスチック質量(g)約245外形寸法(mm)約180.2×86.5×34.0(本体のみ)ポート数8ポート適合規格VCCI ClassBコネクタ形状RJ-45 ×8定格消費電力(W)最大5.0接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応Auto MDI/MDI-X、【ノンブロッキング】対応、【EAP透過機能】対応、【BPDU透過機能】対応、【省電力機能】らくらく節電E(IEEE 802.3az)対応バッファメモリ192Kbytes(各ポートに動的割当て)動作環境温度:0℃~40℃ 湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)保管温湿度範囲-40~70℃/5%~90%(ただし結露なきこと)保証期間1年間適合ケーブル10BASE-T:UTPカテゴリー3以上,100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上,1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上設置方法水平設置、壁掛け、マグネット省エネ法に基づくエネルギー消費効率0.6W/Gbps発熱量(KJ/h)最大約18.0フローコントロール制御IEEE802.3x(フルデュプレックス時),バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)MACアドレス登録数4096件(全ポート合計)フィルタリング速度1,488,000パケット/秒(1000Mbps),148,800パケット/秒(100Mbps),14,880パケット/秒(10Mbps)オートネゴシエーション対応(1000/100/10Mbps)ジャンボフレーム対応 (9Kbytes)スイッチング方式ストア&フォワードネットワークタイプIEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3伝送速度(Gbps)8.0(最大実効)最大パケット転送能力(Mpps)12入力電圧AC100~240V±10% 50/60HzMTBF(時間)676000
  • 内径カッターディスクグラインダーセット トップ工業

    内径カッターディスクグラインダーセット

    トップ工業
    26,980税込29,678
    1セット
    翌日出荷
    トラスコ品番856-7257セット内容延長ロングアダプター(TNC-40AL-H)、延長アダプター本体(TNC-40A-H)、ガイド板本体(TNC-40G-H)、落下防止アダプター(TNC-R)、替刃(TNC-40C)、カラー小/大(TNC-KS/KL)x各2個、ナット(TNC-N)x2個、落下防止ストラップ(ERB-S)、六角棒レンチ2.5mm(HES-25)、波形替刃(TNC-40CW)、変換アダプター(TNC-M16A)、ケース摘要切断適応サイズVP50~100、VU40~200質量(g)960
  • トイレファン 日本電興

    トイレファン

    日本電興(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    用途汲取り式トイレ用定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60適合場所トイレ
  • 気調システム 不燃チューブ100 Panasonic(パナソニック)

    気調システム 不燃チューブ100

    Panasonic(パナソニック)
    4,498税込4,948
    1台
    3日以内出荷
    熱貫流率:K=1.10W/m2・k 管摩擦損失係数:λ=0.070 脱塩ビ 国土交通省不燃認定材料:認定番号NM-0228
    寸法L(mm)1000適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ100
  • 気調システム 不燃チューブ100 Panasonic(パナソニック)

    気調システム 不燃チューブ100

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1台
    3日以内出荷
    熱貫流率:K=1.10W/m2・k 管摩擦損失係数:λ=0.070 脱塩ビ 国土交通省不燃認定材料:認定番号NM-0228
    寸法L(mm)4000適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ100
  • 気調システム 不燃チューブ100 Panasonic(パナソニック)

    気調システム 不燃チューブ100

    Panasonic(パナソニック)
    8,198税込9,018
    1台
    3日以内出荷
    熱貫流率:K=1.10W/m2・k 管摩擦損失係数:λ=0.070 脱塩ビ 国土交通省不燃認定材料:認定番号NM-0228
    寸法L(mm)2000適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ100
  • 内径カッター14点セット トップ工業

    内径カッター14点セット

    トップ工業(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番856-7255セット内容延長ロングアダプター(TNC-40AL-H)、延長アダプター本体(TNC-40A-H)、ガイド板本体(TNC-40G-H)、落下防止アダプター(TNC-R)、替刃(TNC-40C)、カラー小/大(TNC-KS/KL)x各2個、ナット(TNC-N)x2個、落下防止ストラップ(ERB-S)、変換アダプター(TNC-M16A)、六角棒レンチ2.5mm(HES-25)、ケース質量(kg)1摘要切断適応サイズVP50~100、VU40~200
  • 気調システム 断熱チューブ100 脱塩ビ Panasonic(パナソニック)

    気調システム 断熱チューブ100 脱塩ビ

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1台
    3日以内出荷
    熱貫流率:K=1.43W/m2・k 管摩擦損失係数:λ=0.025 断熱層の内側に設置してください。
    適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ100
  • 気調システム 断熱チューブ100 脱塩ビ Panasonic(パナソニック)

    気調システム 断熱チューブ100 脱塩ビ

    Panasonic(パナソニック)
    38,980税込42,878
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    熱貫流率:K=1.43W/m2・k 管摩擦損失係数:λ=0.025 断熱層の内側に設置してください。
    適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ100
  • ALEチューブ 12mm/100m巻 千代田通商

    ALEチューブ 12mm/100m巻

    千代田通商
    97,980税込107,778
    1巻(100m)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    材質ポリウレタン質量(kg)0.14/m長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)14.2使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質(外被)ポリオレフィン特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/高強度材質(被膜)アルミフィルム内管外径(Φmm)12
  • TEタッチチューブ 12mm/100m ライトグリーン 千代田通商

    TEタッチチューブ 12mm/100m ライトグリーン

    千代田通商
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番480-9009材質ポリウレタン質量(kg)7.6ライトグリーン長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)12使用流体圧縮空気/真空/工業用水特性耐油/耐磨耗/耐水/高強度/柔軟性
  • マルチストレートチューブ 10mm/100m 千代田通商

    マルチストレートチューブ 10mm/100m

    千代田通商
    84,980税込93,478
    1巻(100m)
    翌々日出荷
    タッチチューブを溶着しています。 配管工数が削減できます。 色分けする事が出来ます
    用途各種エア配管トラスコ品番541-9034材質ポリウレタン質量(kg)11透明/青長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1外径(Φmm)10使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
  • メガタッチチューブ 12mm/100m 透明 千代田通商

    メガタッチチューブ 12mm/100m 透明

    千代田通商
    33,980税込37,378
    1巻(100m)
    4日以内出荷
    トラスコ品番808-4505材質ポリウレタン透明長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)9最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)12使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
  • 耐外風高性能フード / (ステンレス製・低圧損タイプ・ギャラリ付)BL認定品 三菱電機

    耐外風高性能フード / (ステンレス製・低圧損タイプ・ギャラリ付)BL認定品

    三菱電機
    6,898税込7,588
    1台
    6日以内出荷
    耐外風高性能特性。耐蝕性ステンレス(SUS304)。ギャラリ着脱可能。水切り穴付。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(フード部)。BL認定番号:BLVU010409。証紙品名:VU-02。外風速30m/sでもメーカーレンジフードファンの排気風量の50%を確保します。適用パイプ:Φ100mm
    質量(kg)0.6外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×150×180
  • メガタッチチューブ 12mm/100m 白 千代田通商

    メガタッチチューブ 12mm/100m 白

    千代田通商
    33,980税込37,378
    1巻(100m)
    5日以内出荷
    トラスコ品番808-4509材質ポリウレタン長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)9最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)12使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
  • メガタッチチューブ 12mm/100m 黄 千代田通商

    メガタッチチューブ 12mm/100m 黄

    千代田通商
    33,980税込37,378
    1巻(100m)
    5日以内出荷
    トラスコ品番808-4510材質ポリウレタン長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)9最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)12使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
  • CTPカバーチューブ 12mm/100m巻 千代田通商

    CTPカバーチューブ 12mm/100m巻

    千代田通商
    99,980税込109,978
    1巻(100m)
    5日以内出荷
    インナーTPチューブ 豊富なカラーバリエーションで配管管理に便利 2層チューブ。外皮にクロロプレンゴムを使用
    材質ポリウレタン質量(kg)0.145/m使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1外径(Φmm)14使用流体圧縮空気/真空材質(外被)クロロプレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性耐スパッタ/耐摩耗/高強度/柔軟性内管外径(Φmm)12
  • メガタッチチューブ 12mm/100m 赤 千代田通商

    メガタッチチューブ 12mm/100m 赤

    千代田通商
    33,980税込37,378
    1巻(100m)
    5日以内出荷
    トラスコ品番808-4508材質ポリウレタン長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)9最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)12使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
  • メガタッチチューブ 12mm/100m 青 千代田通商

    メガタッチチューブ 12mm/100m 青

    千代田通商
    33,980税込37,378
    1巻(100m)
    5日以内出荷
    トラスコ品番808-4507材質ポリウレタン長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)9最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)12使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
  • メガタッチチューブ 12mm/100m 緑 千代田通商

    メガタッチチューブ 12mm/100m 緑

    千代田通商
    33,980税込37,378
    1巻(100m)
    5日以内出荷
    トラスコ品番808-4506材質ポリウレタン長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)9最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)12使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
  • TE-AF型スパッタチューブ 12mm/100m 千代田通商

    TE-AF型スパッタチューブ 12mm/100m

    千代田通商
    57,980税込63,778
    1巻(100m)
    5日以内出荷
    難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。し単層型スパッタチューブです。 柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、心円度を持っております。 サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
    用途溶接環境用エア配管、工業用水配管トラスコ品番542-0288材質ポリウレタン質量(kg)7.6長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)12使用流体圧縮空気/真空/工業用水特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性
  • メガタッチチューブ 12mm/100m ライトグリーン 千代田通商

    メガタッチチューブ 12mm/100m ライトグリーン

    千代田通商
    33,980税込37,378
    1巻(100m)
    5日以内出荷
    トラスコ品番808-4736材質ポリウレタンライトグリーン長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)9最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)12使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度