「vu150 1m」の検索結果

関連キーワード
26件中 1~26件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 塩ビパイプVU 1m Aron(アロン化成)

    塩ビパイプVU 1m

    Aron(アロン化成)(16件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット(4本)
    当日出荷
    硬質塩化ビニル管(プレーンエンド直管)になります。
    用途排水用管種VU長さ(m)1材質塩ビ形状パイプ種類塩ビ管JIS規格JIS K 6741
  • VUパイプ 1000mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    VUパイプ 1000mm

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
    ¥729~税込¥802~
    1本
    当日出荷
    軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。管種VU全長(mm)1000材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)1000規格JIS K 6741最高使用圧力(MPa)0.6使用圧力無圧
  • VUパイプ セキスイ

    VUパイプ

    セキスイ(4件のレビュー)
    ¥519~税込¥571~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 長年にわたり効率よく排水できることなどはVP管と同一の性能をもっています。 VU管はVP管に比べ薄肉のため、一般の戸建住宅や簡易な排水設備にご使用下さい。
    用途一般戸建住宅などの簡易な排水設備屋外排水設備に、VU継手をご使用下さい、無水圧に使用、グレー色管種VU仕様各寸法には許容差があります。材質硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプ色グレー規格JIS K6741規格最高使用温度(℃)40
  • 塩ビパイプ VU管 1m 日本プラスチック工業

    塩ビパイプ VU管 1m

    日本プラスチック工業
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(4本)
    6日以内出荷
    薄肉管で軽く、無圧用で使用出来る硬質塩ビパイプです。
    用途排水用管種VU管長さL(mm)1000材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35長さ許容差(mm)±10
  • 排水用塩ビパイプVU クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    排水用塩ビパイプVU

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(7件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1本
    翌日出荷
    軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。全長(mm)2000材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)2000規格JIS K 6741
  • 塩ビパイプ VU管 4M モノタロウ

    塩ビパイプ VU管 4M

    モノタロウ(7件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    当日出荷
    用途排水用長さ(m)4材質PVC使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)JIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10販売区分業務用
  • エスロン VUパイプ セキスイ

    エスロン VUパイプ

    セキスイ(2件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    半永久的に腐蝕が起こらず、また、内面が非常に滑らかでスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。
    用途一般の戸建住宅や簡易な排水設備など管種VU長さL(mm)4000材質硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプJIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10
  • 塩ビパイプVP 1m Aron(アロン化成)

    塩ビパイプVP 1m

    Aron(アロン化成)(35件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1セット(4本)
    当日出荷
    用途給水用管種VP長さ(m)1材質塩ビ形状パイプ種類塩ビ管使用温度範囲(℃)+5~+35
  • 換気用 塩ビパイプ 200L ACE(エース)

    換気用 塩ビパイプ 200L

    ACE(エース)(34件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1本
    当日出荷
    用途換気用その他配管にご使用頂けます。材質塩ビ長さ(mm)200
  • 排水用塩ビ管 0.25M クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    排水用塩ビ管 0.25M

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(41件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1本
    当日出荷
    用途排水用管種VU長さ(m)0.25材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管規格JIS K 6741使用温度範囲5~60℃最高使用圧力無圧
  • 塩ビパイプ VU管 1M×4本 モノタロウ

    塩ビパイプ VU管 1M×4本

    モノタロウ
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット(4本)
    当日出荷
    用途排水用長さ(m)1材質PVC使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)JIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10販売区分業務用
  • 水道用塩ビ管 0.25M クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    水道用塩ビ管 0.25M

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(46件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1本
    当日出荷
    用途水道用管種VP長さ(m)0.25材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管規格JIS K 6742使用温度範囲5~35℃最高使用圧力1.0MPa外径許容差(mm)±0.2
  • 塩ビパイプ VP管 4M モノタロウ

    塩ビパイプ VP管 4M

    モノタロウ(14件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1本
    当日出荷
    長さ(m)4材質PVC使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)販売区分業務用
  • VUソケット モノタロウ

    VUソケット

    モノタロウ(53件のレビュー)
    ¥33~税込¥36~
    1個
    当日出荷
    AS-38(屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手)
    材質硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプVU使用流体排水
  • バルクチューブ 17X1M 950051700150M ホンダ

    バルクチューブ 17X1M 950051700150M

    ホンダ
    ¥819税込¥901
    1個
    5日以内出荷
  • バルクチューブ 11X1M 950051100150M ホンダ

    バルクチューブ 11X1M 950051100150M

    ホンダ
    ¥549税込¥604
    1個
    5日以内出荷
  • バルクチューブ 14X1M 950051400150M ホンダ

    バルクチューブ 14X1M 950051400150M

    ホンダ
    ¥699税込¥769
    1個
    5日以内出荷
  • バルクチューブ 12X1M 950051200150M ホンダ

    バルクチューブ 12X1M 950051200150M

    ホンダ
    ¥619税込¥681
    1個
    8日以内出荷
  • VUパイプ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    VUパイプ

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
    ¥619税込¥681
    1本
    当日出荷
    軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。トラスコ品番850-6859アズワン品番64-8770-60
  • VUパイプ 500mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    VUパイプ 500mm

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷
    軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。管種VU長さ(mm)500材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)0.6使用圧力無圧
  • VPパイプ(圧力配管・雑排水用) セキスイ

    VPパイプ(圧力配管・雑排水用)

    セキスイ(2件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1本
    4日以内出荷
    半永久的に腐食がおこらず、また、内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます。
    用途建物内の雑排水、汚水、雨水排水などの排水設備に。管種VP長さ(mm)4000材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)0.98JIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10
  • 塩ビパイプ VU管 4m 日本プラスチック工業

    塩ビパイプ VU管 4m

    日本プラスチック工業
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    7日以内出荷
    薄肉管で軽く、無圧用で使用出来る硬質塩ビパイプです。
    用途排水用管種VU管材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプJIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10
  • VPWパイプ ヴァンテック

    VPWパイプ

    ヴァンテック
    ¥639税込¥703
    1本
    翌々日出荷
    半永久的に腐食がおこらず、また内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さく、スライムなどが付着しにくい為、長年にわたり効率よく排水できます。純粋な硬質塩化ビニールを使用している為、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
    用途建物内の雑排水、汚水、雨水等の排水設備に。トラスコ品番602-0984材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)1996±3.0厚さ(mm)2.5寸法L(mm)1996±3.0呼び径(mm)13寸法t(mm)2.5寸法D(mm)18外径(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
  • 仮設雨樋 プレポリ アイネット

    仮設雨樋 プレポリ

    アイネット(2件のレビュー)
    ¥969税込¥1,066
    1個(10m)
    当日出荷
    必要な分だけ使いやすい10mカット品です。排水が見えづらい青色仕様です。
    用途工事途中の仮の竪樋として使用します。厚さ(mm)0.1色ブルー長さ(m)10
  • VPパイプ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    VPパイプ

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1セット(7本)ほか
    6日以内出荷
    耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。長さ(m)2材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管規格JIS K 6741
  • ライトグルーブ150DX REX(レッキス工業)

    ライトグルーブ150DX

    REX(レッキス工業)
    ¥1,598,000税込¥1,757,800
    1台
    4日以内出荷
    精度の高い溝加工が簡単で正確にできるマシンです。 自動ポンプと作業終了確認サインが個人差をなくし、ヘッド自動調芯機能が管端ラッパの発生を抑えます。 ※オプションパーツへの交換により、U溝や薄肉ステンレス管、25A~40A・200A~300Aまでのサイズに対応。
    用途配管用炭素鋼鋼管(SGP)、スケジュール40へのグルーブ溝加工無負荷回転数(min-1[r.p.m])49寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×685×625モーター(W)600モーター電圧(V)100適合管配管用炭素鋼鋼管(SGP)、スケジュール40。