カテゴリ

  • 建築金物(76)
  • 配管・水廻り設備部材(63)
  • 空調・照明・電設資材(33)
  • バイク純正部品(28)
  • 科学研究・開発用品(16)
  • 物流用品(12)
  • トラック用品・パーツ(12)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 切削工具(8)
  • 電動工具(8)
  • 自動車純正部品(5)
  • 研磨材(4)
  • 農業機械(4)
  • 作業工具(4)
  • 測定用品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • カー用品(2)
  • 手袋(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 理美容(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「vu150」の検索結果

301件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VUパイプ 1000mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    VUパイプ 1000mm

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ全長(mm)1000使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)1000規格JIS K 6741最高使用圧力(MPa)0.6使用圧力無圧管種VU
  • VU 車輪のみ(ウレタン車輪) ナンシン

    VU 車輪のみ(ウレタン車輪)

    ナンシン(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    車輪のみとなります。
    材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)適合品番STM・SKM・SKM-T・UTM・UKM
  • VUパイプ 500mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    VUパイプ 500mm

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3件のレビュー)
    269税込296
    1本
    当日出荷
    軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)500使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)0.6使用圧力無圧管種VU
  • 塩ビパイプ VU管 4m 日本プラスチック工業

    塩ビパイプ VU管 4m

    日本プラスチック工業
    2,298税込2,528
    1本
    7日以内出荷
    薄肉管で軽く、無圧用で使用出来る硬質塩ビパイプです。
    用途排水用材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプJIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10管種VU管
  • 排水特殊継手 嵩上パイプ VU-KPS 前澤化成工業

    排水特殊継手 嵩上パイプ VU-KPS

    前澤化成工業(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    マス立上管の嵩上げおよび高さ微調整に便利です。1cm刻みの切り溝が付いているので切断がラク。段重ねできます。 透明素材を採用しているので接着剤の塗り忘れがないか確認が容易です。
    材質PVC形状嵩上パイプ高さ(mm)70タイプVU使用流体排水
  • 塩ビパイプ VU管 1m 日本プラスチック工業

    塩ビパイプ VU管 1m

    日本プラスチック工業
    19,980税込21,978
    1セット(4本)
    6日以内出荷
    薄肉管で軽く、無圧用で使用出来る硬質塩ビパイプです。
    用途排水用材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35長さL(mm)1000長さ許容差(mm)±10管種VU管
  • 下水道用異種管継手 Aron(アロン化成)

    下水道用異種管継手

    Aron(アロン化成)
    4,824税込5,306
    1個
    4日以内出荷
    用途陶管用形状その他塩ビ継手流体下水道用
  • ワントラップ(VU専用) アウス

    ワントラップ(VU専用)

    アウス
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷
    ストレーナ―はロック式
    呼び150×75材質PP
  • ユニバーサルボックス 未来工業

    ユニバーサルボックス

    未来工業
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷
    ミラレックス・ミラレックスFを配管する際のコーナー、分岐箇所、あるいは管のこう長が30mを超えるような場合の中継ボックスとして使用します。
  • エスロン DV-VU継手 DT 150 セキスイ

    エスロン DV-VU継手 DT 150

    セキスイ
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。接着接合のため施工がスピーディに行えます。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの排水管または通気管接続継手、Vuパイプ(硬質ポリ塩化ビニル管)用専用継手仕様VUパイプ専用継手トラスコ品番850-6679材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、塩化ビニル管・継手協会規格AS38グレー寸法L1(mm)169寸法L2(mm)170寸法L3(mm)169最高使用温度(℃)45℃最大使用水圧(Mpa)無圧
  • エスロン DV-VU継手 LT 150 セキスイ

    エスロン DV-VU継手 LT 150

    セキスイ
    8,198税込9,018
    1個
    5日以内出荷
    内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。接着接合のため施工がスピーディに行えます。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの排水管または通気管接続継手、Vuパイプ(硬質ポリ塩化ビニル管)用専用継手仕様VUパイプ専用継手トラスコ品番850-6719材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、塩化ビニル管・継手協会規格AS38グレー寸法L1(mm)250寸法L2(mm)145寸法L3(mm)250最高使用温度(℃)45℃最大使用水圧(Mpa)無圧
  • ロータリーテーブル VERTEX(バーテックス)

    ロータリーテーブル

    VERTEX(バーテックス)
    139,800税込153,780
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • ロータリーテーブル VERTEX(バーテックス)

    ロータリーテーブル

    VERTEX(バーテックス)
    149,800税込164,780
    1台
    翌々日出荷
    高精度の傾斜式ロータリテーブルテーブルオプション(別売)の割出プレートを使用すれば、割出作業も可能です。軽切削向き
  • H.S.S.ハイスホールソー 排水マス用 ユニカ

    H.S.S.ハイスホールソー 排水マス用

    ユニカ(2件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    塩ビ排水マス、塩ビ管VUパイプ専用のハイスホールソー。シールパッキンを装着できる口径で穴あけ可能。塩ビVUパイプの接続が容易
    用途塩ビ管VUパイプ専用シャンク径(Φmm)13シャンクストレートシャンク適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
  • エスロン VUツギテ LT 200×150 セキスイ

    エスロン VUツギテ LT 200×150

    セキスイ
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
    用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6727材質硬質ポリ塩化ビニルグレー外径(Φmm)227×178最高使用温度(℃)45
  • エスロン VUツギテ DT 200×150 セキスイ

    エスロン VUツギテ DT 200×150

    セキスイ
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
    用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6687材質硬質ポリ塩化ビニルグレー外径(Φmm)227×178最高使用温度(℃)45
  • エスロン VUツギテ DT 250×150 セキスイ

    エスロン VUツギテ DT 250×150

    セキスイ
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
    用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6685材質硬質ポリ塩化ビニルグレー外径(Φmm)280×178最高使用温度(℃)45
  • B1 止水弁筺 伊藤鉄工

    B1 止水弁筺

    伊藤鉄工
    6,698税込7,368
    1個
    翌々日出荷
    呼び径50以下に適用。 受枠にVP、VU150、200がセット出来ます。
    材質(蓋・受枠)FC200鋳鉄/錆止め塗装、(鎖/10連)SBC鉄/錆止め塗装、(六角ナットM6×25・全ねじ・ナット・ワッシャ)SS400鉄/錆止め塗装呼び径(A)150呼び径(mm)6
  • エコドレン用マス受口 カクダイ

    エコドレン用マス受口

    カクダイ
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    エコジョーズのドレン排水管(VP20)をマス立上管(VU150・200)に接続できます。
    材質PVC、ABS、合成ゴム、ステンレス
  • バイメタルホールソー バイメタルコンボ 排水マス用 [ツバ無し] ボディ(替刃) ユニカ

    バイメタルホールソー バイメタルコンボ 排水マス用 [ツバ無し] ボディ(替刃)

    ユニカ
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    コンボシリーズに排水マス用バイメタルボディ(替刃)登場。ボディ(替刃)+段付きセンタードリルのコアカス排出機構で作業効率アップ。被削材貫通時のボディ脱落防止のため、リテーナーロック機構を採用。ボディ(替え刃)のワンタッチ脱着が可能。
    用途塩ビ管・VUパイプの切削。有効長(mm)40推奨回転数(min-1[r.p.m])800以下適合電動機電気ドリル/振動ドリル(回転モード)/軽量ハンマードリル(回転モード)
  • エスロン VUツギテ 45Y 200×150 セキスイ

    エスロン VUツギテ 45Y 200×150

    セキスイ
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
    用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6740材質硬質ポリ塩化ビニルグレー外径(Φmm)227×178最高使用温度(℃)45
  • マス用圧力開放フタ(150) カクダイ

    マス用圧力開放フタ(150)

    カクダイ
    6,498税込7,148
    1個
    4日以内出荷
    豪雨により下水道から逆流する空気を大気開放することで排水の逆流を防止。設置数が多いほど効果が高まります。VU150塩ビ管にも接続可能
    材質PVC
  • 75-150mmレベル調整バンド(VU管用) エスコ

    75-150mmレベル調整バンド(VU管用)

    エスコ
    700税込770
    1個
    翌日出荷
    パイプを押し込むだけの簡単施工
    用途排水管(VU管)のレベル調整用材質高耐食溶融メッキ鋼板呼び径(A)75(150)適合管外径(Φmm)89スライド寸法(mm)75/150
  • ドルフィンストッパー TSオリジナル(高翔産業)

    ドルフィンストッパー

    TSオリジナル(高翔産業)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    口径Φ100mm前後対応に開発した大型ストッパー ! 高翔止水用ゴムシリーズでVU40~VU150をフルカバー ! 再使用可能 柔軟で耐久性のあるブチルゴム採用 密着性を向上させるWリング成型 落下防止に便利なフック穴付
    適合排水菅:VU50~VU150(56~154Φ/mm)材質軸本体部:硬質塩ビ、ゴム部:ブチルゴム全長(mm)約200外径(Φmm)約50適合ポンプダイヤポンプ No.900
  • ドルフィンストッパー TSオリジナル(高翔産業)

    ドルフィンストッパー

    TSオリジナル(高翔産業)
    489税込538
    1個
    翌々日出荷
    万が一の管内落下防止に! シンプルな円盤形状で軽くて丈夫、水に浮きます ドルフィンストッパーにストラップのように取付けて使用 VU150(内径154mm)まで対応!
    材質コード:PP厚さ(mm)4材質(本体)再生PP内径(Φmm)15外径(Φmm)165コード長さ(cm)約40
  • プッシュ式レジスター NASTA(ナスタ)

    プッシュ式レジスター

    NASTA(ナスタ)(15件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュ方式です。 防虫網付。(ABS樹脂形成網) 前面パネルが取り外せますので、スクリーン部分など内部の清掃が容易です。
    種類角型レジスター材質ABSシルバーグレータイプ-
  • STM 自在車(ウレタン車輪) ナンシン

    STM 自在車(ウレタン車輪)

    ナンシン(22件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
    材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • STM 自在車(ウレタン車輪) Wストッパー付 ナンシン

    STM 自在車(ウレタン車輪) Wストッパー付

    ナンシン(17件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    ストッパーは車輪の回転と旋回を同時に止めるタイプです。
    材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)種別産業用キャスター形状自在車W金具仕上ユニクロメッキ車輪タイプ単輪
  • SKM 固定車(ウレタン車輪) ナンシン

    SKM 固定車(ウレタン車輪)

    ナンシン(5件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
    材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキ偏心E(mm)-車輪タイプ単輪
  • エア抜きポンプ フルード用 チューブ150mm付 モノタロウ

    エア抜きポンプ フルード用 チューブ150mm付

    モノタロウ(70件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    ブレーキフルードの交換する際にキャリパーからオイルを注入するエア抜き作業に使用します。
    用途ブレーキフルードなどのエア抜きに付属品チューブ(外径5×内径3×長さ150mm)容量(mL)30販売区分業務用
  • STM 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付 ナンシン

    STM 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付

    ナンシン(4件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。
    材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)種別産業用キャスター形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 仮設雨樋 プレポリ アイネット

    仮設雨樋 プレポリ

    アイネット(2件のレビュー)
    969税込1,066
    1個(10m)
    当日出荷
    必要な分だけ使いやすい10mカット品です。排水が見えづらい青色仕様です。
    用途工事途中の仮の竪樋として使用します。ブルー厚さ(mm)0.1長さ(m)10
  • プッシュ式レジスター断熱密閉型 NASTA(ナスタ)

    プッシュ式レジスター断熱密閉型

    NASTA(ナスタ)(5件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    高層住宅特有の強風の吹き込みにより発生する不快な切風音を解消した密閉タイプです。(グリル閉時) プッシュ部分を押すだけで、開閉自在のワンプッシュ方式です。 防虫網付(ABS樹脂成形網)。 前面パネルが取り外せますので、フィルター等、内部の清掃が容易です。
    種類角型レジスター材質ABS樹脂シルバーグレー
  • 樹脂ネット付防虫目皿 ミヤコ

    樹脂ネット付防虫目皿

    ミヤコ
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、 ゴミや虫の侵入を防止する金具です。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。アミは塩素ガスに強いPP製です。給水タンク、浄化槽に最適です。
    材質網:NB20、本体:ABS材質(本体)ABS材質(網)NB20商品タイプ防虫目皿/接続部あり
  • 浴室用排水ユニット カクダイ

    浴室用排水ユニット

    カクダイ
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    防虫、防臭のワントラップ付き、呼50・75VU管兼用。150mm角タイル用
    付属品締金具、フタ付材質ステンレス、ABS寸法H(mm)100寸法F(mm)11寸法D(mm)7寸法E(mm)165.5寸法B(mm)148寸法G(mm)11
  • 浴室用排水ユニット カクダイ

    浴室用排水ユニット

    カクダイ(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    防虫、防臭のワントラップ付き、呼50・75VU管兼用。150mm角タイル用
    付属品締金具、フタ付材質ステンレス、ABS寸法B(mm)148
  • 浴室用排水ユニット(ノンスリップ) カクダイ

    浴室用排水ユニット(ノンスリップ)

    カクダイ
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    ワントラップ付き。呼50・75VU管兼用。150ミリ角タイル用。締金具付き
    材質ステンレス、ABS
  • スーパースリムフード NASTA(ナスタ)

    スーパースリムフード

    NASTA(ナスタ)(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    超薄型のフードですので住宅の景観を崩しません。 耐外風性能を向上させているので、風や雨の侵入を減少させます。 壁汚れ防止構造(メーカー独自の水受けカラー付)で、雨ダレ等による外壁の汚れを減少させます。 止水板付です。 サビに強いスーパーステンレス採用。
  • VU45°L クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    VU45°L

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(4件のレビュー)
    73税込80
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニール形状45°エルボタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体排水
  • 仮枠アンカー 児玉

    仮枠アンカー

    児玉(1件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ブラック材質HIPS樹脂