カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(12)
- 建築金物(7)
- 物流用品(6)
- トラック用品・パーツ(3)
- 切削工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- ACE(エース)(1)
- Aron(アロン化成)(1)
- EFFORT(エホート)(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- MCC(松阪鉄工所)(1)
- NASTA(ナスタ)(4)
- アイネット(1)
- カクダイ(1)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1)
- サンポリ(1)
- ナンシン(6)
- ユニカ(1)
- 児玉(1)
- 前澤化成工業(2)
- 未来工業(2)
- 東栄管機(3)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1)
「vu150」の検索結果

塩ビパイプ VU管 4M
(7件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷用途排水用長さ(m)4材質PVC使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)JIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10販売区分業務用
排水用塩ビパイプVU
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(7件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681本翌日出荷軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。全長(mm)2000材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)2000規格JIS K 6741
VU 車輪のみ(ウレタン車輪)
ナンシン(2件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷車輪のみとなります。材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)適合品番STM・SKM・SKM-T・UTM・UKM
塩ビパイプVU 1m
Aron(アロン化成)(16件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781セット(4本)当日出荷硬質塩化ビニル管(プレーンエンド直管)になります。用途排水用管種VU長さ(m)1材質塩ビ形状パイプ種類塩ビ管JIS規格JIS K 6741
排水特殊継手 嵩上パイプ VU-KPS
前澤化成工業(5件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷マス立上管の嵩上げおよび高さ微調整に便利です。1cm刻みの切り溝が付いているので切断がラク。段重ねできます。 透明素材を採用しているので接着剤の塗り忘れがないか確認が容易です。材質PVC形状嵩上パイプ高さ(mm)70タイプVU使用流体排水
H.S.S.ハイスホールソー 排水マス用
ユニカ(2件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781個当日出荷から翌々日出荷塩ビ排水マス、塩ビ管VUパイプ専用のハイスホールソー。シールパッキンを装着できる口径で穴あけ可能。塩ビVUパイプの接続が容易用途塩ビ管VUパイプ専用シャンク径(Φmm)13シャンクストレートシャンク適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
プッシュ式レジスター
NASTA(ナスタ)(15件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュ方式です。 防虫網付。(ABS樹脂形成網) 前面パネルが取り外せますので、スクリーン部分など内部の清掃が容易です。材質ABS色シルバーグレータイプ-種類角型レジスター
STM 自在車(ウレタン車輪)
ナンシン(22件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から翌日出荷取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。種別産業用キャスター形状自在車材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
STM 自在車(ウレタン車輪) Wストッパー付
ナンシン(17件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷ストッパーは車輪の回転と旋回を同時に止めるタイプです。種別産業用キャスター形状自在車W材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)金具仕上ユニクロメッキ車輪タイプ単輪
SKM 固定車(ウレタン車輪)
ナンシン(5件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から翌々日出荷取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。種別産業用キャスター形状固定車材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)金具仕上ユニクロメッキ偏心E(mm)-車輪タイプ単輪
STM 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付
ナンシン(4件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。種別産業用キャスター形状自在車S材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
エア抜きポンプ フルード用 チューブ150mm付
(71件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷ブレーキフルードの交換する際にキャリパーからオイルを注入するエア抜き作業に使用します。用途ブレーキフルードなどのエア抜きに付属品チューブ(外径5×内径3×長さ150mm)容量(mL)30販売区分業務用
VU継手30°エルボ
東栄管機(8件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から4日以内出荷配管の角度や勾配を変えれます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。用途排水用継手、下水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状30°エルボタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~45使用流体排水最高使用温度(℃)45
VU継手22°1/2エルボ
東栄管機(4件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から4日以内出荷配管の角度や勾配を変えれます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。用途排水用継手、下水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状22°1/2エルボタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~45最高使用温度(℃)45
スーパースリムフード
NASTA(ナスタ)(3件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から4日以内出荷超薄型のフードですので住宅の景観を崩しません。 耐外風性能を向上させているので、風や雨の侵入を減少させます。 壁汚れ防止構造(メーカー独自の水受けカラー付)で、雨ダレ等による外壁の汚れを減少させます。 止水板付です。 サビに強いスーパーステンレス採用。
プッシュ式レジスター断熱密閉型
NASTA(ナスタ)(5件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷高層住宅特有の強風の吹き込みにより発生する不快な切風音を解消した密閉タイプです。(グリル閉時) プッシュ部分を押すだけで、開閉自在のワンプッシュ方式です。 防虫網付(ABS樹脂成形網)。 前面パネルが取り外せますので、フィルター等、内部の清掃が容易です。材質ABS樹脂色シルバーグレー種類角型レジスター
VU継手11°1/4エルボ
東栄管機(2件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷から4日以内出荷配管の角度や勾配を変えれます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。用途排水用継手、下水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)最高使用圧力無圧
インナーカッター
EFFORT(エホート)(1件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷着脱式六角軸(6.35mm)圧入シャンクの採用により、充電式インパクトドライバー(12V以上)、100mmディスクグラインダーに取り付け可能。 立ち上げパイプの天端にそって平行切断するフランジガイドの採用。(切断深さ調節可能) ※調節範囲:最小25mm~最大75mm、延長アダプター使用時/最小25mm~最大165mm ローラー採用で安定したスムーズな切断作業が行えます。 スリット入りコーティングダイヤモンド刃を採用していますので、コンクリート埋没部の塩ビ管切断作業もスムーズに行えます。 電着ダイヤモンド刃で、塩ビパイプの切断適応能力が向上。用途立ち上げ塩ビパイプの内側からの切断作業に。 排水口の立ち合げ塩ビパイプを床面より低く切断。 ビニマスの立ち上がり筒を床面より低く切断。刃外径(mm)38適合材塩ビパイプ
圧力開放蓋
未来工業(8件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷雨水枡に取付け集中豪雨時等に本管から発生する圧力を開放する為のフタとして使用します。 インナーバルブ構造なので上に物が乗っていても排水管の正圧を逃すことが可能です。また、ゴミ等が詰まりにくく、不具合が起きにくい構造です。 排水流量が多い場合は、合うとカバーが動作し大きな正圧も逃すことが可能です。 通常時は密閉して臭気も逃がしません。また、雨水も侵入しません。 複数箇所の設置も可能です。 二重トラップの通気逃がしにも使用可能です。 点検時等に蓋の紛失を防止する鎖付タイプもあります。仕様圧力開放適合VU管(150)材質PVC、(パッキン)PE,、(弁・クサリ取付部)ABS、(弁パッキン)EPBM
カラーダイヤカットシフトノブ 150mm
MAD MAX(マッドマックス)(5件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から6日以内出荷カラーダイヤカットシフトノブ タイプ。全長 150mm。ネジ口径 12×1.25(mm)。8×1.25(mm)・10×1.25(mm)口径のアダプター付属で幅広い車種に対応!
ダイヤカットシフトノブ 150mm
MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から4日以内出荷内装アート系パーツの必需品!。泡とダイヤカットが優雅なルックスを演出!。クリア・スモーク・ブルー・グリーン・ピンク・パープル・レインボーの7色展開中!
水番
サンポリ(19件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181パック(4個)当日出荷土中への埋め込みが可能です。アゼ板なみに連結できます。 水量調整板の下部で給水量、上部で水位を調整します。用途水田用給排水口。材質ポリエチレン