カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(51)
  • 空調・電設資材(26)
  • 建築金物(6)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vu30 パイプ」の検索結果

91件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VUパイプ セキスイVUパイプセキスイ(3件のレビュー)
379税込417
1本
当日出荷から3日以内出荷
内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 長年にわたり効率よく排水できることなどはVP管と同一の性能をもっています。 VU管はVP管に比べ薄肉のため、一般の戸建住宅や簡易な排水設備にご使用下さい。
用途一般戸建住宅などの簡易な排水設備屋外排水設備に、VU継手をご使用下さい、無水圧に使用、グレー色仕様各寸法には許容差があります。材質硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプグレー規格JIS K6741規格最高使用温度(℃)40
塩ビパイプVU 1m Aron(アロン化成)塩ビパイプVU 1mAron(アロン化成)(16件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(4本)
当日出荷
硬質塩化ビニル管(プレーンエンド直管)になります。
用途排水用種類塩ビ管形状パイプ長さ(m)1JIS規格JIS K 6741材質塩ビ
排水用塩ビ管 0.25M クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)排水用塩ビ管 0.25Mクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(41件のレビュー)
389税込428
1本
当日出荷
種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)0.25規格JIS K 6741
塩ビパイプVP 1m Aron(アロン化成)塩ビパイプVP 1mAron(アロン化成)(35件のレビュー)
949税込1,044
1セット(4本)
当日出荷
用途給水用種類塩ビ管形状パイプ長さ(m)1使用温度範囲(℃)+5~+35材質塩ビ
水道用塩ビ管 0.25M クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)水道用塩ビ管 0.25Mクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(46件のレビュー)
239税込263
1本
当日出荷
種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)0.25外径許容差(mm)±0.2規格JIS K 6742
VU継手30°エルボ 東栄管機VU継手30°エルボ東栄管機(8件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
配管の角度や勾配を変えれます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途排水用継手、下水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状30°エルボタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~45使用流体排水最高使用温度(℃)45
塩ビパイプ VP管 4M モノタロウ塩ビパイプ VP管 4Mモノタロウ(14件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
材質PVC長さ(m)4使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
TSキャップ モノタロウTSキャップモノタロウ(63件のレビュー)
32税込35
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル形状キャップタイプTS
VUパイプ 1000mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VUパイプ 1000mmクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
809税込890
1本
当日出荷
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ全長(mm)1000使用温度範囲(℃)5℃~35℃寸法L(mm)1000規格JIS K 6741最高使用圧力(MPa)0.6MPa
VUソケット Aron(アロン化成)VUソケットAron(アロン化成)(38件のレビュー)
53税込58
1個
当日出荷
材質PVC形状ソケットタイプVU種類塩ビ管用継手規格AS38使用流体排水公差(mm)±2(寸法Z)
排水フレキパイプ カクダイ排水フレキパイプカクダイ(9件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
フレキシブルに曲がるので芯ズレにも対応できます。VP・VU管と同外径なので塩ビ用継手で接続
材質PVC
塩ビパイプHIVP 1m Aron(アロン化成)塩ビパイプHIVP 1mAron(アロン化成)(13件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(4本)
当日出荷
水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管になります。
用途耐衝撃性が必要な給水用種類塩ビ管形状パイプ長さ(m)1JIS規格JIS K 6742材質硬質ポリ塩化ビニル
塩ビパイプ VU管 1M×4本 モノタロウ塩ビパイプ VU管 1M×4本モノタロウ
1,398税込1,538
1セット(4本)
当日出荷
用途排水用材質PVC長さ(m)1長さ許容差(mm)±10JIS規格JIS K 6741使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
換気用 塩ビパイプ 200L ACE(エース)換気用 塩ビパイプ 200LACE(エース)(34件のレビュー)
269税込296
1本
当日出荷
用途換気用その他配管にご使用頂けます。材質塩ビ長さ(mm)200
掃除口ツマミ式 東栄管機掃除口ツマミ式東栄管機(10件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。排水無圧配管用継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
用途VU・VPパイプ用継手。下水用継手。仕様パッキン形状:Oリング材質PVC形状掃除口ツマミ式材質(本体)PVCタイプVU・VPパイプ用継手使用温度範囲(℃)0~45規格JIS K6739規格品最高使用圧力(MPa)無圧JIS規格K6739規格品材質(Oリング)EPDM材質(フタ)PVC材質(パッキン)平:SBR
VU継手 偏心インクリーザー 東栄管機VU継手 偏心インクリーザー東栄管機(7件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
管径の切り替えができる偏心継手です。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状偏心インクリーザータイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~45使用流体排水最高使用温度(℃)45
仕上りジョイントパイプ ACE(エース)仕上りジョイントパイプACE(エース)(11件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
材質ABSグレー
クリーンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)クリーンパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
VUパイプ用、Pトラップにも使用できます。
材質合成ゴム寸法D1(Φmm)32使用可能温度範囲70℃以下最高使用温度(℃)70
TSフランジ アサヒAVTSフランジアサヒAV(6件のレビュー)
619税込681
1枚
当日出荷
VP、VUパイプ用、接着式フランジです。
材質PVC形状フランジ種類VP、VU規格JISフランジタイプ差込式(TSフランジ)最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)20RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
ガーデニングパン 樹脂製 モノタロウガーデニングパン 樹脂製モノタロウ(13件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
樹脂製のため、軽くて腐食もしません。 据え置き、埋め込み両方にて設置できます。 排水栓はホース・VUパイプ40、VPパイプ30の接続ができます。 洗剤等収納できるポケット付きです。
用途ガーデンシンクにミカゲ材質(本体)強化PP、(目皿)PVC、(ゴム栓)黄銅・EPDM
ストラブ・グリップ GXタイプ ショーボンドストラブ・グリップ GXタイプショーボンド(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から4日以内出荷
メタルタッチ構造の開発によって、トルク値で管理する必要が無くなりました。これによって、トルクレンチを使用して施工する必要がなくなり、一般的な六角棒レンチ(L形)やラチェットレンチ等でも締付作業が可能になりました。 表面の硬さが異なるパイプ同士を接続する場合、トルク値による施工では必要以上に締付けてしまう危険性がありましたが、メタルタッチ構造を採用している『GXタイプ』はその心配がありません。 圧力配管の脱管防止機構として高強度素材を採用した「グリップリング」を装着しています。このグリップリングは高い振動吸収性と剛性を併せ持つので、高水準の耐震性能と耐脱管性能を実現しました。 施工はケーシングは密着(メタルタッチ)するめでボルトを締め込むだけです。したがって作業者の熟練度やパイプの種類を問わず、誰にでも均等でかつ確実な施工を行うことができます。 新設計のシールゴムはリップ構造になっており、ゴムの劣化による止水性能の低下を防止します。 従来のGタイプに比べて、軽量かつシンプルな設計になっております。これにより低コスト化を実現しました。
種別標準品材質(ケーシング)SUS304、(締付ボルト)SUSXM7、(ゴム) EPDM形状カップリング種類メカニカル継手使用圧力(MPa)水、薬品/1.6 空気/1.0 給湯/80℃以下の場合1.6、80℃~90℃の場合は1.0使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~90(蒸気はご使用になれません)適合流体水、温水、空気、薬品材質(ケーシング)SUS304材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)締付ボルト:SUSXM7適合配管配管用炭素鋼鋼管(SGP管・スケジュール管)、内面ライニング鋼管(ポリエチレン・硬質塩化ビニル)、ステンレス鋼管(Su管・スケジュール管)、硬質塩化ビニル管(VP・VU)
クリーンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)クリーンパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
排水用パイプとSトラップなどの接続用。Pトラップには使用不可。
材質EPDM使用可能温度範囲70℃以下最高使用温度(℃)70使用場所排水用パイプとSトラップなどの接続用、Pトラップには使用できません。
VUソケット モノタロウVUソケットモノタロウ(52件のレビュー)
34税込37
1個
当日出荷
AS-38(屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手)
材質硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプVU使用流体排水
VU継手インクリーザー 透明 東栄管機VU継手インクリーザー 透明東栄管機(2件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
クリアなので接着剤の塗り忘れを一目で確認できます。 配管内の流体が確認できます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途排水用継手、下水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)タイプVU使用流体排水最高使用温度(℃)45
二重管用VUパイプ 透明 日本プラスチック工業二重管用VUパイプ 透明日本プラスチック工業
17,980税込19,778
1個
当日出荷
二重管外管用の透明パイプです。透明なので内管の液漏れを早期に発見できます。
用途有害物質の流出を防止。結露防止。形状パイプ材質PVC透明寸法L(mm)4000長さ(m)4RoHS指令(10物質対応)対応
ホース用クリーンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)ホース用クリーンパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
仕様VUパイプ40・50兼用材質EPDM
VUパイプ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VUパイプクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
439税込483
1本
当日出荷
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。トラスコ品番850-6859アズワン品番64-8770-60
SUSアムレットバンド ACE(エース)SUSアムレットバンドACE(エース)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1組
当日出荷
侵入経路となりうる場所等に設置し、侵入者を威嚇します。 軽量で取付けしやすく、天井付け、正面付けが可能です。 小型で景観を損ないません。 鳥などの糞公害対策に効果を発揮します。 小動物の出入りを防ぎます。 ステンレス製でサビにくく長持ちします。 駅、道路、高速道路、工場、倉庫、マンション、アパート、住宅、神社、仏閣、駐車場、屋外施設などでご使用いただけます。
材質SUS304寸法D(mm)8寸法B(mm)19寸法C(mm)30仕上BA
VU継手インクリーザー 東栄管機VU継手インクリーザー東栄管機(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
排水無圧配管用継手です。
用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状インクリーザータイプVU
排水目皿(VP・VU兼用) アウス排水目皿(VP・VU兼用)アウス
8,398税込9,238
1個
当日出荷から3日以内出荷
ストレーナ―はネジ込み式。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
トイレファン 日本電興トイレファン日本電興(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1台
当日出荷から7日以内出荷
用途汲取り式トイレ用適合場所トイレ定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60
異種管継手 アクアタイプ 古河電工(古河電気工業)異種管継手 アクアタイプ古河電工(古河電気工業)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から7日以内出荷
エポキシパテもテープも使わずに、エフレックスと異種管を接続することができます。 施工時間を大幅に削減できます。
止水板 児玉止水板児玉
64税込70
1個
当日出荷
グレー寸法B(mm)15寸法C(mm)3材質ABS樹脂
ステンレス目皿 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレス目皿SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
VU・VPパイプ兼用の目皿。ステンレス板製。
材質ステンレス板材質(本体)ステンレス板
パイプ仮枠止 ACE(エース)パイプ仮枠止ACE(エース)(1件のレビュー)
249税込274特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
VU継手Sソケット1/2 東栄管機VU継手Sソケット1/2東栄管機
279税込307
1個
当日出荷
管路を1/2偏心させる継手です。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途VUパイプ用継手。下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)最高使用圧力無圧
便器排水用ジョイント(ジャバラタイプ) カクダイ便器排水用ジョイント(ジャバラタイプ)カクダイ
3,298税込3,628
1個
当日出荷から3日以内出荷
呼75VP・VU管外面接続洋風Pタイプ便器・和風大便器用塩ビ管との接続は6301塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。
塩ビ管面取り工具 MCC(松阪鉄工所)塩ビ管面取り工具MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
43,980税込48,378
1個
当日出荷から6日以内出荷
使う場所を選ばないコンパクト設計。抜群の切れ味、きれいな仕上がり。替刃式
適合パイプ呼び径40~250質量(kg)1.8適合管VP管(VPW管)、HIVP管(HIVPW管)、VU管、ゴム輪継手(ゴム輪受口)、TS継手(接着受口)
ツバ広排水目皿(VP・VU兼用) アウスツバ広排水目皿(VP・VU兼用)アウス
18,980税込20,878
1個
当日出荷から6日以内出荷
ストレーナ―はネジ込み式。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。