カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(71)
- VU継手(排水用)(58)
- バイク純正部品(201)
- 医療(34)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 農業機械(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 清掃用品(3)
- 農業・園芸資材(3)
- バイク部品(1)
- 厨房用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- Aron(アロン化成)(3)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(2)
- 東栄管機(7)
- セキスイ(37)
- 前澤化成工業(7)
- ホンダ(193)
- le coq sportif (ルコックスポルティフ)(34)
- シーシーアイ(12)
- SMC(7)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- Kawasaki(5)
- アサダ(4)
- 日本理化学器械(NRK)(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- モアマン(2)
- カクダイ(1)
- 日本サニパック(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- TOTO(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「vu45」の検索結果

VU継手45°エルボ 透明
東栄管機¥81~税込¥89~1個当日出荷クリアなので接着剤の塗り忘れを一目で確認できます。 配管内の流体が確認できます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。用途排水用継手、下水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)タイプVU最高使用圧力無圧最高使用温度(℃)45
VU継手45°Y 透明
東栄管機¥299~税込¥329~1個当日出荷から4日以内出荷クリアなので接着材の塗り忘れを一目で確認できます。配管内の流体が確認できます。用途排水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)色透明
VU継手45°片受片差しエルボ
東栄管機(1件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷から4日以内出荷片側がVUパイプの内側に入るのでコンパクトに配管出来ます。排水無圧配管用継手です。 配管の角度や勾配を変えれます。 片側がVUパイプの内側に入るのでコンパクトに配管できます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。用途VUパイプ用継手。下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)最高使用圧力無圧
VU継手 45°片受エルボ
東栄管機(2件のレビュー)¥229~税込¥252~1個4日以内出荷配管の角度や勾配を変えれます。 片側パイプ径なのでコンパクトに配管できます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。用途下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状45°エルボ種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~45
エスロン VUツギテ 45L 200
セキスイ¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6651材質硬質ポリ塩化ビニル色グレー外径(Φmm)227最高使用温度(℃)45
エスロン VUツギテ 45Y 200
セキスイ¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6739材質硬質ポリ塩化ビニル色グレー外径(Φmm)227最高使用温度(℃)45
Maezawa VU継手 45°片受エルボ
前澤化成工業(1件のレビュー)¥139~税込¥153~1個当日出荷排水配管の微調整に役立つ排水特殊継手です。 片差しタイプで配管長を短くすることができます。用途排水配管用。材質ポリ塩化ビニル(PVC)色グレー使用温度範囲(℃)0~45
エスロン VUツギテ 45L 250
セキスイ¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6650材質硬質ポリ塩化ビニル色グレー外径(Φmm)280最高使用温度(℃)45
エスロン VUツギテ 45L 300
セキスイ¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6653材質硬質ポリ塩化ビニル色グレー外径(Φmm)333最高使用温度(℃)45
エスロン DV-VU継手 45Y
セキスイ¥499~税込¥549~1個3日以内出荷内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。接着接合のため施工がスピーディに行えます。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの排水管または通気管接続継手、Vuパイプ(硬質ポリ塩化ビニル管)用専用継手仕様VUパイプ専用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、塩化ビニル管・継手協会規格AS38色グレー最高使用温度(℃)45℃最大使用水圧(Mpa)無圧
エスロン VUツギテ 45Y 200×150
セキスイ¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6740材質硬質ポリ塩化ビニル色グレー外径(Φmm)227×178最高使用温度(℃)45
エスロン VUツギテ 45L 350
セキスイ¥57,980税込¥63,7781個7日以内出荷VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6652材質硬質ポリ塩化ビニル色グレー外径(Φmm)389最高使用温度(℃)45アズワン品番64-5053-55
エスロン DV-VU継手 45L 75
セキスイ¥519税込¥5711個3日以内出荷内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの排水管または通気管接続継手。 Vuパイプ(硬質ポリ塩化ビニル管)用専用継手。トラスコ品番850-6657材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)色グレー質量(g)218寸法L(mm)65規格塩化ビニル管・継手協会規格AS38寸法Z(mm)25最高使用温度(℃)45
エスロン VUツギテ 45L 400
セキスイ¥96,980税込¥106,6781個7日以内出荷VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6654材質硬質ポリ塩化ビニル色グレー外径(Φmm)444最高使用温度(℃)45アズワン品番64-5053-56
防音排水管 音ナインVU継手 45°チーズ
シーシーアイ¥1,598~税込¥1,758~1個翌日出荷排水管の騒音を15dB低減させます。パイプに防音材が巻き付けてあり、現場で巻き付ける作業が不要です。フィルムでカバーしてあるので初期の品質を半永久的に保持します。 防音排水管「音ナイン」は、数多くの大手ハウスメーカーに採用され、 業界からたくさんの支持を頂いており、いまや住宅の屋内騒音対策になくてはならないアイテムとなっております。 優れた防音性能は、防音加工なし(塩ビ管のみ)の状態に比べて、排水騒音が15dB低下します。これは、騒音環境「深閑とした深夜の郊外」並みで、排水音はほとんど聞こえません。 また、半永久的に初期の防音性能品質を保持される為にフィルムでコーティングしておりますので、末永く防音効果を体感していただきます。 防音材一体型なので、施工時間は塩ビ管の場合とほぼ同じ。そして非常に優れた防音効果が得られます。 フィルムでカバーしてあるので、初期の品質を半永久的に保持。 施工による性能のばらつきがなく軽く、切断が簡単、スライドも可能。保温効果・金具きしみ音防止もあり、仕上がりもキレイ!用途防音排水管厚さ(mm)防音材:6
エスロン DV-VU継手 45L 65
セキスイ¥379税込¥4171個4日以内出荷内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。接着接合のため施工がスピーディに行えます。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの排水管または通気管接続継手、Vuパイプ(硬質ポリ塩化ビニル管)用専用継手仕様VUパイプ専用継手トラスコ品番850-6656材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、塩化ビニル管・継手協会規格AS38色グレー寸法L(mm)57寸法Z(mm)22最高使用温度(℃)45℃最大使用水圧(Mpa)無圧
防音排水管 音シラズVU継手 45°エルボ
シーシーアイ¥1,098~税込¥1,208~1個翌日出荷排水管の騒音を15dB低減させます。パイプに防音材が巻き付けてあり、現場で巻き付ける作業が不要です。フィルムでカバーしてあるので初期の品質を半永久的に保持します。 「音シラズ」は、防音排水管シェアNo.1のシーシーアイがお届けする独自の3層構造を有する防音排水管です。 防音性能に優れており、防音施工なし(塩ビ管のみ)の状態と比べて排水騒音が15dB低下します。 簡単施工のほか、透明継手を採用することで接着状態が確認でき、漏水対策などの品質向上に貢献できます。 独自の3層構造で、防音施工なしの塩ビ管と比べて騒音を15dBカット 透明継手を採用しており、接着状態が確認できるため施工品質が向上 防音材一体型なので、巻き付け作業不要、塩ビ管とほぼ同じ時間で施工可能用途防音排水管厚さ(mm)防音材:6
防音排水管 音シラズVU継手 45°チーズ
シーシーアイ¥1,498~税込¥1,648~1個翌日出荷排水管の騒音を15dB低減させます。パイプに防音材が巻き付けてあり、現場で巻き付ける作業が不要です。フィルムでカバーしてあるので初期の品質を半永久的に保持します。 「音シラズ」は、防音排水管シェアNo.1のシーシーアイがお届けする独自の3層構造を有する防音排水管です。 防音性能に優れており、防音施工なし(塩ビ管のみ)の状態と比べて排水騒音が15dB低下します。 簡単施工のほか、透明継手を採用することで接着状態が確認でき、漏水対策などの品質向上に貢献できます。 独自の3層構造で、防音施工なしの塩ビ管と比べて騒音を15dBカット 透明継手を採用しており、接着状態が確認できるため施工品質が向上 防音材一体型なので、巻き付け作業不要、塩ビ管とほぼ同じ時間で施工可能用途防音排水管厚さ(mm)防音材:6
防音排水管 音ナインVU継手 45°エルボ
シーシーアイ¥1,198~税込¥1,318~1個翌日出荷排水管の騒音を15dB低減させます。パイプに防音材が巻き付けてあり、現場で巻き付ける作業が不要です。フィルムでカバーしてあるので初期の品質を半永久的に保持します。 防音排水管「音ナイン」は、数多くの大手ハウスメーカーに採用され、 業界からたくさんの支持を頂いており、いまや住宅の屋内騒音対策になくてはならないアイテムとなっております。 優れた防音性能は、防音加工なし(塩ビ管のみ)の状態に比べて、排水騒音が15dB低下します。これは、騒音環境「深閑とした深夜の郊外」並みで、排水音はほとんど聞こえません。 また、半永久的に初期の防音性能品質を保持される為にフィルムでコーティングしておりますので、末永く防音効果を体感していただきます。 防音材一体型なので、施工時間は塩ビ管の場合とほぼ同じ。そして非常に優れた防音効果が得られます。 フィルムでカバーしてあるので、初期の品質を半永久的に保持。 施工による性能のばらつきがなく軽く、切断が簡単、スライドも可能。保温効果・金具きしみ音防止もあり、仕上がりもキレイ!用途防音排水管厚さ(mm)防音材:6
防音排水管 耐火音ナインVU継手 45°チーズ
シーシーアイ¥1,898~税込¥2,088~1個翌日出荷から7日以内出荷排水管の騒音を15dB低減させます。また、国土交通大臣認定品ですので耐火建築物にご使用いただけます。パイプに防音材が巻き付けてあり、現場で巻き付ける作業が不要です。フィルムでカバーしてあるので初期の品質を半永久的に保持します。 防音排水管「耐火音ナイン」は、防音性能を持つ「音ナイン」に難燃性を加えた耐火仕様の防音排水管です。 優れた耐火性能により、様々な耐火建築物に使用されており、 防火区画(床・壁・中空床・中空壁)、共住区画(床・壁・中空壁)の貫通部での使用も可能です。 耐火音ナインは、耐火二層管に比べ、防音性能が高く、優れた耐火性に加え、施工も大変簡単です。 静かな暮らしに「安心」をプラスした優れた耐火防音排水管です。 優れた防音性能:耐火二層管に比べ8dB騒音を低減します。 施工時間が大幅に短縮:作業は耐火二層管の約半分の時間で設置可能。また、軽く取り扱いが容易です。 施工時に粉塵が出ない:ゴミゼロに配慮した設計・素材です。簡単に切れて、粉塵がでません。用途防音排水管厚さ(mm)防音材:7
防音排水管 耐火音ナインVU継手 45°エルボ
シーシーアイ¥1,498~税込¥1,648~1個翌日出荷から7日以内出荷排水管の騒音を15dB低減させます。また、国土交通大臣認定品ですので耐火建築物にご使用いただけます。パイプに防音材が巻き付けてあり、現場で巻き付ける作業が不要です。フィルムでカバーしてあるので初期の品質を半永久的に保持します。 防音排水管「耐火音ナイン」は、防音性能を持つ「音ナイン」に難燃性を加えた耐火仕様の防音排水管です。 優れた耐火性能により、様々な耐火建築物に使用されており、 防火区画(床・壁・中空床・中空壁)、共住区画(床・壁・中空壁)の貫通部での使用も可能です。 耐火音ナインは、耐火二層管に比べ、防音性能が高く、優れた耐火性に加え、施工も大変簡単です。 静かな暮らしに「安心」をプラスした優れた耐火防音排水管です。 優れた防音性能:耐火二層管に比べ8dB騒音を低減します。 施工時間が大幅に短縮:作業は耐火二層管の約半分の時間で設置可能。また、軽く取り扱いが容易です。 施工時に粉塵が出ない:ゴミゼロに配慮した設計・素材です。簡単に切れて、粉塵がでません。用途防音排水管厚さ(mm)防音材:7
防音排水管 音シラズVU継手 45°片受けエルボ
シーシーアイ¥1,298税込¥1,4281個翌日出荷排水管の騒音を15dB低減させます。パイプに防音材が巻き付けてあり、現場で巻き付ける作業が不要です。フィルムでカバーしてあるので初期の品質を半永久的に保持します。 「音シラズ」は、防音排水管シェアNo.1のシーシーアイがお届けする独自の3層構造を有する防音排水管です。 防音性能に優れており、防音施工なし(塩ビ管のみ)の状態と比べて排水騒音が15dB低下します。 簡単施工のほか、透明継手を採用することで接着状態が確認でき、漏水対策などの品質向上に貢献できます。 独自の3層構造で、防音施工なしの塩ビ管と比べて騒音を15dBカット 透明継手を採用しており、接着状態が確認できるため施工品質が向上 防音材一体型なので、巻き付け作業不要、塩ビ管とほぼ同じ時間で施工可能用途防音排水管厚さ(mm)防音材:6