カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 建築金物(4)
  • 研磨材(2)
  • バイク部品(1)
  • 住設機器(1)

「vu50 2m」の検索結果

関連キーワード
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 塩ビパイプVU 1m Aron(アロン化成)

    塩ビパイプVU 1m

    Aron(アロン化成)(16件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1セット(4本)
    当日出荷
    硬質塩化ビニル管(プレーンエンド直管)になります。
    用途排水用管種VU長さ(m)1材質塩ビ形状パイプ種類塩ビ管JIS規格JIS K 6741
  • 塩ビパイプVP 1m Aron(アロン化成)

    塩ビパイプVP 1m

    Aron(アロン化成)(35件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット(4本)
    欠品中
    用途給水用管種VP長さ(m)1材質塩ビ形状パイプ種類塩ビ管使用温度範囲(℃)+5~+35
  • VUパイプ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    VUパイプ

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
    619税込681
    1本
    当日出荷
    軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。トラスコ品番850-6859アズワン品番64-8770-60
  • 換気用 塩ビパイプ 200L ACE(エース)

    換気用 塩ビパイプ 200L

    ACE(エース)(34件のレビュー)
    319税込351
    1本
    当日出荷
    用途換気用その他配管にご使用頂けます。材質塩ビ長さ(mm)200
  • ルーフドレイン 木付型 バルコニー用 シート露出防水用 差し込み式 第一機材

    ルーフドレイン 木付型 バルコニー用 シート露出防水用 差し込み式

    第一機材(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    戸建住宅のバルコニー用に最適です。 硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。
    材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装(グレー色)、(2)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)固定丸小ねじ:SUS304/M8×50、(4)木ねじ:SUS304/4.1×38質量(kg)1.4種類たて引き用寸法50・65兼用
  • 流し台排水用アダプタ ミヤコ

    流し台排水用アダプタ

    ミヤコ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    M14S(W)、M14J(W)、M14L(W)、M14SBK(W)に使用できます。 G11/2×VP・VU40は40Aの流し台トラップをVP・VU40に接続したい場合に使用します。 G11/2×VP・VU50は40Aの流し台トラップをVP・VU50に接続したい場合に使用します。 G2×VP・VU50は50Aの流し台トラップをVP・VU50に接続したい場合に使用します。
  • 排水用塩ビ管 0.25M クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    排水用塩ビ管 0.25M

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(41件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    用途排水用管種VU長さ(m)0.25材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管規格JIS K 6741使用温度範囲5~60℃最高使用圧力無圧
  • VU90°チーズ Aron(アロン化成)

    VU90°チーズ

    Aron(アロン化成)(16件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    材質PVC形状チーズタイプVU種類塩ビ管用継手規格AS38使用流体排水公差(mm)±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)
  • 二輪車用ブレーキパッド NTB

    二輪車用ブレーキパッド

    NTB(134件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット(2枚)
    当日出荷から13日以内出荷
    カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。
  • セットフロアーナット付プレート アカギ

    セットフロアーナット付プレート

    アカギ(18件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド
  • VUソケット モノタロウ

    VUソケット

    モノタロウ(53件のレビュー)
    33税込36
    1個
    当日出荷
    AS-38(屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手)
    材質硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプVU使用流体排水
  • 排水ホースユニオンナット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    排水ホースユニオンナット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    仕様流し排水栓のネジに接続するタイプ。ナットが回転するためホースのねじれを防止。材質ABS樹脂
  • 水道用塩ビ管 0.25M クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    水道用塩ビ管 0.25M

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(46件のレビュー)
    319税込351
    1本
    当日出荷
    用途水道用管種VP長さ(m)0.25材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管規格JIS K 6742使用温度範囲5~35℃最高使用圧力1.0MPa外径許容差(mm)±0.2
  • メジスルー(トラップ付)(タイル目地ユニット) アウス

    メジスルー(トラップ付)(タイル目地ユニット)

    アウス
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    ステンレスのフタにかわる、新しいタイル目地排水ユニットです。溝の中へ水が吸い込まれるので、排水量もアップします。タイルは125mm角にカットして使用して下さい。御使用になれるタイルは、厚み12mm以下のものです。MTの排水口はVU65用です。VU50のアダプター付です。
  • メジスルー(トラップなし)(タイル目地ユニット) アウス

    メジスルー(トラップなし)(タイル目地ユニット)

    アウス
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    ステンレスのフタにかわる、新しいタイル目地排水ユニットです。溝の中へ水が吸い込まれるので、排水量もアップします。タイルは125mm角にカットして使用して下さい。御使用になれるタイルは、厚み12mm以下のものです。MTの排水口はVU65用です。VU50のアダプター付です。
  • 気調システム 不燃チューブ50 Panasonic(パナソニック)

    気調システム 不燃チューブ50

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1台
    3日以内出荷
    熱貫流率:K=1.10W/m2・k 管摩擦損失係数:λ=0.030 脱塩ビ 国土交通省不燃認定材料:認定番号NM-0228
    寸法L(mm)4000適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ50
  • 内径カッター14点セット トップ工業

    内径カッター14点セット

    トップ工業(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番856-7255セット内容延長ロングアダプター(TNC-40AL-H)、延長アダプター本体(TNC-40A-H)、ガイド板本体(TNC-40G-H)、落下防止アダプター(TNC-R)、替刃(TNC-40C)、カラー小/大(TNC-KS/KL)x各2個、ナット(TNC-N)x2個、落下防止ストラップ(ERB-S)、変換アダプター(TNC-M16A)、六角棒レンチ2.5mm(HES-25)、ケース質量(kg)1摘要切断適応サイズVP50~100、VU40~200
  • 気調システム 不燃チューブ50 Panasonic(パナソニック)

    気調システム 不燃チューブ50

    Panasonic(パナソニック)
    7,498税込8,248
    1台
    4日以内出荷
    熱貫流率:K=1.10W/m2・k 管摩擦損失係数:λ=0.030 脱塩ビ 国土交通省不燃認定材料:認定番号NM-0228
    寸法L(mm)2000適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ50
  • 気調システム 不燃チューブ50 Panasonic(パナソニック)

    気調システム 不燃チューブ50

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1台
    4日以内出荷
    熱貫流率:K=1.10W/m2・k 管摩擦損失係数:λ=0.030 脱塩ビ 国土交通省不燃認定材料:認定番号NM-0228
    寸法L(mm)8000適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ50
  • 気調システム 不燃チューブ50 Panasonic(パナソニック)

    気調システム 不燃チューブ50

    Panasonic(パナソニック)
    3,798税込4,178
    1台
    4日以内出荷
    熱貫流率:K=1.10W/m2・k 管摩擦損失係数:λ=0.030 脱塩ビ 国土交通省不燃認定材料:認定番号NM-0228
    寸法L(mm)1000適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ50
  • 気調システム 断熱チューブ50 脱塩ビ Panasonic(パナソニック)

    気調システム 断熱チューブ50 脱塩ビ

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1台
    3日以内出荷
    熱貫流率:K=1.70W/m2・k 管摩擦損失係数:λ=0.025 断熱層の内側に設置してください。
    適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ50
  • クリーンアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    クリーンアダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    929税込1,022
    1個
    翌々日出荷
    排水管とSトラップ・Pトラップなどの接続用。 排水管とトラップ用パイプがしっかり密着されるので臭いや虫などの 発生を防ぐ事ができます。 アダプター付きなのでVU・VPパイプどちらの排水管にも対応します。 直径32mmのS(P)トラップ用。 呼び50の排水管用。 袋ナットの穴径32.5mm、袋ナットネジ径:W40山16
    用途排水管とトラップの接続用として穴径(mm)袋ナット:32.5ねじサイズ袋ナット:W40山16
  • 内径カッターディスクグラインダーセット トップ工業

    内径カッターディスクグラインダーセット

    トップ工業
    26,980税込29,678
    1セット
    翌日出荷
    トラスコ品番856-7257セット内容延長ロングアダプター(TNC-40AL-H)、延長アダプター本体(TNC-40A-H)、ガイド板本体(TNC-40G-H)、落下防止アダプター(TNC-R)、替刃(TNC-40C)、カラー小/大(TNC-KS/KL)x各2個、ナット(TNC-N)x2個、落下防止ストラップ(ERB-S)、六角棒レンチ2.5mm(HES-25)、波形替刃(TNC-40CW)、変換アダプター(TNC-M16A)、ケース摘要切断適応サイズVP50~100、VU40~200質量(g)960
  • ルーフドレイン 縦型 屋上・バルコニー用 アスファルト・シート防水用 差し込み式 第一機材

    ルーフドレイン 縦型 屋上・バルコニー用 アスファルト・シート防水用 差し込み式

    第一機材
    9,198税込10,118
    1個
    4日以内出荷
    差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。 防水層貼りかけ幅は、防水層の貼付け面積を多くするために50mm以上とってあります。 防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。 屋根外断熱工法用(断熱押えなし)としても使用できます。 PC工法等の工場打込および現場打込用として最適。
    材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)防水層押え:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(4)押えボルト:SUS304/3-M8×50NW付、(5)アンカーボルト:SWRM、(6)小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、(7)スペーサー:硬質塩化ビニル種類たて引き用
  • ルーフドレイン バルコニー中継用 アスファルト・シート防水用 差し込み式 第一機材

    ルーフドレイン バルコニー中継用 アスファルト・シート防水用 差し込み式

    第一機材
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。 防水層貼りかけ幅は、防水層の貼付け面積を多くするために50mm以上とってあります。 防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。 屋根外断熱工法用(断熱押えなし)としても使用できます。 PC工法等の工場打込および現場打込用として最適。
    材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)防水層押え:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(4)押えボルト:SUS304/3-M8×50NW付、(5)アンカーボルト:SWRM、(6)小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、(7)スペーサー:硬質塩化ビニル種類たて引き用
  • 耐外風高性能フード / (ステンレス製・低圧損タイプ・ギャラリ付)BL認定品 三菱電機

    耐外風高性能フード / (ステンレス製・低圧損タイプ・ギャラリ付)BL認定品

    三菱電機
    7,698税込8,468
    1台
    6日以内出荷
    耐外風高性能特性。耐蝕性ステンレス(SUS304)。ギャラリ着脱可能。水切り穴付。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(フード部)。BL認定番号:BLVU010409。証紙品名:VU-02。外風速30m/sでもメーカーレンジフードファンの排気風量の50%を確保します。適用パイプ:Φ150mm
    質量(kg)0.9外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×200×180
  • 耐外風高性能フード / (ステンレス製・低圧損タイプ・ギャラリ付)BL認定品 三菱電機

    耐外風高性能フード / (ステンレス製・低圧損タイプ・ギャラリ付)BL認定品

    三菱電機
    6,898税込7,588
    1台
    6日以内出荷
    耐外風高性能特性。耐蝕性ステンレス(SUS304)。ギャラリ着脱可能。水切り穴付。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(フード部)。BL認定番号:BLVU010409。証紙品名:VU-02。外風速30m/sでもメーカーレンジフードファンの排気風量の50%を確保します。適用パイプ:Φ100mm
    質量(kg)0.6外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×150×180
  • 施工セット DH3-8施工セット ノーリツ

    施工セット DH3-8施工セット

    ノーリツ
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    ドライホットプラス専用部材
    セット内容ゴムブッシング(小) ×1、貫通パイプVU50(250mm)、ウォールコーナー ×1、パテ ×1、遮熱管Φ7(2m) ×1、PE管断熱ペアΦ7アイボリー(7m) ×1、PE管断熱ペアキャップΦ7アイボリー ×2、サドルバンド(取付けビスを含む) ×6、CHP-1-7W ×6、プロテクターキャップ ×6、PE管ヘッダー止水栓 ×2、ビス類 ×1式、スリムダクト(500mm) ×1メーカー商品コード501958