カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 塩ビ管(6)
絞り込み
呼び径(A)
- 100(1)
種類
パイプ(6)
呼び径(B)
- 4
- 1/2(2)
- 3/4(1)
- 1(2)
- 1-1/4(2)
- 1-1/2(6)
- 2(7)
- 2-1/2(9)
- 3(7)
- 5(1)
- 6(3)
- 8(2)
- 10(1)
- 12(1)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(6)
ブランド
- セキスイ(1)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3)
- Aron(アロン化成)(2)
「vu50 4m」の検索結果

塩ビパイプVU 1m
Aron(アロン化成)(16件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781セット(4本)当日出荷硬質塩化ビニル管(プレーンエンド直管)になります。用途排水用管種VU長さ(m)1材質塩ビ形状パイプ種類塩ビ管JIS規格JIS K 6741
排水用塩ビパイプVU
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(7件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本翌日出荷軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。全長(mm)2000材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)2000規格JIS K 6741
塩ビパイプVP 1m
Aron(アロン化成)(35件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781セット(4本)欠品中用途給水用管種VP長さ(m)1材質塩ビ形状パイプ種類塩ビ管使用温度範囲(℃)+5~+35
排水用塩ビ管 0.25M
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(41件のレビュー)¥909税込¥1,0001本当日出荷用途排水用管種VU長さ(m)0.25材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管規格JIS K 6741使用温度範囲5~60℃最高使用圧力無圧