絞り込み
「vu50 4m」の検索結果

塩ビパイプ VU管 4m
日本プラスチック工業¥2,298~税込¥2,528~1本7日以内出荷薄肉管で軽く、無圧用で使用出来る硬質塩ビパイプです。用途排水用管種VU管材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプJIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10
塩ビパイプVU 1m
Aron(アロン化成)(16件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1セット(4本)当日出荷硬質塩化ビニル管(プレーンエンド直管)になります。用途排水用管種VU長さ(m)1材質塩ビ形状パイプ種類塩ビ管JIS規格JIS K 6741
VUパイプ
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)¥619税込¥6811本当日出荷軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。トラスコ品番850-6859アズワン品番64-8770-60
塩ビパイプVP 1m
Aron(アロン化成)(35件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1セット(4本)当日出荷用途給水用管種VP長さ(m)1材質塩ビ形状パイプ種類塩ビ管使用温度範囲(℃)+5~+35
排水用塩ビ管 0.25M
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(41件のレビュー)¥499~税込¥549~1本当日出荷用途排水用管種VU長さ(m)0.25材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管規格JIS K 6741使用温度範囲5~60℃最高使用圧力無圧
水道用塩ビ管 0.25M
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(46件のレビュー)¥319~税込¥351~1本当日出荷用途水道用管種VP長さ(m)0.25材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管規格JIS K 6742使用温度範囲5~35℃最高使用圧力1.0MPa外径許容差(mm)±0.2
VUパイプ 1000mm
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)¥729~税込¥802~1本当日出荷軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。管種VU全長(mm)1000材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)1000規格JIS K 6741最高使用圧力(MPa)0.6使用圧力無圧
塩ビカラーパイプ VU管 4m
日本プラスチック工業¥3,398税込¥3,7381本6日以内出荷建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビパイプです。用途VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。管種VU管長さL(mm)4000材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプJIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10
(+)皿小ねじ 半ねじ(ねじ部50) (ステンレス)
大阪魂(5件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(4個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質ステンレスねじ長さ(mm)50頭部形状皿穴の形状十字穴
(+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50) (ステンレス)
大阪魂(11件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(2個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質ステンレスねじ長さ(mm)50頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)皿小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥4,098~税込¥4,508~1箱(300個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状皿穴の形状十字穴
(+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1箱(300個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)皿小ねじ(ねじ部50(ステンレス/生地)
大阪魂¥28,980税込¥31,8781箱(300本)翌々日出荷材質ステンレス(303、304、XM7等)長さ(mm)160ねじピッチ(mm)0.7表面処理生地(または標準)頭部形状皿穴の形状十字穴ねじの呼びM4
(+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/パーカー)(小箱)
大阪魂¥6,398~税込¥7,038~1箱(300個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄十字穴番号2表面処理パーカー頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)丸皿小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥6,198税込¥6,8181箱(300個)翌々日出荷材質鉄長さ(mm)70ねじピッチ(mm)0.7表面処理3価ホワイト頭部形状丸皿穴の形状十字穴ねじの呼びM4
(+)丸皿小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/生地)(小箱)
大阪魂¥4,298税込¥4,7281箱(300個)翌々日出荷材質鉄ねじピッチ(mm)0.7表面処理生地頭部形状丸皿穴の形状十字穴ねじの呼びM4
(+-)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂¥4,998~税込¥5,498~1箱(300個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状ナベ穴の形状プラスマイナス
(+)バインド小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂¥6,298~税込¥6,928~1箱(300個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄ねじピッチ(mm)0.7表面処理ユニクロ頭部形状バインド穴の形状十字穴ねじの呼びM4
(+)バインド小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/ニッケル)(小箱)
大阪魂¥8,998~税込¥9,898~1箱(300個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理ニッケル頭部形状バインド穴の形状十字穴
(+)丸皿小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂¥5,498税込¥6,0481箱(300個)翌々日出荷材質鉄長さ(mm)70ねじピッチ(mm)0.7表面処理ユニクロ頭部形状丸皿穴の形状十字穴ねじの呼びM4
(+)丸皿小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/ニッケル)(小箱)
大阪魂¥7,698税込¥8,4681箱(300個)翌々日出荷材質鉄長さ(mm)70ねじピッチ(mm)0.7表面処理ニッケル頭部形状丸皿穴の形状十字穴ねじの呼びM4
(+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/クローム)(小箱)
大阪魂¥8,998~税込¥9,898~1箱(300個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄十字穴番号2表面処理クローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)皿小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂¥5,998~税込¥6,598~1箱(300個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄色黒表面処理3価ブラック頭部形状皿穴の形状十字穴