カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(243)
- ねじ・ボルト・釘(66)
- 建築金物(27)
- 空調・照明・電設資材(23)
- バイク部品(22)
- 建材・エクステリア(19)
- 農業・園芸資材(13)
- 手袋(11)
- バイク純正部品(5)
- 住設機器(5)
- 研磨材(5)
- 農業機械(5)
- 切削工具(4)
- 作業工具(4)
- 梱包用品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- ヘルスケア(2)
- 自動車補修部品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 電動工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 厨房用品(1)
- 電気材料(1)
- 医療(1)
- 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂(66)
- カクダイ(62)
- ミヤコ(55)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(33)
- GAONA(ガオナ)(30)
- アウス(24)
- Panasonic(パナソニック)(24)
- アイユ(13)
- 東栄工業(10)
- TAKEGAWA(武川)(10)
- アキレス(9)
- トップ工業(9)
- テクノテック(7)
- Kawasaki(6)
- SHIFTUP(シフトアップ)(6)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- オンダ製作所(5)
- 前澤化成工業(5)
- 山装(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「vu50」の検索結果

中継ストレーナー VP-VU50用
アイユ¥1,798税込¥1,9781個当日出荷上部の排水管に装着し、工事完了後に下部のドレンまで下して設置します。用途ドレンのストレーナー材質アルミダイキャスト適合パイプVP・VU50
スーパートラップ付洗濯機用床排水金具(VU50専用)85mm
アウス¥8,198税込¥9,0181個翌々日出荷排水量が抜群。臭気が上がらない。洗濯ゴミが引っ掛かりにくい。メンテナンスが容易。フランジ径:85mm。狭い場所にも取付出来ます。呼びVU:50
排水用塩ビ管 0.25M
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(41件のレビュー)¥539税込¥5931本当日出荷用途排水用管種VU長さ(m)0.25材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管規格JIS K 6741使用温度範囲5~60℃最高使用圧力無圧
小便器用壁,床フランジ(VU50用)
INAX(LIXIL)¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷仕様シーラー:WG-13 、U-401R・U-431R・U-441R・U-321・U-203・U-206・U-209タイプ用タイプ壁,床フランジ配管VU50用
中継ストレーナー VP・VU50用/VP・VU65用
アイユ¥7,698税込¥8,4681個3日以内出荷上部の排水管に装着し、工事完了後に下部のドレンまで下して設置します。用途ドレンのストレーナー材質アルミダイキャスト適合パイプVU50・65/VP50・65
スーパートラップ付洗濯機用床排水金具(VP・VU50兼用)
アウス¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷排水量が抜群。臭気が上がらない。洗濯ゴミが引っ掛かりにくい。メンテナンスが容易。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。呼びVP・VU:50
VUパイプ 1000mm
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)¥729税込¥8021本当日出荷軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。管種VU全長(mm)1000材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)1000規格JIS K 6741最高使用圧力(MPa)0.6使用圧力無圧
塩ビパイプ VU管 1m
日本プラスチック工業¥3,698税込¥4,0681セット(4本)6日以内出荷薄肉管で軽く、無圧用で使用出来る硬質塩ビパイプです。用途排水用管種VU管長さL(mm)1000材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35長さ許容差(mm)±10
カセット排水目皿(VU専用)
アウス¥8,298税込¥9,1281個翌々日出荷VU50専用(VUパイプに差込みます)。締付けタイプの目皿にトラップが付いています。パネル挟み込み取付けタイプ。パネル穴あけ寸法50A:パネル穴63Φ~64Φ呼び50呼び径(A)50
オーバーフロー管
アイユ¥2,998税込¥3,2981個当日出荷FRP防水に適したオーバーフロー管/排水口約25mm(下穴約40mm必要)/集中豪雨などによる室内への侵入被害を防ぐ用途住宅用オーバーフロー管品番AOS-1/PEC-1(推奨ストレーナー・カバー)
スーパートラップ付洗濯機用床排水金具50VU専用85mm(D-ZL付)
アウス¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷排水量が抜群。臭気が上がらない。洗濯ゴミが引っ掛かりにくい。メンテナンスが容易。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。フランジ径85mm。狭い場所にも取付出来ます。寸法(mm)50×50
洗濯機排水トラップ のりなし
ミヤコ(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷接着剤を使用せずに取付けが可能!。。省施工・スピード施工。接着剤を使用せずに水をつけて塩ビ管に挿し込むだけ!。接着剤を塗布する煩わしさや塗り忘れがありません。均一施工。床面で塩ビ管をフラットに切断するだけで、誰が施工しても同じに仕上り、施工品質が一定にできます。リフォーム時の作業効率UP。本体ごと取り外せるのでクッションフロアの貼り替えが簡単です。。特殊接続ゴムによりVP、VU50に接続が可能です。耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。材質接続ゴム:EPDM、エルボ:TPO、ワン:ABS材質(本体)ABS寸法VP・VU50材質(キャップ)PE材質(インナー)PP材質(ロックナット)ABS材質(ビス)SUS304適合配管VP、VU50材質(バンド)SWM-B材質(化粧カバー)ABS商品タイプ床直結
洗濯機排水トラップ リン
ミヤコ¥3,198税込¥3,5181個当日出荷ツバが取り外せます。ドライバーでツバを簡単に取り外すことができます。。主要接合部が一目瞭然。今まで見えていなかった主要接合部の目視確認が床上から可能になりました。。余分な点検口が不要。接続確認の為に必要だった点検口が不要になります。。リフォーム時の作業効率アップ。リフォーム時のクッションフロアの貼り替えが簡単になり、作業効率があがります。。設置後の漏水確認が可能。設置後、必要な時に床上から漏水確認ができ、漏水が起こった場合も床上から補修が可能です。。本体ツバ下からトラップ底部までの長さは85mmのコンパクト設計で床下寸法に余裕がない現場にも対応します。ツバ下がコンパクトになっても封水は50mmを確保しています。カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン。排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。VP管使用でも、洗濯機の排水量は充分満たします 。カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。VP、VU50兼用です。耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。材質本体/ABS、固定ゴム/EPDM、エルボ/TPO適合配管VP、VU50兼用商品タイプ床直結
洗濯機用床排水トラップ(VU専用)
アウス¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷排水が真下に流れるので、漏水の心配がありません。スパイラル水流で、ゴミ、泡の排出性能を高めました。50mm以上の封水で臭気を抑えます。ナットを外せば簡単に掃除が出来ます。抗菌仕様でカビが付きにくい。コンパクトで、取り付け簡単。付属のホース用インナーで軟質のホースでも安心して御使用出来ます。呼びVU:50
スーパートラップ付洗濯機用床排水金具(VU専用)
アウス¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷排水量が抜群。臭気が上がらない。洗濯ゴミが引っ掛かりにくい。メンテナンスが容易。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。呼びVU:50
洗濯機用排水金具(VU専用)
アウス¥8,198税込¥9,0181個翌々日出荷トラップ封水:25mm。床下に余裕のない所で御使用下さい。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。サイズ50
H.S.S.ハイスホールソー 排水マス用
ユニカ(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から翌々日出荷塩ビ排水マス、塩ビ管VUパイプ専用のハイスホールソー。シールパッキンを装着できる口径で穴あけ可能。塩ビVUパイプの接続が容易用途塩ビ管VUパイプ専用シャンク径(Φmm)13シャンクストレートシャンク適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
スーパートラップ付洗濯機用床排水金具VU専用(D-ZL付)
アウス¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷排水量が抜群。臭気が上がらない。洗濯ゴミが引っ掛かりにくい。メンテナンスが容易。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。トラップ封水25mm。床下に余裕のない所で御使用下さい。寸法(mm)50×50
スーパートラップ付洗濯機用床排水金具VU専用(D-ZL付)
アウス¥9,598税込¥10,5581個翌々日出荷排水量が抜群。臭気が上がらない。洗濯ゴミが引っ掛かりにくい。メンテナンスが容易。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。寸法(mm)50×50![バイメタルホールソー バイメタルコンボ 排水マス用 [ツバ無し] ボディ(替刃) ユニカ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72919158-211013-02.jpg)
バイメタルホールソー バイメタルコンボ 排水マス用 [ツバ無し] ボディ(替刃)
ユニカ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から翌々日出荷コンボシリーズに排水マス用バイメタルボディ(替刃)登場。ボディ(替刃)+段付きセンタードリルのコアカス排出機構で作業効率アップ。被削材貫通時のボディ脱落防止のため、リテーナーロック機構を採用。ボディ(替え刃)のワンタッチ脱着が可能。用途塩ビ管・VUパイプの切削。有効長(mm)40推奨回転数(min-1[r.p.m])800以下適合電動機電気ドリル/振動ドリル(回転モード)/軽量ハンマードリル(回転モード)
洗濯機排水トラップ リン
ミヤコ¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷ツバが取り外せます。ドライバーでツバを簡単に取り外すことができます。。主要接合部が一目瞭然。今まで見えていなかった主要接合部の目視確認が床上から可能になりました。。余分な点検口が不要。接続確認の為に必要だった点検口が不要になります。。リフォーム時の作業効率アップ。リフォーム時のクッションフロアの貼り替えが簡単になり、作業効率があがります。。設置後の漏水確認が可能。設置後、必要な時に床上から漏水確認ができ、漏水が起こった場合も床上から補修が可能です。。本体ツバ下からトラップ底部までの長さは85mmのコンパクト設計で床下寸法に余裕がない現場にも対応します。ツバ下がコンパクトになっても封水は50mmを確保しています。カバー付でビスが見えずすっきとしたデザイン。排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。VP管使用でも、洗濯機の排水量は充分満たします。カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。材質本体/ABS、固定ゴム/EPDM、エルボ/TPO
エスロン DV-VU継手 LT 50
セキスイ¥539税込¥5931個当日出荷内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。接着接合のため施工がスピーディに行えます。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの排水管または通気管接続継手、Vuパイプ(硬質ポリ塩化ビニル管)用専用継手仕様VUパイプ専用継手トラスコ品番850-6729材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、塩化ビニル管・継手協会規格AS38色グレー寸法L1(mm)91寸法L2(mm)51寸法L3(mm)91最高使用温度(℃)45℃最大使用水圧(Mpa)無圧
エスロン DV-VU継手 DL 50
セキスイ¥249税込¥2741個3日以内出荷内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。接着接合のため施工がスピーディに行えます。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの排水管または通気管接続継手、Vuパイプ(硬質ポリ塩化ビニル管)用専用継手仕様VUパイプ専用継手トラスコ品番850-6666材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、塩化ビニル管・継手協会規格AS38色グレー質量(g)98寸法L(mm)58寸法Z(mm)33最高使用温度(℃)45℃最大使用水圧(Mpa)無圧
ホース用クリーンパッキン
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷ジャバラホース32・38兼用。クリーンパッキンにジャバラホースを貫通して取付け。使用温度60℃以下 VP・VU50兼用。材質EPDM
縦引トラップ用排水ホース 防臭キャップ付
ミヤコ¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷洗濯機パン用縦引トラップに使用できます。 フレキシブルで配管の芯ずれを解消できます。用途VP・VU50用仕様M68材質チューブ・防臭キャップ/SPVC、ナット:ABS全長(mm)620ホース長さ(m)0.62ホース長さ(mm)620
流し台排水用アダプタ
ミヤコ¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から4日以内出荷M14S(W)、M14J(W)、M14L(W)、M14SBK(W)に使用できます。 G11/2×VP・VU40は40Aの流し台トラップをVP・VU40に接続したい場合に使用します。 G11/2×VP・VU50は40Aの流し台トラップをVP・VU50に接続したい場合に使用します。 G2×VP・VU50は50Aの流し台トラップをVP・VU50に接続したい場合に使用します。
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781個(500g)当日出荷から5日以内出荷スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ボールバルブ (600型、レデューストボア、ステンレス)
大和バルブ¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から翌日出荷用途主な用途:空気・水・油の設備配管。最高許容圧力(MPa)4.2(常温の水・油)、1.0(常温の空気、180℃以下の水・油)
洗濯機パン
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥24,980税込¥27,4781個翌々日出荷専用横引き排水トラップ(VP・VU50用)付属。 アイボリーホワイト色。 ポリプロピレン製。用途床の構造などで床下に排水トラップが設置できない場合に使用する洗濯機パン。高さ(mm)180耐荷重(kg)200(4点)一辺長さ(mm)640トラップ穴あり商品タイプパン(かさ上げ)外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×180
...





























![バイメタルホールソー バイメタルコンボ 排水マス用 [ツバ無し] ボディ(替刃) ユニカ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72919158-211013-02.jpg)