「vu75 エルボ」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VU90°エルボ Aron(アロン化成)VU90°エルボAron(アロン化成)(41件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
材質PVC形状エルボ90°タイプVU種類塩ビ管用継手使用流体排水公差(mm)±2(寸法Z)
VUエルボ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VUエルボクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(8件のレビュー)
72税込79
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール形状90°エルボタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体排水
VU90°エルボ モノタロウVU90°エルボモノタロウ(44件のレビュー)
36税込40
1個
当日出荷
AS-38(屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手)
材質硬質ポリ塩化ビニル形状エルボタイプVU使用流体排水
VU45°エルボ Aron(アロン化成)VU45°エルボAron(アロン化成)(16件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
材質PVC形状エルボ45°タイプVU種類塩ビ管用継手規格AS38使用流体排水公差(mm)±2(寸法Z)
エルボ VU45° モノタロウエルボ VU45°モノタロウ(22件のレビュー)
46税込51
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル形状エルボタイプVU使用流体排水
VU継手30°エルボ 東栄管機VU継手30°エルボ東栄管機(8件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
配管の角度や勾配を変えれます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途排水用継手、下水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状30°エルボタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~45使用流体排水最高使用温度(℃)45
エルボ 大曲り VU90° モノタロウエルボ 大曲り VU90°モノタロウ(8件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル
VUソケット Aron(アロン化成)VUソケットAron(アロン化成)(38件のレビュー)
53税込58
1個
当日出荷
材質PVC形状ソケットタイプVU種類塩ビ管用継手規格AS38使用流体排水公差(mm)±2(寸法Z)
VU継手60°エルボ 東栄管機VU継手60°エルボ東栄管機
999税込1,099
1個
当日出荷
配管の角度や勾配を変えれます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途排水用継手、下水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状60°エルボタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~45最高使用温度(℃)45
VU継手90°エルボ 東栄管機VU継手90°エルボ東栄管機
1個
取扱停止中
排水無圧配管用継手です。
用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状エルボタイプVU使用流体排水
VU45°L クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VU45°Lクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(4件のレビュー)
73税込80
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール形状45°エルボタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体排水
VU継手 90°片受エルボ 東栄管機VU継手 90°片受エルボ東栄管機(3件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
配管の角度や勾配を変えれます。 片側パイプ径なのでコンパクトに配管できます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状エルボタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~45最高使用温度(℃)45
TSエルボ Aron(アロン化成)TSエルボAron(アロン化成)(55件のレビュー)
41税込45
1個
当日出荷
タイプTS種類塩ビ管用継手
VUソケット モノタロウVUソケットモノタロウ(52件のレビュー)
34税込37
1個
当日出荷
AS-38(屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手)
材質硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプVU使用流体排水
VU継手90°エルボ 透明 東栄管機VU継手90°エルボ 透明東栄管機(3件のレビュー)
82税込90
1個
当日出荷
クリアなので接着剤の塗り忘れを一目で確認できます。 配管内の流体が確認できます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途排水用継手、下水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状エルボタイプVU使用流体排水最高使用温度(℃)45
塩ビパイプVP 1m Aron(アロン化成)塩ビパイプVP 1mAron(アロン化成)(35件のレビュー)
949税込1,044
1セット(4本)
当日出荷
用途給水用種類塩ビ管形状パイプ長さ(m)1使用温度範囲(℃)+5~+35材質塩ビ
排水特殊継手 排水用80°(100°)エルボ 前澤化成工業排水特殊継手 排水用80°(100°)エルボ前澤化成工業
859税込945
1個
当日出荷
配管の角度や勾配を変えます。
形状エルボ
TSエルボ セキスイTSエルボセキスイ(11件のレビュー)
48税込53
1個
当日出荷
形状エルボ90°タイプTS
ヨコ型塩ビパイプドレン アイユヨコ型塩ビパイプドレンアイユ
3,998税込4,398
1個
当日出荷から3日以内出荷
筒部が塩ビパイプですが、巻き込み部が同質のFRP製なので、防水層との接着面も安心して施工できます。 又、塩ビパイプを使用しているので、小型角マスやエルボなどの接続が容易にできます。
用途住宅用ドレン
便器排水用エルボジョイント(フラットタイプ) カクダイ便器排水用エルボジョイント(フラットタイプ)カクダイ
4,998税込5,498
1個
当日出荷
呼75VP・VU管外面接続洋風Pタイプ便器用
仕様(アキレスジョイント)AK-2075Lアズワン品番64-6506-22
排水特殊継手 排水用30°エルボ VU30L 前澤化成工業排水特殊継手 排水用30°エルボ VU30L前澤化成工業
859税込945
1個
当日出荷
配管の角度や勾配を変えます。
形状エルボ
洗濯機排水トラップ ミヤコ洗濯機排水トラップミヤコ(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
75サイズで大排水量を確保しました。 トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単です。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50ミリで臭気上がりを防止します。 付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。
付属品バンド、インナー、キャップ、ビス材質本体:ABS、エルボ:TPOタイプビス有り寸法VU・VP75耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40
Maezawa VU継手 90°片受エルボ 前澤化成工業Maezawa VU継手 90°片受エルボ前澤化成工業
159税込175
1個
当日出荷
排水配管の微調整に役立つ排水特殊継手です。 片差しタイプで配管長を短くすることができます。
用途排水配管用。材質ポリ塩化ビニル(PVC)グレー使用温度範囲(℃)0~45
洗濯機排水トラップ ミヤコ洗濯機排水トラップミヤコ(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
75サイズで大排水量を確保しました。 トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単です。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50ミリで臭気上がりを防止します。 付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。
付属品バンド、インナー、キャップ材質本体:ABS、エルボ:TPOタイプビス無し寸法VU・VP75耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40適合配管VU・VP75商品タイプ床直結
排水特殊継手 VP90度片受エルボYタイプ 前澤化成工業排水特殊継手 VP90度片受エルボYタイプ前澤化成工業
519税込571
1個
当日出荷
省スペース施工に有効な片受けエルボです。
用途VP排水用継手形状エルボ
縦引トラップ コンパクト型 ミヤコ縦引トラップ コンパクト型ミヤコ
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
品質確保促進法・長期優良住宅に対応! 塩ビ管内面接着、本体部を透明にすることにより床下で行っていた塩ビ管との接続確認を床上から行う事が出来ます。 排水ホースを接続したまま目皿を取り外し可能なので、お手入れが簡単に行う事が出来ます。
付属品ホース抜け防止用バンド材質本体:ABS、エルボ:TPEスーパーホワイト寸法VP・VU75
大型雨といエアロアイアン 折版120Ⅰ型 JIS管集水器 Panasonic(パナソニック)大型雨といエアロアイアン 折版120Ⅰ型 JIS管集水器Panasonic(パナソニック)
4,098税込4,508
1個ほか
7日以内出荷
建物の美観と調和する美しさと強さを兼ね備えた大型雨どい。
接続エルボカン合適合サイズ折版120Ⅰ型XVP・VU100、75
MBカセット式洗濯機排水トラップ ミヤコMBカセット式洗濯機排水トラップミヤコ
5,898税込6,488
1個
8日以内出荷
トラップのリブでごみの流出を低減します。 75サイズで大排水量を確保しました。 トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単です。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50mmで臭気上がりを防止します。 付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。 《ご注意》 施工の際は施工説明書をよく読んで施工してください。 2重トラップにならないように配管してください。 逆勾配にならないよう施工してください。 VP・VU75兼用です。 耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。
仕様●材質:本体/ABS、エルボ/TPOアズワン品番67-7249-49