カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(22)
  • 建築金物(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「vu75 蓋」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VU キャップ モノタロウ

    VU キャップ

    モノタロウ(55件のレビュー)
    76税込84
    1個
    当日出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニル形状キャップタイプVU使用流体排水
  • DV継手 掃除口 モノタロウ

    DV継手 掃除口

    モノタロウ(36件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
    用途下水用継手材質(本体)PVC、(Oリング)EPDM使用温度範囲(℃)0~45
  • DV継手 掃除口 前澤化成工業

    DV継手 掃除口

    前澤化成工業(12件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    形状キャップタイプVP、VU兼用(接着式)種類塩ビ・樹脂管用継手
  • VU キャップ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    VU キャップ

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(27件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニール形状キャップタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体排水
  • 蓋 C-AI 前澤化成工業

    蓋 C-AI

    前澤化成工業
    559税込615
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    スタンダードなワンタッチ式です。蓋文字、ロック、鎖にバリエーションがあります。
    材質PVC、(シール)PE
  • 蓋 雨水マス格子蓋 UMCK 前澤化成工業

    蓋 雨水マス格子蓋 UMCK

    前澤化成工業(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    格子蓋:ワンタッチ式・管内径接合
    仕様ワンタッチ式材質PVC、(リング)PE。(パッキン)SBRライト
  • 塩ビ製蓋 Aron(アロン化成)

    塩ビ製蓋

    Aron(アロン化成)(31件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    材質硬質塩化ビニル
  • 掃除口スリーブ式 東栄管機

    掃除口スリーブ式

    東栄管機(8件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。パイプ接続時にソケットが不要です。
    用途下水用継手。材質PVC形状掃除口スリーブ式厚さ(mm)(平パッキン)2材質(本体)PVC材質(フタ)PVC材質(パッキン)(平)SBR
  • 塩ビ製格子蓋 ライト 雨水 東栄管機

    塩ビ製格子蓋 ライト 雨水

    東栄管機
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    雨水を効率的に吸収出来ます。
    用途宅内マス用格子蓋です。仕様格子材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)文字内容うすい呼び径150寸法H(mm)20寸法t(mm)9表示うすい寸法D1(mm)165寸法D2(mm)146.8寸法l(mm)40寸法D3(mm)154.8寸法D4(mm)152.5マス径(Φmm)150
  • 掃除口ツマミ式 東栄管機

    掃除口ツマミ式

    東栄管機(10件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。排水無圧配管用継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
    用途VU・VPパイプ用継手。下水用継手。仕様パッキン形状:Oリング材質PVC形状掃除口ツマミ式材質(本体)PVCタイプVU・VPパイプ用継手使用温度範囲(℃)0~45規格JIS K6739規格品最高使用圧力(MPa)無圧JIS規格K6739規格品材質(Oリング)EPDM材質(フタ)PVC材質(パッキン)平:SBR
  • VU-CA 排水用キャップ セキスイ

    VU-CA 排水用キャップ

    セキスイ
    159税込175
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状キャップタイプVU使用流体排水
  • 塩ビ製内蓋 東栄管機

    塩ビ製内蓋

    東栄管機(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
    用途排水マス用密閉圧力開放蓋です。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)呼び径150材質(パッキン)SBRマス径(Φmm)150
  • CU 排水キャップ Aron(アロン化成)

    CU 排水キャップ

    Aron(アロン化成)(45件のレビュー)
    79税込87
    1個
    当日出荷
    形状キャップ種類塩ビ管用継手規格アロン規格
  • 排水目皿 ミヤコ

    排水目皿

    ミヤコ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます(150以下) 。
    商品タイプ目皿(通常)/接続部あり
  • ビニール掃除口 セキスイ

    ビニール掃除口

    セキスイ(19件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    形状掃除口グレータイプDV継手(ねじ式)
  • 樹脂蓋 おすい 前澤化成工業

    樹脂蓋 おすい

    前澤化成工業(33件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    密閉性だから、浸入水対策も万全。 小さな蓋で、外観はスッキリと。 優れた荷重強度。 凍上・凍結を防止。
    仕様ワンタッチ材質硬質塩化ビニル
  • ステンレス目皿 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ステンレス目皿

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    VU・VPパイプ兼用の目皿。ステンレス板製。
    材質ステンレス板材質(本体)ステンレス板
  • VU管用目皿 カクダイ

    VU管用目皿

    カクダイ(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質黄銅商品タイプ目皿(通常)/接続部あり
  • VU継手キャップ 東栄管機

    VU継手キャップ

    東栄管機(4件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    配管のエンドに取り付けるキャップです。排水無圧配管用継手です。
    用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状キャップタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体排水
  • VP・VU兼用ツバヒロ掃除口(接着式) カクダイ

    VP・VU兼用ツバヒロ掃除口(接着式)

    カクダイ(6件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    パッキン入り(呼200を除く)のため防臭効果があります。 VP・VU管兼用(呼200を除き接着式)
    材質黄銅
  • 排水ユニット ステンレス製パンチングプレート排水蓋 ステンレス製深型(60mm)トラフ たて引き用 カネソウ

    排水ユニット ステンレス製パンチングプレート排水蓋 ステンレス製深型(60mm)トラフ たて引き用

    カネソウ
    20,980税込23,078
    1セット
    7日以内出荷
    排水管内の臭いや、害虫の侵入を防ぐ樹脂製トラップ付です。トラップの排水管接続部はソケットタイプで、塩ビ管VU50、VU75の各サイズが接続できます。150角タイルの目地割りに合う外形寸法で、きれいに納まります。
    用途浴室、トイレなどの屋内に寸法A(mm)90寸法H1(mm)60排水方式トラップ付寸法H2(mm)115寸法W1(mm)124寸法W2(mm)150フタの種類ステンレス製パンチングプレート
  • クーラースリーブキャップ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    クーラースリーブキャップ

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    仕様蓋/ネジ式材質ABS樹脂シルバーホワイト種類クーラースリーブキャップ適合パイプVU-75特(83×89)
  • ノートパソコンケース 薄型 FMV LIFEBOOK UH75/J3 FMVU75J3B 14インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット ラップトップケース PCバッグ スタンド機能付き メディアカバーマーケット

    ノートパソコンケース 薄型 FMV LIFEBOOK UH75/J3 FMVU75J3B 14インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット ラップトップケース PCバッグ スタンド機能付き

    メディアカバーマーケット
    3,898税込4,288
    1枚
    4日以内出荷
    PCケースと液晶保護フィルムの2点セット。。ノートパソコンケース特徴。。ケース蓋は折りたたみ可能な三つ折り式で、パソコンスタンドとしても使えます。蓋とケースにマグネットが内蔵されており、簡単に開閉ができます。ソフトで丈夫な高級PUレザーを使用。水滴が付きにくく、汚れも拭き取りやすい素材で、外出時の持ち運びにも配慮しています。リストレスト機能付きなので、長時間のパソコン作業も安心♪。。液晶保護フィルム特徴。反射防止タイプの保護フィルムです。反射低減機能を施し、長時間の視聴への目の負担を軽減します。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度 3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
    付属品クリーニングクロス×1 ヘラ×1仕様フィルム特性:反射防止適合機種FMV LIFEBOOK UH75/J3 FMVU75J3B質量(g)バッグ:約406対応インチサイズ14インチ 解像度(1920×1200)外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッグ:約340×250×20内形寸法(幅W×奥行D)(mm)バッグ:約320×225
  • 耐火キャップマンションタイプ 因幡電工

    耐火キャップマンションタイプ

    因幡電工
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    マンションなどに集合住宅におけるエアコン配管類の防火区画貫通部耐火措置専用に設計された優れた美観と耐火性能を有する製品です。
    用途空調配管用セット内容耐火キャップマンションタイプS金具×1、パッキン×1、蓋×1、ビス(蓋取付用)×2、熱膨張性耐熱シールIP-S×1、取扱説明書×1
  • トラップ付 排水ユニット MSシリーズ ミヤコ

    トラップ付 排水ユニット MSシリーズ

    ミヤコ
    23,980税込26,378
    1個
    12日以内出荷
    簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。VU50・75用です。
  • トラップ付 角型 排水ユニット MSシリーズ ミヤコ

    トラップ付 角型 排水ユニット MSシリーズ

    ミヤコ
    12,980税込14,278
    1個
    12日以内出荷
    簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。VU50・75用です。
    仕様●材質:枠・蓋/ステンレス(SUS304)アズワン品番67-7252-13