カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(10)
- 塩ビ管(10)
絞り込み
呼び径(A)
- 75(4)
種類
パイプ(10)
呼び径(B)
- 3
- 1/2(3)
- 3/4(1)
- 1(2)
- 1-1/4(2)
- 1-1/2(5)
- 2(4)
- 2-1/2(7)
- 4(4)
- 5(1)
- 6(2)
- 8(3)
- 10(1)
- 12(1)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(10)
ブランド
- セキスイ(1)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(2)
- Aron(アロン化成)(2)
- 日本プラスチック工業(4)
- ヴァンテック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「vu75 4m」の検索結果

塩ビパイプ VU管 4m
日本プラスチック工業¥2,298~税込¥2,528~1本7日以内出荷薄肉管で軽く、無圧用で使用出来る硬質塩ビパイプです。用途排水用管種VU管材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプJIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10
塩ビパイプVU 1m
Aron(アロン化成)(16件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1セット(4本)当日出荷硬質塩化ビニル管(プレーンエンド直管)になります。用途排水用管種VU長さ(m)1材質塩ビ形状パイプ種類塩ビ管JIS規格JIS K 6741
塩ビパイプVP 1m
Aron(アロン化成)(35件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1セット(4本)欠品中用途給水用管種VP長さ(m)1材質塩ビ形状パイプ種類塩ビ管使用温度範囲(℃)+5~+35
排水用塩ビ管 0.25M
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(41件のレビュー)¥499~税込¥549~1本当日出荷用途排水用管種VU長さ(m)0.25材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管規格JIS K 6741使用温度範囲5~60℃最高使用圧力無圧
塩ビカラーパイプ VU管 4m
日本プラスチック工業¥3,398~税込¥3,738~1本6日以内出荷建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビパイプです。用途VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。管種VU管長さL(mm)4000材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプJIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10
ヴァンテックパイプ VU
ヴァンテック¥1,798~税込¥1,978~1本3日以内出荷高耐久で長期使用が可能、さらに安定した流量を確保します。用途一般の戸建住宅や簡易な排水設備など管種VU長さ(mm)4000材質硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプJIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10
二重管用VUパイプ 透明
日本プラスチック工業¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷二重管外管用の透明パイプです。透明なので内管の液漏れを早期に発見できます。用途有害物質の流出を防止。結露防止。管種VU長さ(m)4材質PVC形状パイプ色透明寸法L(mm)4000厚さ許容差(mm)0RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±10
塩ビカラーパイプ VP管 4m
日本プラスチック工業¥6,898~税込¥7,588~1本6日以内出荷から7日以内出荷建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビパイプです。用途VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。管種VP管長さL(mm)4000材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10
VUパイプ 1000mm
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から9日以内出荷軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。管種VU全長(mm)1000材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)1000規格JIS K 6741最高使用圧力(MPa)0.6使用圧力無圧