絞り込み
ブランド
「vu75 4m」の検索結果

塩ビパイプ VU管 4m
日本プラスチック工業¥6,498税込¥7,1481本7日以内出荷薄肉管で軽く、無圧用で使用出来る硬質塩ビパイプです。用途排水用材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプJIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10管種VU管
塩ビパイプ VU管 4M
(7件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181本当日出荷用途排水用材質PVC長さ(m)4使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)JIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10販売区分業務用
塩ビパイプVU 1m
Aron(アロン化成)(16件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681セット(4本)当日出荷硬質塩化ビニル管(プレーンエンド直管)になります。用途排水用材質塩ビ形状パイプ種類塩ビ管長さ(m)1JIS規格JIS K 6741管種VU
エスロン VUパイプ
セキスイ(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本3日以内出荷から5日以内出荷半永久的に腐蝕が起こらず、また、内面が非常に滑らかでスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。用途一般の戸建住宅や簡易な排水設備など材質硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプ長さL(mm)4000JIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10管種VU
塩ビパイプ VU管 1M×4本
¥3,998税込¥4,3981セット(4本)当日出荷用途排水用材質PVC長さ(m)1使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)JIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10販売区分業務用
排水用塩ビパイプVU
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(7件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1本翌日出荷軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ全長(mm)2000種類塩ビ管使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)2000規格JIS K 6741
塩ビパイプVP 1m
Aron(アロン化成)(35件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1セット(4本)欠品中用途給水用材質塩ビ形状パイプ種類塩ビ管長さ(m)1使用温度範囲(℃)+5~+35管種VP
塩ビカラーパイプ VU管 4m
日本プラスチック工業¥6,898税込¥7,5881本6日以内出荷建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビパイプです。用途VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ長さL(mm)4000JIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10管種VU管
排水用塩ビ管 0.25M
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(41件のレビュー)¥499~税込¥549~1本当日出荷用途排水用材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管長さ(m)0.25規格JIS K 6741使用温度範囲5~60℃最高使用圧力無圧管種VU
水道用塩ビ管 0.25M
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(46件のレビュー)¥319~税込¥351~1本当日出荷用途水道用材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管長さ(m)0.25規格JIS K 6742使用温度範囲5~35℃最高使用圧力1.0MPa外径許容差(mm)±0.2管種VP
ヴァンテックパイプ VU
ヴァンテック¥5,198税込¥5,7181本3日以内出荷高耐久で長期使用が可能、さらに安定した流量を確保します。用途一般の戸建住宅や簡易な排水設備など材質硬質ポリ塩化ビニル管長さ(mm)4000形状パイプJIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10管種VU
塩ビパイプ VP管 4m
日本プラスチック工業¥1,198~税込¥1,318~1本6日以内出荷から7日以内出荷配水管・給水管に使用出来る硬質塩ビパイプです。用途給水用・排水用材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35長さL(mm)4000JIS規格JIS K 6742管種VP管
VU/BS・CS分波器(セパレーター)3224MHz対応
マスプロ電工(3件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷テレビやレコーダーの入力端子に合わせてUHFとBS・CSのテレビ信号に分ける為の分波器(セパレーター)です。 CATVのテレビ放送にも使用できます。CATVインターネットには対応していません。出力F型コネクタ入力F型端子外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×19×48(分波器本体)出力インピーダンス(Ω)75入力インピーダンス(Ω)75設置場所屋内用ケーブル長(cm)20RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比(76~770MHz)1.8、(1000~2681MHz)2、(2681~3224MHz)2.5通過帯域損失(dB以下)(76~222MHz)1、(222~770MHz)1.5、(1000~1489MHz)1.6、(1489~2150MHz)1.8、(2150~2681MHz)2.6、(2681~3224MHz)3.5阻止帯域減衰量(dB以上)(76~770MHz)25、(1000~2681MHz)20、(2681~3224MHz)18
VU/BS・CS分波器(セパレーター) 3224MHz対応
マスプロ電工¥3,998税込¥4,3981個当日出荷入・出力端子は金メッキ ケーブルは3重シールド2Cケーブル端子形状入力:F型端子、出力:ストレート型プラグ(F型プラグ)対応デジタル放送・CATV(10~770MHz)・FM/VHF・UHF・BS・CS外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)分波器(セパレーター)本体部:48×33×19電流容量(A)0.8(DC15V)周波数(MHz)3224ケーブル長(cm)20RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75(入力・出力)通過帯域損失(dB以下)1(10~222MHz)、1.5(222~770MHz)、1.6(1000~1489MHz)、1.8(1489~2150MHz)、2.6(2150~2681MHz)、3.5(2681~3224MHz)阻止帯域減衰量(dB以上)25(76~770MHz)、20(1000~2681MHz)、18(2681~3224MHz)VSWR1.8以下(76~770MHz)、2以下(1000~2150MHz)、2.5以下(2150~3224MHz)
塩ビカラーパイプ VP管 4m
日本プラスチック工業¥12,980税込¥14,2781本6日以内出荷から7日以内出荷建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビパイプです。用途VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ規格JIS K 6741長さL(mm)4000長さ許容差(mm)±10管種VP管
VU/BS(CS)分波器(セパレーター)3224MHz対応
マスプロ電工¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷出力インピーダンス(Ω)75入力インピーダンス(Ω)75電流容量(A)0.8(DC15V)阻止帯域減衰量(dB以上)(76~770MHz)25、(1000~2681MHz)20、(2681~3224MHz)18
VUパイプ 1000mm
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ全長(mm)1000使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)1000規格JIS K 6741最高使用圧力(MPa)0.6使用圧力無圧管種VU
VUパイプ
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)¥619税込¥6811本当日出荷軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。トラスコ品番850-6859アズワン品番64-8770-60
ドープセメント 塩ビパイプ用
セメダイン(38件のレビュー)¥619~税込¥681~1缶(100g)ほか当日出荷から3日以内出荷硬質塩ビを溶かして接着するドープセメントタイプです。 速乾タイプで短時間に作業ができます。 透明ではみ出しても目立ちません。 キャップにハケがついているので、塗布が簡単です。 塗布がしやすい低粘度型です。 日本水道協会規格品(JWWAS101)です。用途塩ビパイプの接着、塩ビ水道管の接着に危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
塩ビパイプ接着剤
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥899税込¥9891個欠品中塩ビパイプやトイの接続用の速乾性接着剤です。 ハケ付。用途塩ビパイプの接着剤として。容量(g)100危険物の類別非危険物特性速乾
衛星ミキサー 屋外(内)用
マスプロ電工(2件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281個当日出荷FM・VU入力に接続したブースターやBS・CS入力に接続したBS・CSアンテナに電源を供給できる電流通過機能を内蔵した、FM・VHF・UHFとBS・CSを混合するためのミキサー(混合器)です。 全端子電流通過型 VU電流通過スイッチ付 3224MHz、4K・8K放送に対応適合FM・VHF、UHF、BS+CS(3224MHz対応)種別FM・VHF・UHF+BS・CS質量(g)250出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)入力インピーダンス(Ω)75(F型端子)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×92×52周波数帯域(MHz)(FM・VHF・UHF側)76~222、222~770、(BS・CS側)1000~1489、1489~2150、2150~2681、2681~3224適合マスト径(Φmm)22~48.6電圧定在波比(76~222MHz)1.8、(222~770MHz)1.8、(1000~1489MHz)2、(1489~2150MHz)2、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5通過帯域損失(dB以下)(10~222MHz)1、(222~770MHz)1.5、(1000~1489MHz)2、(1489~2150MHz)2.5、(2150~2681MHz)3、(2681~3224MHz)3.5阻止帯域減衰量(dB以上)(10~222MHz)35、(222~770MHz)35、(1000~1489MHz)25、(1489~2150MHz)25、(2150~2681MHz)25、(2681~3224MHz)18
ルーフドレイン 縦型 屋上・バルコニー用 アスファルト・シート防水用 差し込み式
第一機材¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。 防水層貼りかけ幅は、防水層の貼付け面積を多くするために50mm以上とってあります。 防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。 屋根外断熱工法用(断熱押えなし)としても使用できます。 PC工法等の工場打込および現場打込用として最適。材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)防水層押え:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(4)押えボルト:SUS304/3-M8×50NW付、(5)アンカーボルト:SWRM、(6)小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、(7)スペーサー:硬質塩化ビニル種類たて引き用
ルーフドレイン バルコニー中継用 アスファルト・シート防水用 差し込み式
第一機材¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。 防水層貼りかけ幅は、防水層の貼付け面積を多くするために50mm以上とってあります。 防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。 屋根外断熱工法用(断熱押えなし)としても使用できます。 PC工法等の工場打込および現場打込用として最適。材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)防水層押え:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(4)押えボルト:SUS304/3-M8×50NW付、(5)アンカーボルト:SWRM、(6)小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、(7)スペーサー:硬質塩化ビニル種類たて引き用
ソレノイドバルブ VUVGシリーズ
Festo¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、使用圧力は最大1.5→8barです。周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2Bistable●接続ポートのネジ:MetricM5●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1509アズワン品番65-8029-75
ソレノイドバルブ VUVSシリーズ
Festo¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、2.5→10barの圧力で使用します。周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用仕様●メーカーシリーズ:VUVS●取り付け方法:マニホールド●機能:5/3Closed●接続ポートのネジ:G1/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1521アズワン品番65-8035-75
SUS製 ベントキャップ 網5M
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)¥2,398税込¥2,6381個10日以内出荷網部脱着可 -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 VSUS) 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304用途外壁用仕様網5メッシュ、防火ダンパーなし材質ステンレス
SUS製 ベントキャップ 網5M FD72度
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)¥4,498税込¥4,9481個10日以内出荷防火設備該当品(第01EG021号) 網部脱着可 -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 VSUSD) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304用途外壁用仕様網5メッシュ材質ステンレス角度(°)(防火ダンパー)72
SUS製 ベントキャップ 横ギャラリ 網5M FD72度
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)¥4,698税込¥5,1681個10日以内出荷防火設備該当品(第01EG021号) ギャラリ部脱着可 -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 VSUSD) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304用途外壁用仕様網5メッシュ材質ステンレス形状横ギャラリ角度(°)(防火ダンパー)72
SUS製 ベントキャップ 横ギャラリ 網5M
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)¥2,998税込¥3,2981個10日以内出荷ギャラリ部脱着可 -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 VSUS) 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304用途外壁用仕様網5メッシュ、防火ダンパーなし材質ステンレス形状横ギャラリ