カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 安全用品(4)
  • 制御機器(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「vult」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VU90°大曲りチーズ Aron(アロン化成)

    VU90°大曲りチーズ

    Aron(アロン化成)(6件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質PVC形状チーズタイプVU種類塩ビ管用継手規格AS38使用流体排水公差(mm)±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)
  • VU継手大曲チーズ 東栄管機

    VU継手大曲チーズ

    東栄管機
    169税込186
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    排水無圧配管用継手です。
    用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
  • VU継手異径大曲チーズ 東栄管機

    VU継手異径大曲チーズ

    東栄管機
    189税込208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    排水無圧配管用継手です。
    用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状大曲チーズタイプVU
  • VU継手90°大曲りY 透明 東栄管機

    VU継手90°大曲りY 透明

    東栄管機(1件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    クリアなので接着材の塗り忘れを一目で確認できます。配管内の流体が確認できます。
    用途排水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)透明
  • VU90°大曲Y クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    VU90°大曲Y

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
    289税込318
    1個
    7日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニール形状90°大曲がりY種類塩ビ・樹脂管用継手規格AS38
  • VU継手 VU90°大曲りY 前澤化成工業

    VU継手 VU90°大曲りY

    前澤化成工業
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    形状90°大曲りY
  • VU継手 VU90°大曲りY 前澤化成工業

    VU継手 VU90°大曲りY

    前澤化成工業
    639税込703
    1個
    翌々日出荷
    接着状態が目視できる透明仕様。
    形状90°大曲りY
  • IPEVO P2V ULTRA FULL PACK P2VULTRA-FULLPACK IPEVO

    IPEVO P2V ULTRA FULL PACK P2VULTRA-FULLPACK

    IPEVO
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    IPEVO P2V ULTRA Object Camera (Full Pack)
    セット内容P2V ULTRA 本体 x1、USBケーブル(1.8メートル)x1、カメラクリップ x1、カメラスタンド x1、カメラクランプ x1、USB-C to Aアダプター、クイックスタートガイド質量(g)88寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)94.2×22.6×36.5機能マイクロフォン:全方向性マイクロフォン。AI音声技術:IntelliGOからのノイズリダクションおよび音声技術。このノイズフィルタは、5億を超える異なるデータでトレーニングされた人工知能を利用し、高い精度でノイズを除去しながら自然な音声を実現します。カメラのボタン:AIマイクのオン/オフ/ミュート スナップショット フォーカス保証期間保証期間は、購入日から1年間となります。互換性【プラグ&プレイ】USB Type-C ポートを備えたMac、Windows PC、またはChromebook、Windows、Mac、Chromebookで、Zoom、Google Meet、Skype、Microsoft Teams、Webex、GoToMeetingなど、主要なビデオ会議プラットフォームとプラグアンドプレイで互換性があります。RoHS指令(10物質対応)対応カメラ仕様メガピクセル:13 MP、解像度:3840×2160p @30fps 1920×1080p @60fps (Default) 1280×720 @60fps、視野角:DFOV: 100、フォーカス:オートフォーカスモデルCDVU-161P出力接続方式USB Type-C ポート
  • KT-101L  TLL120 12V(チューブLEDライト 120cm) ケリー電気産業

    KT-101L TLL120 12V(チューブLEDライト 120cm)

    ケリー電気産業
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    その他色味(ケルビン):4500、電線処理:切りっ放し付属品ブラケット×2、ビス×4取付付属ブラケット又は両面テープ電源(V)12消費電力(W)25長さ(cm)120防塵防水性能照明部:IP67太さ(mm)15(かまぼこ型)明るさ1500ルーメン
  • KT-111L  TLL120 12V(チューブLEDライト 120cm / 防水コネクタ仕様) ケリー電気産業

    KT-111L TLL120 12V(チューブLEDライト 120cm / 防水コネクタ仕様)

    ケリー電気産業
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    その他色味(ケルビン):4500、電線処理:防水コネクタ付属品ブラケット×2、ビス×4取付付属ブラケット又は両面テープ電源(V)12消費電力(W)25長さ(cm)120防塵防水性能照明部:IP67太さ(mm)15(かまぼこ型)明るさ1500ルーメン
  • KT-201L  TLL120 24V(チューブLEDライト 120cm) ケリー電気産業

    KT-201L TLL120 24V(チューブLEDライト 120cm)

    ケリー電気産業
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    その他色味(ケルビン):4500、電線処理:切りっ放し付属品ブラケット×2、ビス×4取付付属ブラケット又は両面テープ電源(V)24消費電力(W)25長さ(cm)120防塵防水性能照明部:IP67太さ(mm)15(かまぼこ型)明るさ1500ルーメン
  • KT-211L  TLL120 24V(チューブLEDライト 120cm / 防水コネクタ仕様) ケリー電気産業

    KT-211L TLL120 24V(チューブLEDライト 120cm / 防水コネクタ仕様)

    ケリー電気産業
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    その他色味(ケルビン):4500、電線処理:防水コネクタ付属品ブラケット×2、ビス×4取付付属ブラケット又は両面テープ電源(V)24消費電力(W)25長さ(cm)120防塵防水性能照明部:IP67太さ(mm)15(かまぼこ型)明るさ1500ルーメン
  • Danfoss リモート取り付けキット  VLTマイクロドライブLCP Danfoss

    Danfoss リモート取り付けキット VLTマイクロドライブLCP

    Danfoss
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    仕様●併用可能製品:VLTマイクロドライブLCPRoHS指令(10物質対応)対応