カテゴリ

  • 救急・衛生(3)
  • 安全保護具(3)

「vunivet」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ICグラスⅡ 手術・検査用 オオサキメディカル

    ICグラスⅡ 手術・検査用

    オオサキメディカル(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    眼鏡の上から着用できます。 超軽量弾力素材を使用しているため、長時間使用しても疲れにくくなっています。 特殊設計とフレーム先に付いた滑り止めゴムで、ズレにくくなっています。 ノーズパッド付のため、安定感がありズレにくくなっています。 光を反射しにくい素材を使用しているため、光の反射による視界の妨げがありません。 眼鏡のフレームと同じように折り畳めるため、収納性に優れています。
    種別手術・検査用
  • 安全ゴーグル ウルトラソニック(密閉タイプ) UVEX(ウベックス)

    安全ゴーグル ウルトラソニック(密閉タイプ)

    UVEX(ウベックス)(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    密閉タイプなので粉塵や液体飛沫が多い作業現場に最適です。高い耐衝撃性能があります(120m/s以上)。ソフトフレームで長時間使用しても疲れません。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。視野が広く安全に作業が行えます。メガネの上から着用できます。
    用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、レンズ交換:○、顔あたりソフト:○材質/仕上フレーム:PP(ポリプロピレン)、 TPE(熱可塑性エラストマー)、 PC(ポリカボネート)、PPT(ポリプロピレンテレフタレート)トラスコ品番819-0812形状ゴーグル型質量(g)80タイプ密閉タイプ規格JIS T 8147規格品、EN166規格品レンズ色クリアフレーム色グレー機能耐衝撃性、曇り止めテンプル色グレー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.4アズワン品番64-4818-69
  • 安全ゴーグル(通気孔付・ワイドビュータイプ) UVEX(ウベックス)

    安全ゴーグル(通気孔付・ワイドビュータイプ)

    UVEX(ウベックス)(6件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    レンズ、バンドの交換が可能です。視野の広い大型レンズです。曇りにくい通気システムとレンズを採用しました。
    仕様通気孔付、防曇、防傷、UVカット、顔あたりソフト、レンズ交換可機能レンズ・バンド交換可、曇り止めレンズ形状ゴーグル型材質(レンズ)セルロースアセテートトラスコ品番422-8804質量(g)138規格EN166規格品レンズ色クリア材質(フレーム)軟質PVCレンズ厚さ(mm)1材質(バンド)合成ゴム織り込み布
  • アイガード専用シールド ファーストレイト

    アイガード専用シールド

    ファーストレイト
    1,698税込1,868
    1式(50枚)
    当日出荷
    再利用フレームとディスポシールドの使用で機能性と経済性を両立、目を保護します。 カラフル6色展開のフレームでカラーコード管理にも対応。 シールドは防曇加工。
    材質ポリエチレンテレフタレート松吉医科器械コード24-3120-01
  • アイガード1 ファーストレイト

    アイガード1

    ファーストレイト(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    再利用フレームとディスポシールドの使用で機能性と経済性を両立、目を保護します。 カラフル6色展開のフレームでカラーコード管理にも対応。 シールドは防曇加工。
    セット内容フレーム6本(6色×各1本)+シールド30枚材質(フレーム)ポリプロピレン、(シールド)ポリエチレンテレフタレート質量(g)7(フレーム+シールド)松吉医科器械コード24-3120-00
  • 一眼型保護メガネ オーバーグラス 5X7 UNIVET

    一眼型保護メガネ オーバーグラス 5X7

    UNIVET
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    メガネの上からかけられるオーバーグラスタイプです。ツルの長さを調整できるため優れたフィット感を実現します。ツル部分をラバーで覆っているのでずり落ちることがありません。
    仕様ツル調整材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ナイロン規格適合品:EN166、EN170レンズ厚さ(mm)2.1紫外線カット特性防傷加工