カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(395)
- 空調・照明・電設資材(24)
- 建材・エクステリア(10)
- 建築金物(8)
- 研磨材(6)
- 住設機器(4)
- 電動工具(3)
- 切削工具(2)
- 作業工具(2)
- 厨房用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- カクダイ(83)
- ミヤコ(67)
- アウス(51)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(50)
- GAONA(ガオナ)(31)
- 東栄管機(29)
- 東栄工業(16)
- 前澤化成工業(16)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- アキレス(11)
- トップ工業(10)
- テクノテック(8)
- エムツーエムJ(6)
- ショーボンド(5)
- オンダ製作所(5)
- 水空間(4)
- I-VALUE(4)
- エスコ(3)
- INAX(LIXIL)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「vuvp 50」の検索結果

VU継手VP変換ソケット
東栄管機¥489税込¥5381個当日出荷から4日以内出荷VPパイプとVUパイプを変換するソケットです。排水無圧配管用継手です。用途VU・VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
掃除口ツマミ式
東栄管機(10件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。排水無圧配管用継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。用途VU・VPパイプ用継手。下水用継手。仕様パッキン形状:Oリング材質PVC形状掃除口ツマミ式材質(本体)PVCタイプVU・VPパイプ用継手使用温度範囲(℃)0~45規格JIS K6739規格品最高使用圧力(MPa)無圧JIS規格K6739規格品材質(Oリング)EPDM材質(フタ)PVC材質(パッキン)平:SBR
DV継手 掃除口
(36件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。用途下水用継手材質(本体)PVC、(Oリング)EPDM使用温度範囲(℃)0~45
中継ストレーナー VP-VU50用
アイユ¥1,798税込¥1,9781個当日出荷上部の排水管に装着し、工事完了後に下部のドレンまで下して設置します。用途ドレンのストレーナー材質アルミダイキャスト適合パイプVP・VU50
中継ストレーナー VP・VU50用/VP・VU65用
アイユ¥7,698税込¥8,4681個3日以内出荷上部の排水管に装着し、工事完了後に下部のドレンまで下して設置します。用途ドレンのストレーナー材質アルミダイキャスト適合パイプVU50・65/VP50・65
洗濯機用VP・VU兼用排水トラップ
カクダイ(5件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から4日以内出荷用途付属のインナーで、軟質ホースに対応。適合VP・VU管兼用入数20/箱商品タイプ床直結
VP・VU兼用ハンディーツバヒロ掃除口
カクダイ(3件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷VP・VU管兼用(接着式)、フタはドライバーで外せます。用途通気・排水材質本体:黄銅、フタ:ステンレス
VP・VU兼用掃除口(接着式)
カクダイ¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から3日以内出荷フタはネジ止め式。ネットパッキン入り(呼200を除く) VP・VU管兼用(呼200を除き接着式)用途VP・VU管に接着材質黄銅形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)
スーパートラップ付目皿(VP・VU兼用)
アウス¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から翌々日出荷臭気止めの付いた目皿が配管後に取付け出来ます。ストレーナ―はネジ込み式。メンテナンスが簡単。耐熱温度(℃)80
VP・VU兼用防虫目皿(接着式)
カクダイ¥3,098~税込¥3,408~1個当日出荷から3日以内出荷VP・VU管に接着。 アミはネジ止め式。仕様アミはネジ止め式材質黄銅、ステンレス(アミ)線径(Φmm)0.4(アミ)メッシュ16線径(mm)0.4商品タイプ防虫目皿/接続部あり
親子共栓・ゴム詰(VP・VU兼用)
アウス¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から翌々日出荷ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。チェーン仕様#60(2mmX750mm)
超ツバ広掃除口(VP・VU兼用)ビス付
アウス¥8,398税込¥9,2381個当日出荷から翌々日出荷耐火二層管用として使用出来ます。メッキはパールメッキの為表面が反射しません。スリップ防止仕様。仕様ビス付寸法H1(mm)27
...





















![50A [VP・VU管用]目 皿 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49945053-180219-02.jpg)
![[VP・VU管用]掃除口 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49945157-180219-02.jpg)








![50A [VP・VU管用]防虫目皿(山形) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49944685-180219-02.jpg)