カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「vuwf-8x6-v」の検索結果

2圧縮リング継手 ニューV-Lok(ミリ)ストレートユニオン
フジキン¥1,498税込¥1,6481個当日出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。特殊工具や火気不要で、繰返し脱着可能です。チューブスコネクターはチューブを差し込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、特殊工具及び火気を必要としません。また、ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するため、非常に高い耐圧性が得られます。用途石油・石化、一般産業向けプロセス、計装用。形状ストレートユニオン使用圧力(MPa)35.8使用流体エアー・窒素・ヘリウム等の不活性ガス及び継手部品を腐食させないガス・液体・スチームなど。流体温度(℃)-196~537RoHS指令(10物質対応)対応