カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「vv-ucwhda」の検索結果

Type-C to HDMI 2ポート分配器
Vodaview¥7,698税込¥8,4681個当日出荷USB Type-C対応機器から2画面のHDMI表示機器へ分配変換アダプタ。色シルバー規格USB Type-C:Thunderbolt 3/4 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.0、HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応ケーブル長(m)0.28コネクタ形状USB Type-C(オス)-HDMI×2(メス)分類USB Type-C 対応機器から2画面のHDMI表示機器へ分配変換するアダプタ対応HDCP:2.2アダプター型式パッシブケーブル長(cm)28RoHS指令(10物質対応)対応特性なしケーブル太さ(mm)5対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)/ 4K2K(30Hz/60Hz)色深度Deep color・SDR・HDR(HDMI)オス形状USB Type-Cメス形状HDMI×2イーサネット対応対応(HDMI)変換タイプオス-メスオーディオARC・eARC(HDMI)コネクタ1USB Type-Cコネクタ2HDMI×2
USB Type-C to HDMI 分配器 (複製/拡張) (1.5m延長ケーブル付き)
Vodaview¥11,980税込¥13,1781式当日出荷USB Type-C to HDMI 分配器(複製/拡張)用途◇複製機能 : Windows/Mac 同一 3画面 ◇拡張機能 : Windows 3画面 MacBook 1対2画面仕様●HDCP対応●分配器ケーブル太さ(mm):5●分配器ケーブル長さ(cm):28規格(USB Type-C)Thunderbolt 3/4/5 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.1ケーブル長(m)中継:1.5RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)中継:5.5対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz) 4K2K(30Hz/60Hz)HDMI規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応