カテゴリ

  • 空調・電設資材(19)
    • 電路支持用片サドル(9)
    • 電路支持用両サドル(3)
    • ケーブルセッター(1)
  • 電気材料(12)
    • サドル(11)
    • ステップル(1)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
    • 配管サドルバンド(2)
絞り込み

「vvf サドル」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VV-F片サドル 未来工業VV-F片サドル未来工業(4件のレビュー)
189税込208
1袋(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質付属のスクリュー釘#15×28:ユニクロめっき寸法B(mm)10
片サドルPRO(VVFケーブル用) JAPPY片サドルPRO(VVFケーブル用)JAPPY(5件のレビュー)
919税込1,011
1袋(100個)
当日出荷
VVFケーブル・同軸ケーブル等の固定にご使用いただけます 優れた施工性と長期間にわたり安定した支持力を両立 ハイスピードで取り付け可能 2点止めもでき効率アップ ケガとケーブル損傷を防ぐ安全設計
VV-F片サドル(プラスチック製) 木ビス付 未来工業VV-F片サドル(プラスチック製) 木ビス付未来工業(4件のレビュー)
3,298税込3,628
1袋(100個)
当日出荷から翌々日出荷
木ビスは、上下どちらの穴からでも固定することができます。
材質3.1×22:ユニクロめっき寸法B(mm)10
片サドル DENSAN(デンサン/ジェフコム)片サドルDENSAN(デンサン/ジェフコム)(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(30個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ケーブルを、壁や天井にしっかり固定する金属製サドル。
適合ねじ(mm)4
サドル オーム電機サドルオーム電機(3件のレビュー)
289税込318特価
1袋(20個)
当日出荷から10日以内出荷
鉄片サドルM ELPA鉄片サドルMELPA
369税込406
1袋(18個)
当日出荷
材質鉄(SPCC)、三価ユニクロームメッキ寸法A(mm)28寸法B(mm)12寸法C(mm)Φ4適合電線VVF1.6mm×3心、VVF2mm×3心、VVF2.6mm×2心
VV-F鉄サドル 未来工業VV-F鉄サドル未来工業
179税込197
1袋(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
寸法B(mm)12寸法d(Φmm)4.5
VV-F鉄片サドル 未来工業VV-F鉄片サドル未来工業(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1袋(100個)
当日出荷から翌々日出荷
寸法B(mm)12材質鉄(ユニクロめっき)
鉄片サドルS ELPA鉄片サドルSELPA(1件のレビュー)
350税込385
1個
当日出荷
配管セット(配管+部材+電線VVF2.0×3芯) メック配管セット(配管+部材+電線VVF2.0×3芯)メック(23件のレビュー)
8,598税込9,458
1セット
当日出荷
両側フレアー加工済み、そのまま取り付け可能。 部材・電線入り。
セット内容フレアナット:1/4×2個・3/8×2個、非粘着テープ(50mm×18m):1巻、粘着テープ(19mm×5m):1巻寸法(mm)6.35×9.52サドル径o(Φmm)38~53
防水引込みカバー 未来工業防水引込みカバー未来工業(10件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から翌々日出荷
外壁から壁内にケーブル等を引き込む際に使用します。 ケーブル配線後にも取り付けられます。 サドル付でケーブル、管をベースに仮保持できます。 WK-3型は壁裏にスライドボックスが取り付けられます。(ピッチ83.5) 本体は自己消火性樹脂製です。
片サドル 外山電気片サドル外山電気(9件のレビュー)
35税込39
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質鋼板製表面処理電気亜鉛メッキ
FVラック ネグロス電工FVラックネグロス電工(21件のレビュー)
449税込494
1袋(4個)ほか
当日出荷から翌日出荷
一般形鋼にVVFケーブルを支持する金具です。 取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。 マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを簡単に広げられます。
表面処理ダクロタイズド塗装
絶縁ステップル カワグチ絶縁ステップルカワグチ(53件のレビュー)
249税込274
1箱(100本)
当日出荷
用途電気配線材質(本体)鉄(めっき)ユニクロめっき(絶縁)ポリ塩化ビニルグレー寸法G(mm)0.5以上
VV-Fステンレス片サドル 未来工業VV-Fステンレス片サドル未来工業
3,598税込3,958
1袋(100個)
当日出荷から翌々日出荷
寸法B(mm)12寸法d(Φmm)4.5材質ステンレス製
VVF用両サドル(ステンレス製) エスコVVF用両サドル(ステンレス製)エスコ
310税込341
1袋(10個)
翌日出荷
コンサドル (コンクリート・ブロック壁用) 未来工業コンサドル (コンクリート・ブロック壁用)未来工業(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(50個)
当日出荷から翌々日出荷
種類樹脂ケース入
コンサドルニュータイプ (コンクリート・ブロック壁用) 未来工業コンサドルニュータイプ (コンクリート・ブロック壁用)未来工業(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(50個)
当日出荷から翌々日出荷
VVFケーブル・同軸ケーブルのどちらにもピッタリ適合する兼用タイプです。 コンクリート・ブロック壁に直接打ち込めます。(下穴加工一切不要) 強じんな特殊ピン付!簡単に打ち込め、ガッチリ固定します。 打ち込みがラクな2本ピン!
種類樹脂ケース入
片サドルPRO ステンレス TRUSCO片サドルPRO ステンレスTRUSCO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(100個)
当日出荷
電線や塩ビ管などを、簡単、キレイにしっかりと固定する支持金具です。本体がケーブルにフィットしやすく、作業スピードが飛躍的に向上します。片手でスピーディーにビス止めが可能です。ケーブル配線曲部などはワンタッチで2点止めも可能です。製品のエッジ部は仕上げ研磨をしておりますので、ケーブルへの負担・損傷、取り扱い時の怪我を予防します。
用途電線や塩ビ管などの固定に。材質ステンレス(SUS304)
コンクリートサドルL ELPAコンクリートサドルLELPA
570税込627
1個
当日出荷
打込み式 適合配線:VVF 1.6mm×2心、VVF 2.0mm×2心 入数:6 付属品:止めピン付
2.6x3C VVF用片サドル エスコ2.6x3C VVF用片サドルエスコ
330税込363
1袋(10個)
翌日出荷
エスコ品番EA947BN-3
片サドルPRO スチール TRUSCO片サドルPRO スチールTRUSCO
1,098税込1,208
1袋(100個)
当日出荷
電線や塩ビ管などを、簡単、キレイにしっかりと固定する支持金具です。本体がケーブルにフィットしやすく、作業スピードが飛躍的に向上します。片手でスピーディーにビス止めが可能です。ケーブル配線曲部などはワンタッチで2点止めも可能です。製品のエッジ部は仕上げ研磨をしておりますので、ケーブルへの負担・損傷、取り扱い時の怪我を予防します。
用途電線や塩ビ管などの固定に。材質鉄(SPCC)、表面処理:三価ユニクロメッキ
両止サドルM ELPA両止サドルMELPA
274税込301
1個
翌々日出荷
ネジ止め式 適合配線:VVF 1.6mm×3心、VVF 2.0mm×3心 入数:12
コンクリートサドルCS1 5P オーム電機コンクリートサドルCS1 5Pオーム電機
489税込538
1セット(5個)
3日以内出荷
用途電線支持用仕様VVF・同軸ケーブル兼用適合電線1.6/2.0×2C・3C-2V
両止サドルS ELPA両止サドルSELPA
264税込290
1個
6日以内出荷
ネジ止め式 適合配線:VVF 1.6mm×2心、VVF 2.0mm×2心 入数:15
断熱材用サドル 未来工業断熱材用サドル未来工業
1,398税込1,538
1セット(50個)
翌々日出荷
断熱材への先行配線等に使用するケーブル用サドルです。 ケーブルをはめ込みサドルの爪を断熱材(発泡ポリスチレン、ウレタンフォーム等)に押し込むだけの簡単施工! 断熱材からケーブルを浮かせて固定できます。(ケーブルが断熱材に直接触れません)
仕様断熱材厚さ/20mm以上適合ボックスVVFケーブル(1.6×2C・3C、2.0×2C・3C)許容静荷重(N[kgf])9.8(1)
インサートクリップ ダブルホールド インサートクリップインサートクリップ ダブルホールドインサートクリップ
1,898税込2,088
1袋(5個)ほか
翌々日出荷
2ラインを同時施工で作業効率アップ。コストも削減できるダブルタイプ。 サドル1つで2ライン同時に施工できるため、コスト、作業効率は飛躍的に向上します。 左右の口径違いも施工可能です。 ヘッダー廻りなど、ライン数が多いところに便利です。
タイプホールド型許容荷重(kg)3RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルハンガー (ALC・木材用) 未来工業ケーブルハンガー (ALC・木材用)未来工業
989税込1,088
1セット(10個)
翌々日出荷
ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。 ケーブル等が挿入しやすく抜けにくい構造です。 特殊釘付と、木ビス付があり、どちらも容易に固定できます。 木ビス等で固定することで両サドルとして使用できます。
適合VVF・丸形ケーブル、CD管・PF管(14~54)種類特殊釘付許容静荷重(N[kgf])29(3)
両止サドルL ELPA両止サドルLELPA
264税込290
1個
翌々日出荷
ネジ止め式 適合配線:VVF 2.0mm×3心、VVF 2.6mm×3心 入数:9
ケーブルハンガー (ALC・木材用) 未来工業ケーブルハンガー (ALC・木材用)未来工業
989税込1,088
1セット(10個)
翌々日出荷
ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。 ケーブル等が挿入しやすく抜けにくい構造です。 特殊釘付と、木ビス付があり、どちらも容易に固定できます。 木ビス等で固定することで両サドルとして使用できます。
適合VVF・丸形ケーブル、CD管・PF管(14~54)種類木ビス付許容静荷重(N[kgf])29(3)
コンクリートサドルCS2 5P オーム電機コンクリートサドルCS2 5Pオーム電機
519税込571
1セット(5個)
3日以内出荷
用途電線支持用仕様VVF・同軸ケーブル兼用適合電線1.6・2.0×3C・5C-FV用
エアコンアクセサリー 配管セット Panasonic(パナソニック)エアコンアクセサリー 配管セットPanasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1セット
32日以内出荷
種別配管セット(新冷媒対応)型式2分・4分外径(Φmm)ガス側:12.7(1/2”)、液側:6.35(1/4”)セット数1仕上外径(mm)ガス側:33、液側:23肉厚t(mm)ガス側:0.8、液側:0.8断熱材難燃性(外側1種、内側2種)対応冷媒種別2