カテゴリ

  • 電気材料(24)
  • 制御機器(1)
  • 作業工具(1)

「vvf 青」の検索結果

関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カラーVVFケーブル 弥栄電線カラーVVFケーブル弥栄電線(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1巻(100m)
当日出荷から5日以内出荷
色分け配線に便利。施工時・改修時に配線の識別が容易になります。 建造物の色に合わせた露出配線が可能です。
適合規格JISC3342絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)1500
カラーVVFケーブル 愛知電線カラーVVFケーブル愛知電線(2件のレビュー)
9,798税込10,778
1巻(20m)
当日出荷から5日以内出荷
屋内外の美観を損ねることなく、露出配線できます。 シースの色によって識別できるので、工事が容易で、誤配線を防止します。 エアコン、コンセント増設などの配線に使用できます。 一般住宅、商業施設など、配線の効率を図るため、シースにカラーバリエーションがあります。
用途屋内配線長さ(m)20規格JISC3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))準拠定格電圧(V)600
VVFケーブル カワイ電線VVFケーブルカワイ電線(7件のレビュー)
16,980税込18,678
1巻
当日出荷から3日以内出荷
住宅等の屋内配線に使用されるビニル絶縁ビニルシースの平形ケーブルです。 施工内容に合わせてベストチョイスできる「ラインシリーズ」が揃っています。
種類電力ケーブル全長(m)100シース標準厚さ(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
600V/18A/ 50m VAケーブル(2心/青) エスコ600V/18A/ 50m VAケーブル(2心/青)エスコ(1件のレビュー)
16,300税込17,930
1個
翌日出荷
種類電力ケーブル芯数(C)2全長(m)50エスコ品番EA940AV-403
ビニル平形コード VFF KHDビニル平形コード VFFKHD(18件のレビュー)
7,198税込7,918
1巻(100m)
当日出荷から6日以内出荷
全長(m)100絶縁体厚さ(mm)0.8
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 カワイ電線600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形カワイ電線
18,980税込20,878特価
1巻(100m)
当日出荷から3日以内出荷
在庫品として9色が揃っています。
用途配線系統の色分け識別に活用できます。 建設共同企業体(JV)における境界識別に効果的です。 露出配線にも適しています。長さ(m)【1条の概算】100試験電圧1500絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上
VVFケーブル 愛知電線VVFケーブル愛知電線(59件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット(5m)ほか
当日出荷から3日以内出荷
耐候性が優れているので長年月の使用に耐えられます。線心の識別は絶縁体の色によってできるので工事が容易です。規格:JIS C 3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))
用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など一般住宅、商業施設、公共施設など、様々な建物の屋内配線に使用される600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形です。試験電圧1500V絶縁抵抗(MΩ/km)50シース厚(mm)1.5
VVFケーブル 弥栄電線VVFケーブル弥栄電線(9件のレビュー)
14,980税込16,478特価
1巻ほか
当日出荷から8日以内出荷
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。 シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 また、寒暖に関係なく、フルシーズンに渡り適度な柔軟性を維持出来ます。
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50定格温度(℃)60定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5
VVFケーブル 正和電工VVFケーブル正和電工(15件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻
当日出荷
定格600Vの屋内配線、動力用配線等として広く使用されるビニール絶縁、ビニールシース(外装被覆)の平形ケーブルです
用途屋内配線に。種類電力ケーブル芯数(C)2絶縁体厚さ(mm)0.8
600V/23A/ 10m VAケーブル(2心/青) エスコ600V/23A/ 10m VAケーブル(2心/青)エスコ
7,000税込7,700
1個
翌日出荷
種類電力ケーブル芯数(C)2全長(m)10エスコ品番EA940AV-411
第二種電工試験練習用 線セット ホーザン第二種電工試験練習用 線セットホーザン
16,980税込18,678
1セット
当日出荷
候補問題全13問を1回ずつ練習できる追加用の電線が入組みされています。
セット内容線セット×1+リングスリーブ中・小、埋込連用取付枠質量(kg)4.8アズワン品番64-5104-77
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1巻ほか
翌々日出荷から10日以内出荷
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに種類電力ケーブル全長(m)100シース厚(mm)1.5規格JIS C 3342許容温度(℃)(導体最高)60定格電圧(V)600試験電圧(V/1分)1500適合規格<PS>Eシース色RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードタイプ近接センサ omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサomron(オムロン)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から9日以内出荷
「長距離検出」により突発停止を起こさない設備へ 装置の振動でドグが離れても検出ミスが起きにくい ワークの着座位置のばらつきがあっても衝突が起きにくい 長距離安定検出技術 ”サーモ・ディスタンス・コントロール × IoT” 「ユーザビリティ向上」によりスキルレスで短時間に 復旧できる設備へ ”e-治具”を使って交換時間わずか10秒 「耐油実力値2年」により故障による突発停止をさらに低減 「小型化」により設備設計の自由度を向上 溶接治具に配置しやすい 機種を集約して在庫機種を統一できる 3線式なら「IO-Link」により異常箇所と現象の早期発見が可能 「状態監視」により設備の予知保全を実現
VVF  電力ケーブル 協和電線工業VVF 電力ケーブル協和電線工業
15,980税込17,578
1巻(100m)
当日出荷から5日以内出荷
JIS認定品(JISマーク表示)です。住宅など一般屋内配線用。
用途一般住宅、オフィスビルの屋内配線や、エアコン配線など。定格電圧(V)600定格温度(℃)60規格JISC3342全長(m)100RoHS指令(10物質対応)対応
カラーVVFケーブル 協和電線工業カラーVVFケーブル協和電線工業(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1巻(100m)
5日以内出荷から8日以内出荷
豊富なカラーバリエーションを揃えております。壁や天井などの色に合わせた配線が可能です。
VVF用ねじなしジョイントボックス 3分岐 結線完了表示付(標準色 青) 明工社VVF用ねじなしジョイントボックス 3分岐 結線完了表示付(標準色 青)明工社
1,398税込1,538
1個
当日出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセスフロア用コンセントⅡ型(2コ口) 明工社アクセスフロア用コンセントⅡ型(2コ口)明工社
1,898税込2,088
1個
当日出荷から6日以内出荷
結線表示機能付き。OAフロア用配線器具、接地プラグ付OAタップの電源供給が可能です
種類フロアコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)20仕様結線完了表示付口数2RoHS指令(10物質対応)対応
アクセスフロア用コンセントⅡ型(4コ口) 明工社アクセスフロア用コンセントⅡ型(4コ口)明工社
2,998税込3,298
1個
当日出荷から6日以内出荷
結線表示機能付き。OAフロア用配線器具、接地プラグ付OAタップの電源供給が可能です
種類フロアコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)20仕様結線完了表示付タイプ露出形極数接地2P口数4適合電線(mm2)2~5.5(VCT3心)適合電線径(Φmm)1.6、2(VVF3心)RoHS指令(10物質対応)対応
VVF用ねじなしジョイントボックス5分岐結線結線完了表示付(標準色・青) 明工社VVF用ねじなしジョイントボックス5分岐結線結線完了表示付(標準色・青)明工社(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
結線表示機能付き。床下電源、照明器具電源などに使用出来るVVF用ジョイントBOXです
定格電圧(V)300定格電流(A)20分岐数5RoHS指令(10物質対応)対応
VAコード ELPAVAコードELPA
999税込1,099
1個
当日出荷
耐久性・耐衝性・耐摩擦性に優れています。 主に、屋内で使用するAC600V以下の配線に使用します。 屋内配線・動力用配線・冷暖房機配線等、幅広く使用されます。
種類電力ケーブル芯数(C)2導体外径(Φmm)1.6全長(m)5定格電圧(V)600定格電流(A)18
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 カラーVVF(単線タイプ) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 カラーVVF(単線タイプ)住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
24,980税込27,478
1巻(100m)
8日以内出荷
長さ(m)100絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5許容温度(℃)(導体最高)60試験電圧(V/1分)1500RoHS指令(10物質対応)対応
MMポート用SWHUB(1G) Panasonic(パナソニック)MMポート用SWHUB(1G)Panasonic(パナソニック)
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷
質量(kg)0.4使用温度範囲(℃)0~40定格消費電力(W)(最大)3.9定格入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz使用湿度範囲10%RH~90%RH(結露なきこと)動作表示【電源】(LED)電源「入」時:緑点灯、電源「切」時:消灯、【LINK/ACT.】[色で通信速度を表示]青色:1000M全二重モード、緑色:100M全二重または半二重モード、橙色:10M全二重または半二重モード、[点灯/点滅で状態を表示]点灯:端末との接続(リンク)が正常、点滅:データを送受信中適合電線600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、Φ1.6、Φ2Cu(銅)単線専用結線方式ねじなし端子(電線差込式)
ハーネスジョイントボックス 神保電器ハーネスジョイントボックス神保電器
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
ホワイト(WT)・レッド(RD)・グリーン(GN)・ブルー(BL)の4色展開ハーネスプラグを差し込むと自動的にロックハーネスジョイント部は定格20A
仕様2P+E定格AC125V 20A適合電線(mm2)VVFΦ1.6~Φ2.0 ,VCT2~5.5
ブロックコンセント 4分岐 神保電器ブロックコンセント 4分岐神保電器
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
一般の差込プラグが使用可能コンセント部は接地2P15A 125V抜止【抜止コンセント使用上のご注意】プラグはロック位置までしっかり回して使用してください。またプラグを抜く時は必ずプラグを持ち左に回して(ロック解除)からまっすぐに引き抜いてください。【注記】本製品は20A配線用遮断器専用のため、20Aヒューズ回路には使用しないでください。
仕様2P+E厚さ(mm)28ねじピッチ(mm)【横】35、【縦】35全幅(mm)100定格電圧(V)AC125全高(mm)90定格電流(A)【4箇所合計】20、【コンセント部】15口数4適合電線(mm2)VVFΦ1.6~Φ2.0 ,VCT2~5.5ねじ穴(Φmm)4.5関連資料(0.17MB)
ブロックコンセント 2分岐 神保電器ブロックコンセント 2分岐神保電器
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
一般の差込プラグが使用可能コンセント部は接地2P15A 125V抜止【抜止コンセント使用上のご注意】プラグはロック位置までしっかり回して使用してください。またプラグを抜く時は必ずプラグを持ち左に回して(ロック解除)からまっすぐに引き抜いてください。【注記】本製品は20A配線用遮断器専用のため、20Aヒューズ回路には使用しないでください。
仕様2P+E厚さ(mm)28ねじピッチ(mm)35全幅(mm)60定格電圧(V)AC125全高(mm)90定格電流(A)【2箇所合計】20、【コンセント部】15口数2適合電線(mm2)VVFΦ1.6~Φ2.0 ,VCT2~5.5ねじ穴(Φmm)4.5関連資料(0.17MB)
600V/23A/ 20m VAケーブル(2心/青) エスコ600V/23A/ 20m VAケーブル(2心/青)エスコ
13,700税込15,070
1個
翌日出荷
種類電力ケーブル芯数(C)2全長(m)20エスコ品番EA940AV-412