カテゴリ

  • 電気材料(23)
    • VVF・VVR(18)
    • VCTF(1)
絞り込み
芯数(C)
  • 2(10)
  • 3(19)
  • 4(4)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 16(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
長さ(m)
  • 100
  • 4(1)
  • 5(6)
  • 10(6)
  • 15(5)
  • 20(7)
  • 30(5)
  • 50(5)
導体外径(Φmm)
  • 0.7(1)
  • 0.9(1)
  • 1.1(1)
  • 1.5(1)
  • 1.6(20)
  • 1.8(1)
  • 2(11)
  • 2.5(1)
  • 2.6(7)
  • 色カラー(3)
  • 色(8)
  • 色(2)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.3(1)
  • 0.5(1)
  • 0.75(1)
  • 1.25(1)
  • 2(1)
  • 3.5(1)
ブランド
  • 富士電線工業(4)
  • カワイ電線(8)
  • 弥栄電線(1)
  • 愛知電線(2)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(4)
  • 矢崎エナジーシステム(1)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
  • 協和電線工業(2)
富士電線工業・カワイ電線・弥栄電線・愛知電線・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・矢崎エナジーシステム・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・協和電線工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vvf 1.6 3c」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VVFケーブル カワイ電線VVFケーブルカワイ電線(7件のレビュー)
51,980税込57,178
1巻
当日出荷から3日以内出荷
住宅等の屋内配線に使用されるビニル絶縁ビニルシースの平形ケーブルです。 施工内容に合わせてベストチョイスできる「ラインシリーズ」が揃っています。
種類電力ケーブル全長(m)100シース標準厚さ(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ) 富士電線工業600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)富士電線工業(17件のレビュー)
38,980税込42,878
1巻(100m)
当日出荷から5日以内出荷
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。種類電力ケーブル規格JIS C 3342適合規格<PS>E定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
VVFケーブル 弥栄電線VVFケーブル弥栄電線(9件のレビュー)
27,980税込30,778特価
1巻
当日出荷から8日以内出荷
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。 シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 また、寒暖に関係なく、フルシーズンに渡り適度な柔軟性を維持出来ます。
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50定格温度(℃)60定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5
VVFケーブル 愛知電線VVFケーブル愛知電線(59件のレビュー)
35,980税込39,578
1セット(100m)
当日出荷から3日以内出荷
耐候性が優れているので長年月の使用に耐えられます。線心の識別は絶縁体の色によってできるので工事が容易です。規格:JIS C 3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))
用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など一般住宅、商業施設、公共施設など、様々な建物の屋内配線に使用される600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形です。試験電圧1500V絶縁抵抗(MΩ/km)50シース厚(mm)1.5
VVFケーブル 矢崎エナジーシステムVVFケーブル矢崎エナジーシステム(7件のレビュー)
23,980税込26,378
1巻(100m)
当日出荷
住宅・マンションの屋内配線や動力配線など、幅広い用途で使用されます。
VVF  電力ケーブル 協和電線工業VVF 電力ケーブル協和電線工業
29,980税込32,978
1巻(100m)
当日出荷から5日以内出荷
JIS認定品(JISマーク表示)です。住宅など一般屋内配線用。
用途一般住宅、オフィスビルの屋内配線や、エアコン配線など。定格電圧(V)600定格温度(℃)60規格JISC3342全長(m)100RoHS指令(10物質対応)対応
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1巻ほか
翌々日出荷から10日以内出荷
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに種類電力ケーブル全長(m)100シース厚(mm)1.5規格JIS C 3342許容温度(℃)(導体最高)60定格電圧(V)600試験電圧(V/1分)1500適合規格<PS>Eシース色RoHS指令(10物質対応)対応
VVFケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)VVFケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(7件のレビュー)
33,980税込37,378
1巻
当日出荷から5日以内出荷
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル
用途低圧の一般住宅用屋内配線種類電力ケーブル適合規格E定格電圧(V)600全長(m)100材質(シース)非鉛ビニル材質(絶縁体)非鉛ビニル難燃性60度傾斜絶縁抵抗(MΩ/km)50(最小・20℃時)シース厚(mm)1.5試験電圧(V/1分)AC1500定格温度(℃)60材質(導体)電気用軟銅線
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード富士電線工業(199件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から11日以内出荷
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
カラーVVFケーブル 協和電線工業カラーVVFケーブル協和電線工業(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1巻(100m)
5日以内出荷から8日以内出荷
豊富なカラーバリエーションを揃えております。壁や天井などの色に合わせた配線が可能です。
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形(VVFタイプ エコ電線) 単線 富士電線工業600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形(VVFタイプ エコ電線) 単線富士電線工業
37,980税込41,778
1巻(100m)
当日出荷から翌日出荷
種類電力ケーブル全長(m)100シース厚(mm)1.5規格JIS C 3605絶縁体厚さ(mm)0.8耐電圧(V/min)1500定格温度(℃)75定格電圧(V)600適合規格<PS>E絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500シース色
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 カワイ電線600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形カワイ電線
35,980税込39,578特価
1巻(100m)
当日出荷から3日以内出荷
在庫品として9色が揃っています。
用途配線系統の色分け識別に活用できます。 建設共同企業体(JV)における境界識別に効果的です。 露出配線にも適しています。長さ(m)【1条の概算】100試験電圧1500絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上
オール電化対応VVFシリーズ カワイ電線オール電化対応VVFシリーズカワイ電線
34,980税込38,478
1巻
8日以内出荷
オール電化の配線工事に最適。
用途100V回路用種類電力ケーブル芯数(C)3全長(m)100色(絶縁体)黒/白/緑適合規格<PS>ERoHS指令(10物質対応)対応
オール電化対応VVFシリーズ カワイ電線オール電化対応VVFシリーズカワイ電線(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1巻
6日以内出荷から8日以内出荷
オール電化の配線工事に最適。
用途200V回路用種類電力ケーブル芯数(C)3全長(m)100色(絶縁体)黒/赤/緑適合規格<PS>ERoHS指令(10物質対応)対応
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル平形 カワイ電線600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル平形カワイ電線
39,980税込43,978
1巻(100m)
翌々日出荷から3日以内出荷
許容電流がアップします。→タフラインCV-F2×1.6mmは、VVF2×2.0mmに相当します。 絶縁抵抗値が大幅にアップします。
長さ(m)【1条の概算】100試験電圧1500絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500以上
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形(200Vタイプ エコ電線) 単線 富士電線工業600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形(200Vタイプ エコ電線) 単線富士電線工業
37,980税込41,778
1巻(100m)
翌日出荷
大型家電機器の普及により、200Vの回路配線が増加しています。200V回路の配線が一目で判るので、従来の回路と区別でき、保守を行う際にも役立ちます。
用途200V回路配線用としてご使用いただけます。種類電力ケーブル芯数(C)3全長(m)100シース厚(mm)1.5規格JIS C 3342絶縁体厚さ(mm)0.8定格温度(℃)75導体単線
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 カラーVVF(単線タイプ) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 カラーVVF(単線タイプ)住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
37,980税込41,778
1巻(100m)
8日以内出荷
長さ(m)100絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5許容温度(℃)(導体最高)60試験電圧(V/1分)1500RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EMケーブル 愛知電線ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EMケーブル愛知電線
39,980税込43,978
1巻
翌々日出荷
屋内配線、電気機器用配線など。官公庁、学校や病院等の環境に配慮した建物の屋内配線に使用されるポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形です。環境への影響が懸念されるハロゲン物質を含まない環境に優しい製品です。VVFと比べて許容温度が75℃と高く、許容電流が約1.3倍に増加します。
用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など。規格JIS C 3605(600Vポリエチレンケーブル)全長(m)100試験電圧1500V絶縁抵抗(MΩ/km)2500シース厚(mm)1.5
配電用電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)配電用電線住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
35,980税込39,578
1巻(100m)
翌日出荷
長さ(m)100絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5シース色試験電圧(V/1分)1500RoHS指令(10物質対応)対応
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 カワイ電線600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形カワイ電線
41,980税込46,178
1巻(100m)
3日以内出荷
焼却処分してもハロゲンガスやダイオキシンを発生しません。 JIS C 3005 60度傾斜燃焼試験に合格していますので耐燃性にすぐれています。 許容電流はVVFに比べ約1.3倍となります。 被覆材料に処方を施しており、耐紫外線性にすぐれています。 カラー、200タフライン、Gタフラインの各バリエーションも在庫しています。
用途屋内配線、屋側配線、各種仮設配線等幅広くお使いいただけます。
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 カワイ電線600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形カワイ電線
33,980税込37,378
1巻(100m)
3日以内出荷
ケーブル表面の長さ方向に突起をつけることで、摩擦抵抗を小さくしました。これによって通線効率が向上します。 ケーブルの仕様・特性は、一般のVVFと同等(JIS規格)です
用途配線ケーブル本数の多い場所や通線しにくい場所での作業性を改善したニュータイプのVVF。長さ(m)【1条の概算】100絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 セパレートアース線付きVVF 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 セパレートアース線付きVVF住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
56,980税込62,678
1巻(100m)
8日以内出荷
電力線とアース線の一体構造かつアース線が分離可能で現地施工を省略化できます。
その他【線心数×導体径】2×2.0mm+1×1.6mm長さ(m)100芯数(C)3絶縁体厚さ(mm)(電力線)0.8(アース線)0.8概算質量(kg/km)140シース厚(mm)(電力線)1.5(アース線)-シース色許容温度(℃)(導体最高)60導体径(mm)(電力線)2.0、(アース線)1.6試験電圧(V/1分)(電力線)1500(アース線)1500RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)約6.6×13.5最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)(電力線)5.65(アース線)8.92線心識別(動力線)黒・白、(アース線)緑
汎用ケーブル カワイ電線汎用ケーブルカワイ電線
34,980税込38,478
1巻(100m)
9日以内出荷
屋内電力配線用ケーブル環境配慮型エコ電線焼却処分してもハロゲンガスやダイオキシンを発生しません。JIS C 3005 60度傾斜燃焼試験に合格していますので耐燃性にすぐれています。許容電流はVVFに比べ約1.3倍となります。被覆材料に処方を施しており、耐紫外線性にすぐれています。
用途屋内配線、屋側配線、各種仮設配線等幅広くお使いいただけます。適合規格JIS C 3605標準長さ(m)100/条シース色灰色絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
vvf 1.6 3c特集