カテゴリ

  • 電気材料(1)
絞り込み
芯数(C)
  • 12
  • 2(33)
  • 3(31)
  • 4(6)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 16(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
長さ(m)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 50(1)
  • 100(1)
導体外径(Φmm)
  • 0.7(1)
  • 0.9(1)
  • 1.1(1)
  • 1.5(1)
  • 1.8(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.3(1)
  • 0.5(1)
  • 0.75(1)
  • 1.25(1)
  • 2(1)
  • 色(1)
ブランド
  • 富士電線工業(1)
富士電線工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vvf 1.6」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード富士電線工業(199件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から11日以内出荷
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
vvf 2.0 100m特集