カテゴリ
- 電気材料(4)
- VVF・VVR(3)
- VCTF(1)
絞り込み
長さ(m)
- 50
- 4(1)
- 5(5)
- 10(5)
- 15(4)
- 20(5)
- 30(4)
- 100(35)
芯数(C)
- 2(4)
- 3(4)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(1)
- 7(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 16(1)
- 20(1)
- 30(1)
- 40(1)
- 50(1)
導体外径(Φmm)
- 0.7(1)
- 0.9(1)
- 1.1(1)
- 1.5(1)
- 1.6(1)
- 1.8(1)
- 2(1)
- 2.5(1)
- 3(2)
- 3.1(1)
- 3.4(1)
- 3.6(2)
- 4.4(1)
- 5.5(1)
- 7.8(1)
- 360(1)
- 365(1)
- 375(1)
- 400(1)
導体公称断面積(mm2)
- 0.3(1)
- 0.5(1)
- 0.75(1)
- 1.25(1)
- 2(1)
- 3.5(1)
- 5.5(3)
- 8(2)
- 14(1)
- 22(1)
- 38(1)
シース色
灰(4)
許容電流
- 15(1)
- 18(1)
- 20(1)
- 28(2)
- 33(1)
- 36(2)
- 42(2)
- 50(1)
- 66(1)
- 91(1)
15・18・20・28・33・36・42・50・66・91
規格/略称
- VVF(2)
- VVR(1)
VVF・VVR
ケーブル形状
- 丸型(1)
- 平型(2)
丸型・平型
導体サイズ
- 1.6(1)
- 2(1)
- 3(1)
- 3.6(1)
1.6・2・3・3.6
絶縁体色
- 白(3)
- 赤(3)
- 黒(3)
白・赤・黒
ブランド
- 富士電線工業(1)
- 弥栄電線(1)
- 矢崎エナジーシステム(1)
- 行田電線(1)
富士電線工業・弥栄電線・矢崎エナジーシステム・行田電線
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「vvf 100m」の検索結果

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード
富士電線工業(202件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1巻(50m)当日出荷から9日以内出荷外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)