カテゴリ
- 電気材料(21)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 作業工具(2)
- 保管用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
絞り込み
ブランド
- 弥栄電線(5)
- ELPA(4)
- 富士電線工業(4)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- カワイ電線(2)
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
- エスコ(1)
- オーム電機(1)
- 正和電工(1)
- 西田製作所(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- 矢崎エナジーシステム(1)
- 愛知電線(1)
- 協和電線工業(1)
エコロジープロダクト
「vvf 2.6 50m」の検索結果

VVFケーブル
愛知電線(59件のレビュー)¥56,980税込¥62,6781セット(100m)当日出荷から翌々日出荷耐候性が優れているので長年月の使用に耐えられます。線心の識別は絶縁体の色によってできるので工事が容易です。規格:JIS C 3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など。一般住宅、商業施設、公共施設など、様々な建物の屋内配線に使用される600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形です。試験電圧1500V絶縁抵抗(MΩ/km)50シース厚(mm)1.5
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)
富士電線工業(17件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本(5m)ほか当日出荷から5日以内出荷電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。種類電力ケーブル規格JIS C 3342適合規格<PS>E定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
VVF 電力ケーブル
協和電線工業¥18,980~税込¥20,878~1巻(100m)当日出荷から5日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示)です。住宅など一般屋内配線用。用途一般住宅、オフィスビルの屋内配線や、エアコン配線など。規格JISC3342定格電圧(V)600全長(m)100定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル形状平型規格/略称VVF
アース線入り VVFケーブル
弥栄電線¥37,980税込¥41,7781巻(50m)5日以内出荷から6日以内出荷住宅・建築用の200V回路に最適。 灰色シース表面にはオレンジラインを表示、100V回路と簡単に識別することができます。用途IH・EV充電設備・エコキュート等、200V回路の配線工事に。適合規格JCS4519芯数(C)2被覆(アース)0.8mmシース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)1500
VVFケーブル
正和電工(15件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1巻当日出荷定格600Vの屋内配線、動力用配線等として広く使用されるビニール絶縁、ビニールシース(外装被覆)の平形ケーブルです用途屋内配線に。種類電力ケーブル芯数(C)2絶縁体厚さ(mm)0.8
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)¥74,980~税込¥82,478~1巻(100m)当日出荷から7日以内出荷電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに種類電力ケーブル規格JIS C 3342定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5許容温度(℃)(導体最高)60RoHS指令(10物質対応)対応
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード
富士電線工業(202件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形(200Vタイプ エコ電線) 単線
富士電線工業¥37,980~税込¥41,778~1巻(100m)翌々日出荷大型家電機器の普及により、200Vの回路配線が増加しています。200V回路の配線が一目で判るので、従来の回路と区別でき、保守を行う際にも役立ちます。用途200V回路配線用としてご使用いただけます。種類電力ケーブル規格JIS C 3342芯数(C)3絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5導体単線
200V用VVFケーブル
弥栄電線¥54,980~税込¥60,478~1巻(100m)5日以内出荷住宅・建築用の200V回路に最適。 灰色シース表面にはオレンジラインを表示、100V回路と簡単に識別することができます。用途IH・EV充電設備・エコキュート等、200V回路の配線工事に。適合規格JISC3342シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)1500
アース線入り VVFケーブル
弥栄電線¥74,980税込¥82,4781巻(100m)5日以内出荷3心の内の1心にアース線を入れました。アース線を必要とする配線工事に適しています。 灰色シース表面には緑ラインを表示しているので、アース線が入っていることを簡単に識別できます。用途アース線を必要とする配線工事に。適合規格JISC3342芯数(C)3シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)1500
UDプロテクター(アルミ)
ELPA¥1,613税込¥1,7741個当日出荷全長:1m 本体サイズ:1000(H)×50(W)×12(D)mm 重量:425g 適合ケーブル: ・VVF1.6×2心×2条 ・VVF2.0×3心×1条 カラー:グレー幅(mm)50色シルバー高さ(mm)12全長(m)1適合ケーブルVVF1.6×2心×2条、VVF2.0×3心×1条
引掛露出コンセント接地3P20A
ELPA¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷定格:250V 20A 適合電線: ・VVF 2.0mm,2.6mm ・1CT 2.0~3.5mm2 ・VCT 3.5~5.5mm2形状引掛タイプ種類露出コンセント極数接地3P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状(引掛形)接地3P 20A 250V定格電流(A)20
浴室換気タイマースイッチ
エスコ¥4,700税込¥5,1701個翌日出荷電子浴室換気タイマスイッチ。2線式配線。適用電線:600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2.0mm Cu(銅)単線専用。適合負荷:換気扇専用5~50W(最大0.5Aまで)。定格容量0.5A・100V設定時間(分)90・30・15サイズ(mm)44×37.8×22.7 (H)
CVFケーブル
弥栄電線¥62,980税込¥69,2781巻(100m)5日以内出荷絶縁体に耐熱性のある架橋ポリエチレンを使用。 導体が2.0mmでも、許容電流36A(VVF導体2.6mm相当)を実現。サイズダウンで作業効率アップ。 アースの被覆、シースにビニルを使用。VVFストリッパーで端末処理が可能です。芯数(C)2絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5耐電圧(V/min)1500
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形
カワイ電線¥49,980~税込¥54,978~1巻(100m)3日以内出荷ケーブル表面の長さ方向に突起をつけることで、摩擦抵抗を小さくしました。これによって通線効率が向上します。 ケーブルの仕様・特性は、一般のVVFと同等(JIS規格)です用途配線ケーブル本数の多い場所や通線しにくい場所での作業性を改善したニュータイプのVVF。長さ(m)【1条の概算】100絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上
廃棄電線ストリッピング・マシン
西田製作所¥699,800税込¥769,7801台3日以内出荷ねじれたVVF-3芯を1回分別、CV・CVT単芯500mm[[の2乗]]まで1回分別できます。 新機構の回転ゲージ式高さ調整ストッパを採用しています。用途廃棄電線の外皮と銅線の分離にトラスコ品番767-3116材質スチール幅(mm)716質量(kg)58高さ(mm)492奥行(mm)315電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2.7モーター出力(W)単相750適合ケーブルサイズ(mm2)CVT:8~500、CVVVR(SV):8~500、IV:3.5~500、VVF(VA)Φ1.6Φ2.0Φ2.6(2芯、3芯)
デジタルケーブルメジャー
JEFCOM(ジェフコム)¥47,980税込¥52,7781個当日出荷1000mまでのケーブルの長さを素早く計測できる。50個までユーザーモードの登録が可能。本体をケーブルの一端に接続し、ボタンを押すだけの簡単操作。ユーザーモードで、より正確に長さを測定できる。また、メニューに無いケーブルの測定も可能。アルミCVケーブルはユーザーモードで測長可能です。バックライト付液晶で、暗いところでも見やすい。 (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)。用途に合わせて選べる付属ケーブル。仕様個装梱包:個装箱個装サイズ・質量:W195×D55×H245mm・650セット内容・本体・クリップ(小)・クリップ(大)・テストプローブ・ケーブル1・ケーブル2材質ケース:ABS、LCDカバー:アクリル、BNCコネクタ:黄銅+ニッケルメッキ、電池端子:ピアノ線、スイッチカバー:クロロプレンゴム質量(g)213(本体のみ、乾電池含む)使用温度範囲(℃)0~40(80%RH以下)表示バックライト付LCD (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)測定精度±5% (ただし下記1~3の場合は±10%となります)1.ケーブル長が5m以上10m未満 2.VFFビニル平型コードのような簡易な構造のコード 3.ユーザーモードで基準ケーブルと被測定ケーブルの差が大きい場合測定方法TDR法連続使用時間約8時間(アルカリ乾電池)機能電池交換お知らせ:Low Batt 表示使用電池単3形アルカリ乾電池 ×2 (電池は付属していません)本体サイズ(mm)93×39×173測定範囲(m)5~1000オートパワーオフ無操作約5分で自動的に電源オフ適合ケーブル・VVF :Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 (mm)・VCTF :0.75、1.25、2.0 (mm²;)・同 軸 :3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB・LAN :Cat5e、Cat6・600V CV :5.5, 8, 14, 22, 38, 60, 100,150, 200, 250, 325 (mm²;) 600V CV(2心、3心、4心)、CVD、CVT、CVQに適合・その他2線以上のケーブル(ユーザーモード使用時)分解能(m)100未満:0.1 / 100以上:1
ネジの救急箱 ピンクスター
YAMAZEN(山善)¥29,980税込¥32,9781式翌々日出荷「ネジがなめて回らない」「固着して外せない」―そんなネジトラブルに備える、実用工具をひとまとめにしたセットです。_x000D_。つかむ・回す・外すの用途に加え、作業時の安全性を確保できる保護メガネ、作業用手袋を同梱。_x000D_。家庭のメンテナンスやDIY、バイク/自転車整備など幅広く活躍します。_x000D_。工具は専用ケースに収納でき、持ち運びや保管もスッキリ。空きスペースに手持ち工具を追加してカスタム収納も可能です。仕様【保護メガネYR-PILINA1-C】防曇コート(VF-Plus+)+着脱式防塵ガスケット UV(380nm以下)99.9%カット JIS T-8147適合セット内容工具箱:RE-430/ハイブリッドレンチ:TWM-13P/ネジザウルスVAX:PZ-75P/GTドライブ:DZ-70P/ネジキャッチ:DR-19P/ネジモグラミドルセット:DBZ-401P/ネジバズーカセット:DBZ-22P/マグバンド:DR-95P/LEDフラッシュライト:SL-96P/山羊手袋:YSG-G01(耐摩耗・高耐久)/保護メガネ:YR-PILINA1-C全長(mm)【ハイブリッドレンチTWM-13P】222質量(g)【マグバンドDR-95P】35対辺(mm)【GTドライブDZ-70P】6.35電源【LEDフラッシュライトSL-96P】単三電池×1本適合範囲圧着:【ネジザウルスVAXPZ-75P】1.25~3.5sqねじ頭径(mm)【ネジザウルスVAXPZ-75P】Φ3~9.5切断能力【ネジザウルスVAXPZ-75P】2.6mm×3芯(VVF)適合サイズ(mm)【ネジキャッチDR-19P】4~6.35最大口開き(mm)【ハイブリッドレンチTWM-13P】38.5(モンキー)/45(パイプレンチ)適合ねじ(mm)【ネジモグラミドルセットDBZ-401P】(対辺)0.89/1.5/2/2.5/3/4/5 7本セット外寸法(Φmm)【工具箱RE-430(中皿スライド付き・簡易防水)】430(L)X230(W)X180(H)(外寸)対応ねじ【ネジバズーカセットDBZ-22P】(ドライバー)No.0/No.1/No.2 4本セット適合パイプ径(Φmm)【ハイブリッドレンチTWM-13P】Φ6~45光束(Lm)【LEDフラッシュライトSL-96P】135サイズ(mm)【工具箱RE-430(中皿スライド付き・簡易防水)】430(L)X230(W)X180(H)(外寸)防水性【LEDフラッシュライトSL-96P】IPX6照射距離(m)【LEDフラッシュライトSL-96P】50連続点灯時間(時間)【LEDフラッシュライトSL-96P】約4
二段ケーブルリール
JEFCOM(ジェフコム)¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷各種ケーブルを収納引出し可能 ブレーキ付(強弱調整可能) 上段は箱入り電線の繰り出しが可能 束巻収納可用途束巻き外径450mmまでの、電線の収納及び繰り出しができる材質鉄質量(kg)9.3本体寸法(mm)550×550×505収納可能電線サイズ(mm)VVF(VA線):1.6×2C/1.6×3C/2.0×2C/2.0×3C/2.6×2C/2.6×3C(電線メーカーにより適合しない場合有)最大荷重(kN)0.49(収納時)
ケーブルマスター
IKURATOOLS(育良精機)¥519,800税込¥571,7801台4日以内出荷面倒な配電線の皮むきにオールマイティ・ハイパワー質量(kg)64電源AC100V 50/60Hzモーター(W)750外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×270×600速度(m/min)CV:15(100mm2 50Hz)、VVF:10(Φ2.6-3芯 50Hz)