カテゴリ
- 電気材料(18)
- VVF・VVR(17)
絞り込み
導体外径(Φmm)
- 1.6(12)
- 2(11)
- 2.0(1)
- 2.6(10)
- 3(1)
- 3.6(1)
ブランド
- 弥栄電線(4)
- 富士電線工業(3)
- 愛知電線(2)
- カワイ電線(3)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- オーム電機(1)
- 協和電線工業(1)
- JAPPY(1)
- 矢崎エナジーシステム(1)
芯数(C)
- 3
- 2(22)
- 4(4)
長さ(m)
- 4(1)
- 5(4)
- 10(4)
- 15(3)
- 20(3)
- 30(2)
- 50(3)
- 100(12)
導体公称断面積(mm2)
- 5.5(1)
- 8(1)
シース色
カラー(3)
灰(8)
黒(1)
カラー・灰・黒
許容電流
- 15(7)
- 16(4)
- 20(11)
- 27(8)
- 28(1)
- 32(1)
- 36(2)
15・16・20・27・28・32・36
規格/略称
- EM 600V EEF/F(1)
- VVF(7)
- VVF(G)(1)
EM 600V EEF/F・VVF・VVF(G)
ケーブル形状
- 平型(9)
平型
導体サイズ
- 1.6(8)
- 2(7)
- 2.0(1)
- 2.6(9)
- 3(1)
- 3.6(1)
1.6・2・2.0・2.6・3・3.6
絶縁体色
- 白(10)
- 緑(8)
- 赤(9)
- 黒(12)
白・緑・赤・黒
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
「vvf 2.6」の検索結果

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)
富士電線工業(17件のレビュー)¥69,980税込¥76,9781巻当日出荷から5日以内出荷電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。種類電力ケーブル規格JIS C 3342適合規格<PS>E定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
VVFケーブル
愛知電線(60件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1セット(5m)ほか当日出荷から翌々日出荷耐候性が優れているので長年月の使用に耐えられます。線心の識別は絶縁体の色によってできるので工事が容易です。規格:JIS C 3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など。一般住宅、商業施設、公共施設など、様々な建物の屋内配線に使用される600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形です。試験電圧1500V絶縁抵抗(MΩ/km)50シース厚(mm)1.5
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)¥91,980~税込¥101,178~1巻(100m)当日出荷から7日以内出荷電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに種類電力ケーブル規格JIS C 3342定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5許容温度(℃)(導体最高)60RoHS指令(10物質対応)対応
200V用VVFケーブル
弥栄電線¥74,980税込¥82,4781巻(100m)5日以内出荷住宅・建築用の200V回路に最適。 灰色シース表面にはオレンジラインを表示、100V回路と簡単に識別することができます。用途IH・EV充電設備・エコキュート等、200V回路の配線工事に。適合規格JISC3342シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)1500
V絶縁Vシースケーブル
JAPPY(6件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1巻(5m)ほか当日出荷から17日以内出荷JAPPY電線/600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VV-F)の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M)用途住宅および建築物の屋内配線、エアコン用配線などにご使用いただけます。
VVF 電力ケーブル
協和電線工業¥76,980税込¥84,6781巻(100m)当日出荷から5日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示)です。住宅など一般屋内配線用。用途一般住宅、オフィスビルの屋内配線や、エアコン配線など。規格JISC3342定格電圧(V)600全長(m)100定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル形状平型規格/略称VVF
オール電化対応VVFシリーズ
カワイ電線(1件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1巻当日出荷から7日以内出荷オール電化の配線工事に最適。用途200V回路用種類電力ケーブル適合規格<PS>E全長(m)100芯数(C)3色(絶縁体)黒/赤/緑
オール電化対応VVFシリーズ
カワイ電線¥34,980~税込¥38,478~1巻7日以内出荷オール電化の配線工事に最適。用途100V回路用種類電力ケーブル適合規格<PS>E全長(m)100芯数(C)3色(絶縁体)黒/白/緑RoHS指令(10物質対応)対応
アース線入り VVFケーブル
弥栄電線¥74,980税込¥82,4781巻(100m)5日以内出荷3心の内の1心にアース線を入れました。アース線を必要とする配線工事に適しています。 灰色シース表面には緑ラインを表示しているので、アース線が入っていることを簡単に識別できます。用途アース線を必要とする配線工事に。適合規格JISC3342芯数(C)3シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)1500
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形
富士電線工業¥77,980税込¥85,7781巻(100m)3日以内出荷から62日以内出荷定格電圧(V)600最高使用温度(℃)60シース標準厚さ(mm)1.5
ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EMケーブル
愛知電線¥83,980税込¥92,3781巻翌々日出荷屋内配線、電気機器用配線など。官公庁、学校や病院等の環境に配慮した建物の屋内配線に使用されるポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形です。環境への影響が懸念されるハロゲン物質を含まない環境に優しい製品です。VVFと比べて許容温度が75℃と高く、許容電流が約1.3倍に増加します。用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など。規格JIS C 3605(600Vポリエチレンケーブル)試験電圧1500V絶縁抵抗(MΩ/km)2500シース厚(mm)1.5
エコ電線
弥栄電線¥84,980税込¥93,4781巻(100m)5日以内出荷絶縁体とシースにポリエチレンを使用、焼却処分時ダイオキシン等の有害物質が発生しません。 VVFと比較し、許容電流が約1.3倍にアップ。絶縁抵抗も大幅にアップします。 シースに耐燃性ポリエチレンを、絶縁体に耐紫外線を考慮した材料を使用しています。シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500耐電圧(V/min)1500