カテゴリ
- 電気材料(4)
- VVF・VVR(4)
絞り込み
導体外径(Φmm)
- 1.6(4)
- 2(4)
ブランド
- 弥栄電線(1)
- 富士電線工業(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- 矢崎エナジーシステム(1)
芯数(C)
- 4
- 2(22)
- 3(18)
長さ(m)
- 100(4)
シース色
灰(4)
許容電流
- 13(1)
- 15(3)
- 18(1)
- 20(3)
13・15・18・20
規格/略称
- VVF(4)
VVF
ケーブル形状
- 平型(4)
平型
導体サイズ
- 1.6(4)
- 2(4)
1.6・2
絶縁体色
- 白(4)
- 緑(4)
- 赤(4)
- 黒(4)
白・緑・赤・黒
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「vvf 2.6」の検索結果

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)
富士電線工業(17件のレビュー)¥54,980~税込¥60,478~1巻(100m)当日出荷から5日以内出荷電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。種類電力ケーブル規格JIS C 3342適合規格<PS>E定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)¥56,980~税込¥62,678~1巻(100m)当日出荷から7日以内出荷電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに種類電力ケーブル規格JIS C 3342定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5許容温度(℃)(導体最高)60RoHS指令(10物質対応)対応