カテゴリ
- 電気材料(31)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
- 弥栄電線(7)
- 富士電線工業(5)
- 正和電工(3)
- カワイ電線(3)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
- 協和ハーモネット(2)
- 愛知電線(2)
- 協和電線工業(2)
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
- エスコ(1)
- オーム電機(1)
- 西田製作所(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- メック(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- KHD(1)
- 矢崎エナジーシステム(1)
エコロジープロダクト
「vvf 2芯 50m」の検索結果

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)
富士電線工業(17件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本(5m)ほか当日出荷から5日以内出荷電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。種類電力ケーブル規格JIS C 3342適合規格<PS>E定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
VVFケーブル
愛知電線(59件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1セット(5m)ほか当日出荷から翌々日出荷耐候性が優れているので長年月の使用に耐えられます。線心の識別は絶縁体の色によってできるので工事が容易です。規格:JIS C 3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など。一般住宅、商業施設、公共施設など、様々な建物の屋内配線に使用される600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形です。試験電圧1500V絶縁抵抗(MΩ/km)50シース厚(mm)1.5
VVFケーブル
正和電工(15件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1巻当日出荷定格600Vの屋内配線、動力用配線等として広く使用されるビニール絶縁、ビニールシース(外装被覆)の平形ケーブルです用途屋内配線に。種類電力ケーブル芯数(C)2絶縁体厚さ(mm)0.8
VVF 電力ケーブル
協和電線工業¥18,980~税込¥20,878~1巻(100m)当日出荷から5日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示)です。住宅など一般屋内配線用。用途一般住宅、オフィスビルの屋内配線や、エアコン配線など。規格JISC3342定格電圧(V)600全長(m)100定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル形状平型規格/略称VVF
VFFビニル平形コード
協和ハーモネット(5件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 鉛を含まない塩化ビニルを使用しています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です。用途ラジオ、扇風機、電気等の電源コード等規格/略称VFF芯数(C)2定格電圧(V)300以下種類産業機械用ケーブル規格PSE絶縁体厚さ(mm)0.8定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(89件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1巻(100m)当日出荷から64日以内出荷規格/略称VCTFシース色灰定格電圧(V)300耐熱温度(℃)60全長(m)100色灰種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C 3306、PSE、RoHS材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニルJIS規格JIS C 3306最高使用温度(℃)60難燃性60度傾斜燃焼試験合格試験電圧(V/1分)AC2000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上撚り合線芯を円形に撚り合わせRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1巻(100m)当日出荷から7日以内出荷電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに種類電力ケーブル規格JIS C 3342定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5許容温度(℃)(導体最高)60RoHS指令(10物質対応)対応
小判型VCTFKビニールキャブタイヤコード
正和電工(6件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1巻当日出荷主に室内で使用する交流300V以下の電気器具等に用いる電線で、2芯を平行にし、外装としてビニールシースを施したものです。用途家庭用または、業務用電気器具のプラグ付電源コードおよび延長コードとして使用されています。規格/略称VCTFK導体断面積(mm2)1.25外寸(mm)4.7×7.4シース色灰定格125V-12A仕様JIS C3306規格品タイプVCTFK種類産業機械用ケーブル芯数(C)2素線径(mm)0.18絶縁体厚さ(mm)0.6導体外径(Φmm)1.5導体より線素線数50本
異色平行線 VFFビニールコード
正和電工(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(ビニール平型コード)。用途スピーカーコードなどに使用されます。規格/略称VFF芯数(C)2導体断面積(mm2)0.75定格125V-7A定格電流(A)7色赤黒タイプ2色種類産業機械用ケーブル外寸(mm)約2.7×5.4素線径(mm)0.18絶縁体厚さ(mm)0.8導体外径(Φmm)1.1導体より線素線数30
VFFビニル平形コード/スピーカーコード
協和ハーモネット(24件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です(0.3mm2を除く)。用途オーディオのスピーカーコード 直流DC用コード 小型電気器具の電源コード(0.75SQ以上)種類産業機械用ケーブル芯数(C)2定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VFF
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード
富士電線工業(202件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
VCT ビニルキャブタイヤケーブル
富士電線工業(51件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
ビニルキャブタイヤ丸形コード(ソフトタイプ)
富士電線工業(24件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1巻(100m)当日出荷柔軟性、耐熱性、耐寒性、耐燃性に優れています。用途300V以下の電気機器の電源用、配線用。規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60全長(m)100種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C 3005、電気用安全法技術基準材質(シース)塩化ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性塩化ビニル混合物絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1材質(導体)軟銅集合撚線最低使用温度(℃)-30(固定)/-15(移動時)
カラーVVFケーブル
協和電線工業(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1巻(100m)当日出荷から8日以内出荷豊富なカラーバリエーションを揃えております。壁や天井などの色に合わせた配線が可能です。
配管セット(配管+部材+電線VVF2.0×3芯)
メック(26件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1セット当日出荷両側フレアー加工済み、そのまま取り付け可能。 部材・電線入り。セット内容フレアナット:1/4×2個・3/8×2個、非粘着テープ(50mm×18m):1巻、粘着テープ(19mm×5m):1巻寸法(mm)6.35×9.52サドル径o(Φmm)38~53
カラーVVFケーブル
弥栄電線(3件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1巻(100m)当日出荷から5日以内出荷色分け配線に便利。施工時・改修時に配線の識別が容易になります。 建造物の色に合わせた露出配線が可能です。適合規格JISC3342絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)1500
VVFケーブル
愛知電線¥49,980税込¥54,9781セット(100m)4日以内出荷接地線が1.6mmになることにより。設置工事がより施工しやすくなる。Gライン・200Vラインの製品より軽量かつ経済的です。シースの接地線側に凹みがあり、誤配線を防げます。規格:JIS C 3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))用途屋内配線、IH用配線、冷暖房用配線。Gタイプは接地回路を必要とする電気配線に用います。Gタイプ200Vラインは住宅内の200V分岐回路に用います。試験電圧1500V絶縁体厚さ(mm)0.8導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.65絶縁抵抗(MΩ/km)50シース厚(mm)1.5仕上外径(Φmm)6.6×13.4
アース線入り VVFケーブル
弥栄電線¥37,980~税込¥41,778~1巻(50m)ほか5日以内出荷から6日以内出荷住宅・建築用の200V回路に最適。 灰色シース表面にはオレンジラインを表示、100V回路と簡単に識別することができます。用途IH・EV充電設備・エコキュート等、200V回路の配線工事に。適合規格JCS4519芯数(C)2被覆(アース)0.8mmシース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)1500
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(撚線タイプ)
富士電線工業¥34,980税込¥38,4781巻(50m)3日以内出荷壁中の埋め込みなど、丸形で使えない場所でも使用できますので、VVRの代替が可能です。 丸形に比べ、コストダウンになります。柔軟性に優れ、端末処理も簡単にできますので、工事後の仕上がり外観が美しくなります。用途大容量の引き込み配線、他回路幹線用、モーターの電線回路などの動力用として使用されます。種類電力ケーブル規格JIS C 3342適合規格<PS>E定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5定格温度(℃)60
200V用VVFケーブル
弥栄電線¥18,980~税込¥20,878~1巻(100m)5日以内出荷住宅・建築用の200V回路に最適。 灰色シース表面にはオレンジラインを表示、100V回路と簡単に識別することができます。用途IH・EV充電設備・エコキュート等、200V回路の配線工事に。適合規格JISC3342シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)1500
アース線入り VVFケーブル
弥栄電線¥47,980税込¥52,7781巻(100m)5日以内出荷ストリッパーで簡単に剥離。 アース線が目立たず、スッキリ配線。 シース表面に緑線が入っているため、アース線が入っていることを簡単に識別できます。適合規格JCS4519芯数(C)2仕上外径(mm)6.6×13.4被覆(アース)0.8mm絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)155導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.65、(アース)8.92シース厚(mm)1.5導体径(mm)2.0、(アース)1.6絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50許容電流23、(アース)-耐電圧(V/min)1500
アース線入り VVFケーブル
弥栄電線¥47,980税込¥52,7781巻(100m)5日以内出荷アース線がスムーズに取り外せ、作業時間を短縮できます。 アース線付であることを一目で認識できます。適合規格JCS 4519芯数(C)2仕上外径(mm)6.6×13.4被覆(アース)0.8mm絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)145導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.65、(アース)8.92シース厚(mm)1.5、(アース)-導体径(mm)2.0、(アース)1.6絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50許容電流23、(アース)-耐電圧(V/min)1500
廃棄電線ストリッピング・マシン
西田製作所¥699,800税込¥769,7801台3日以内出荷ねじれたVVF-3芯を1回分別、CV・CVT単芯500mm[[の2乗]]まで1回分別できます。 新機構の回転ゲージ式高さ調整ストッパを採用しています。用途廃棄電線の外皮と銅線の分離にトラスコ品番767-3116材質スチール幅(mm)716質量(kg)58高さ(mm)492奥行(mm)315電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2.7モーター出力(W)単相750適合ケーブルサイズ(mm2)CVT:8~500、CVVVR(SV):8~500、IV:3.5~500、VVF(VA)Φ1.6Φ2.0Φ2.6(2芯、3芯)
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形
カワイ電線¥23,980税込¥26,3781巻(100m)当日出荷から4日以内出荷在庫品として9色が揃っています。用途配線系統の色分け識別に活用できます。 建設共同企業体(JV)における境界識別に効果的です。 露出配線にも適しています。長さ(m)【1条の概算】100試験電圧1500絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形
カワイ電線¥18,980~税込¥20,878~1巻(100m)4日以内出荷ケーブル表面の長さ方向に突起をつけることで、摩擦抵抗を小さくしました。これによって通線効率が向上します。 ケーブルの仕様・特性は、一般のVVFと同等(JIS規格)です用途配線ケーブル本数の多い場所や通線しにくい場所での作業性を改善したニュータイプのVVF。長さ(m)【1条の概算】100絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上
CVFケーブル
弥栄電線¥62,980税込¥69,2781巻(100m)5日以内出荷絶縁体に耐熱性のある架橋ポリエチレンを使用。 導体が2.0mmでも、許容電流36A(VVF導体2.6mm相当)を実現。サイズダウンで作業効率アップ。 アースの被覆、シースにビニルを使用。VVFストリッパーで端末処理が可能です。芯数(C)2絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5耐電圧(V/min)1500
ケーブルマスター
IKURATOOLS(育良精機)¥519,800税込¥571,7801台4日以内出荷面倒な配電線の皮むきにオールマイティ・ハイパワー質量(kg)64電源AC100V 50/60Hzモーター(W)750外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×270×600速度(m/min)CV:15(100mm2 50Hz)、VVF:10(Φ2.6-3芯 50Hz)
エアコンアクセサリー 配管セット
Panasonic(パナソニック)¥21,980~税込¥24,178~1セット62日以内出荷種別配管セット(新冷媒対応)型式2分・4分外径(Φmm)ガス側:12.7(1/2”)、液側:6.35(1/4”)セット数1仕上外径(mm)ガス側:33、液側:23肉厚t(mm)ガス側:0.8、液側:0.8断熱材難燃性(外側1種、内側2種)対応冷媒種別2