カテゴリ

  • 電気材料(24)
    • VVF・VVR(18)
    • VCTF(1)
  • 空調・電設資材(9)
    • 被覆銅管・断熱材(1)
  • 作業工具(92)
すべてのカテゴリ
絞り込み
導体外径(Φmm)
ブランド
弥栄電線・富士電線工業・カワイ電線・矢崎エナジーシステム・正和電工・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・愛知電線・協和電線工業・オーム電機・エスコ・フジ矢・TSUNODA(ツノダ)・VICTOR(花園工具)・DENSAN(デンサン/ジェフコム)・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・室本鉄工・ホーザン・スリーピークス・TTC・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応

「vvf 3芯 2mm」の検索結果

125件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VVFケーブル 弥栄電線VVFケーブル弥栄電線(9件のレビュー)
38,980税込42,878特価
1巻
当日出荷から8日以内出荷
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。 シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 また、寒暖に関係なく、フルシーズンに渡り適度な柔軟性を維持出来ます。
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50定格温度(℃)60定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5
VVFケーブル カワイ電線VVFケーブルカワイ電線(7件のレビュー)
67,980税込74,778
1巻
当日出荷から3日以内出荷
住宅等の屋内配線に使用されるビニル絶縁ビニルシースの平形ケーブルです。 施工内容に合わせてベストチョイスできる「ラインシリーズ」が揃っています。
種類電力ケーブル全長(m)100シース標準厚さ(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ) 富士電線工業600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)富士電線工業(17件のレビュー)
4,498税込4,948
1本(5m)ほか
当日出荷から5日以内出荷
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。種類電力ケーブル規格JIS C 3342適合規格<PS>E定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
VVFケーブル 正和電工VVFケーブル正和電工(15件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻
当日出荷
定格600Vの屋内配線、動力用配線等として広く使用されるビニール絶縁、ビニールシース(外装被覆)の平形ケーブルです
用途屋内配線に。種類電力ケーブル芯数(C)2絶縁体厚さ(mm)0.8
VVFケーブル 矢崎エナジーシステムVVFケーブル矢崎エナジーシステム(7件のレビュー)
21,980税込24,178
1巻(50m)
当日出荷
住宅・マンションの屋内配線や動力配線など、幅広い用途で使用されます。
VVFケーブル 愛知電線VVFケーブル愛知電線(59件のレビュー)
4,598税込5,058
1セット(5m)ほか
当日出荷から翌々日出荷
耐候性が優れているので長年月の使用に耐えられます。線心の識別は絶縁体の色によってできるので工事が容易です。規格:JIS C 3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))
用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など一般住宅、商業施設、公共施設など、様々な建物の屋内配線に使用される600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形です。試験電圧1500V絶縁抵抗(MΩ/km)50シース厚(mm)1.5
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1巻ほか
翌々日出荷から10日以内出荷
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに種類電力ケーブル全長(m)100シース厚(mm)1.5規格JIS C 3342許容温度(℃)(導体最高)60定格電圧(V)600試験電圧(V/1分)1500適合規格<PS>Eシース色RoHS指令(10物質対応)対応
VVF  電力ケーブル 協和電線工業VVF 電力ケーブル協和電線工業
44,980税込49,478
1巻(100m)
当日出荷から5日以内出荷
JIS認定品(JISマーク表示)です。住宅など一般屋内配線用。
用途一般住宅、オフィスビルの屋内配線や、エアコン配線など。定格電圧(V)600定格温度(℃)60規格JISC3342全長(m)100RoHS指令(10物質対応)対応
Fケーブル オーム電機Fケーブルオーム電機(7件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷から8日以内出荷
クーラー、照明器具、スイッチ、コンセントの増設に
用途屋内配線用
配管セット(配管+部材+電線VVF2.0×3芯) メック配管セット(配管+部材+電線VVF2.0×3芯)メック(23件のレビュー)
8,598税込9,458
1セット
当日出荷
両側フレアー加工済み、そのまま取り付け可能。 部材・電線入り。
セット内容フレアナット:1/4×2個・3/8×2個、非粘着テープ(50mm×18m):1巻、粘着テープ(19mm×5m):1巻寸法(mm)6.35×9.52サドル径o(Φmm)38~53
VVFケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)VVFケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(7件のレビュー)
49,980税込54,978
1巻
当日出荷から5日以内出荷
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル
用途低圧の一般住宅用屋内配線種類電力ケーブル適合規格E定格電圧(V)600全長(m)100材質(シース)非鉛ビニル材質(絶縁体)非鉛ビニル難燃性60度傾斜絶縁抵抗(MΩ/km)50(最小・20℃時)シース厚(mm)1.5試験電圧(V/1分)AC1500定格温度(℃)60材質(導体)電気用軟銅線
VVFストリッパー ホーザンVVFストリッパーホーザン(45件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
VVFケーブル2.0mm×3芯に対応「測る」「剥く」「切る」「のの字曲げ」作業がこの工具一本で可能です 慣れない方も芯線被覆を傷つけにくい、ストリップアシスト用バネ付 ストリップスケール付
用途ケーブル外装ストリップ 芯線被覆ストリップ ケーブル切断用カッター のの字曲げプライヤー スケール適合芯線被覆ストリップ適応:VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×3/2.0mm×3。ケーブル外装ストリップ適応:VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×2芯/1.6mm×3芯/2.0mm×2芯/2.0mm×3芯トラスコ品番775-7573質量(g)210切断能力VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×2芯/1.6mm×3芯/2.0mm×2芯/2.0mm×3芯RoHS指令(10物質対応)対応関連資料仕様
VVFストリッパー ホーザンVVFストリッパーホーザン(6件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
1.6/2.0mm×2芯、1.6/2.0mm×3芯のケーブル外装ストリップと芯線被覆ストリップに対応。被覆のカットから剥ぎ取りまでハンドルを握るワンアクションで行えます。刃が切り込む深さを5段階で調節できます。数字が大きくなるにつれて刃の食い込みが深くなります。
適合(芯線被覆ストリップ)VVFケーブル/EM-EEFケーブル 1.6/2.0mmΦ、(ケーブル外装ストリップ)VVFケーブル/EM-EEFケーブル 1.6mm×2芯/1.6mm×3芯、2.0mm×2芯/2.0mm×3芯トラスコ品番494-3074質量(g)367
電工名人強力ニッパ(ラウンド刃・黒金) フジ矢電工名人強力ニッパ(ラウンド刃・黒金)フジ矢(5件のレビュー)
4,498税込4,948
1丁
当日出荷
最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」で切断能力がアップ。VCT線、VA線、VVF線などがスムーズに切断できます。被覆線を軽く切断でき、切断面もきれいに仕上がります。落下防止用コード取付シャックルがついているので、高所作業でも安心。
用途電気工事等に最適。
サドル オーム電機サドルオーム電機(3件のレビュー)
289税込318特価
1袋(20個)
当日出荷から10日以内出荷
ペンチ ホーザンペンチホーザン(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
優れた切断力と耐久性を誇る実用タイプ硬度と粘り強さを引き出す、浸炭焼入採用第1/2種電気工事士技能試験推奨品
硬度HRC(刃部)60RoHS指令(10物質対応)対応
薄刃ニッパー バネ付 TSUNODA(ツノダ)薄刃ニッパー バネ付TSUNODA(ツノダ)(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
手にフィットするエラストマーグリップ!
用途鉄線、より線、VVFの切断作業全長(mm)163質量(g)160材質(グリップ)エラストマー成型頭部厚(mm)11頭部幅(mm)19先端長(mm)22柄幅(mm)54切断能力(mm)プラスチックVVF:1.6×3芯、軟鉄線:Φ1.8、銅線:Φ2.6、より線:Φ2.0
電工名人偏芯薄刃ニッパ(黒金) フジ矢電工名人偏芯薄刃ニッパ(黒金)フジ矢
6,798税込7,478
1丁
当日出荷
偏芯機構採用で、通常品より楽に切断ができます。刃部はフジ矢独自開発の最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」で、線材への摩擦を低減し切れ味がUPしています。偏芯機構とマイクロミラーブレードを組み合わせることで、フジ矢史上最高の切れ味を実現しました。
用途内線・外線工事など電気設備工事でのVA・VVF線の切断に。
VVFストリッパー TTCVVFストリッパーTTC(5件のレビュー)
3,198税込3,518
1丁
当日出荷
電気工事士技能試験推奨工具です。 1丁で外装ストリップ、芯線被覆ストリップ、のの字曲げ、スケール、ケーブル切断の5つの便利な機能を装備しています。 芯線を傷つけにくいストリップ補助バネ付です。 エラストマーグリップ仕様です。 ストラップホール付です。
用途電気工事全般および電気工事士技能試験用にトラスコ品番217-5023全長(mm)238質量(g)220切断能力(mm)ケーブル外装ストリップ/芯線被覆ストリップ:1.6・2.0×2芯、1.6・2.0×3芯アズワン品番64-8763-95
バリットばさみ タジマツール(TJMデザイン)バリットばさみタジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ケーブルが逃げないギザ刃を採用しました。刃の背面にバリ取り専用の溝を設け、曲線・直線のバリを除去。すべりにくくパワーの入るエラストマーグリップ。片手でロック出来るストッパー付。高炭素刃物鋼使用でMバーなどの金属薄板も切断可能。安全ロープ取り付け穴付。
用途ケーブル・Mバーの切断全長(mm)185トラスコ品番438-6582材質(本体)スチール質量(g)128本体質量(g)128表面処理(ブレード)ハードクロームメッキ処理材質(グリップ)エラストマー樹脂切断能力(mm)鋼板(軟鉄)0.5厚以下切断能力(Φmm) 樹脂1.0厚以下切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2切断能力(Φmm)VCT線3.5×3芯
ビクタープラス 偏芯強力ニッパ(両刃) VICTOR(花園工具)ビクタープラス 偏芯強力ニッパ(両刃)VICTOR(花園工具)
6,298税込6,928
1個
当日出荷
最新鋭の設備となにわの名工による熟練の技術を融合させることにより高品質のVICTORPULUS+が誕生しました。 熟練の職人による刃付け技術により鋭い切れ味を実現。 クロムバナジウム鋼の採用と刃部にレーザー熱処理をすることで高い耐久性を実現。 高所での作業に備えての安全設計を採用。
用途ピアノ線の切断に切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯
テコペン 偏芯パワーペンチ(スラッシュヘッドタイプ) フジ矢テコペン 偏芯パワーペンチ(スラッシュヘッドタイプ)フジ矢
4,598税込5,058
1丁
当日出荷
偏芯構造なので従来のペンチよりも軽く切断できます。 先端新形状でステップルの取り外し、ネジやナットの取り回しが可能です。
全長(mm)232仕様簡易圧着機能付(2.0~5.5mm2)トラスコ品番818-4585種別落下防止用ひも取付穴有材質特殊鋼質量(g)347切断能力(Φmm) 鉄線Φ3.6切断能力(Φmm) 銅線Φ4.0切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6×3芯
TTC POWER 万能ペンチ(偏芯テコ) エラストマーグリップ TSUNODA(ツノダ)TTC POWER 万能ペンチ(偏芯テコ) エラストマーグリップTSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1丁
当日出荷
全長(mm)235仕様圧着機能付トラスコ品番785-1821質量(g)350取付穴切断能力(Φmm) 鉄線Φ2.8切断能力(Φmm) 銅線Φ4.0切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯
ネジザウルスEL エンジニアネジザウルスELエンジニア(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
電気工事に最適、電設のネジザウルス。独自の特許技術で頭が低いトラスネジにも対応し、ネジにしっかり喰いつきます。タテ溝をペンチの中心からずらすことで、結束バンドなども確実に掴めます。刃長21mmでVVFΦ2.6×3芯を切断できます。強力偏芯タイプで従来のペンチより30%切断力アップ。棒材や三分ナットも回せるくわえ部。グリップ断面がT型になっており、軽量かつグリップのねじれを防止します。
用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。電気工事での作業に。仕様先端くわえ部:トラスネジ・ナベネジ適合なめたネジ、 さびたネジ、トラスネジ、殊ネジ材質高炭素鋼、エラストマー質量(g)350呼び寸法(mm)200ねじ頭径(mm)Φ3~9.5切断能力(Φmm) 銅線4先端硬度HRC60±2切断能力(Φmm) 軟鉄線3.2鋼撚線(mm2 )切断能力:8関連資料(8.37MB)切断能力(Φmm) ステンレス2切断能力(Φmm) VVF線:2.6×3芯
ネジザウルスVAX エンジニアネジザウルスVAXエンジニア(3件のレビュー)
3,498税込3,848
1個
当日出荷
ネジ外し機能を搭載した、電設工事用の多機能ペンチ。鋭利なせん断刃で、VVFΦ2.6×3芯をラクラク切断できます。潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。2種類の切断刃を使い分けることで、切断刃の劣化損傷を防止します。オフセット タテ溝で壁際の潰れたネジも掴んで回せます。また、細い結束バンドなども確実に掴めます。ラウンドヨコ溝が板材やナットに密着し、確実に保持します。簡易圧着機能付き。軽量で使用時や携行時の負担を軽減します。グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマー。手によくフィットするデザイングリップ。落下防止用ストラップホール付き。
用途電気工事、電気資材、土木、建築関係などでの作業に。潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。幅(mm)グリップ:53全長(mm)205質量(g)297刃長(mm)20ねじ頭径(mm)対応:Φ3~9.5切断能力銅線切断刃/VVF線(2.6mm×3C)、IV線(22mm2)、針金切断刃/軟鉄線(Φ2.5mm)、ステンレス線(Φ1.6mm)先端厚さ(mm)14硬度HRCタテ溝:60±2先端長(mm)38先端幅(mm)27適合範囲(mm)圧着:1.25~3.5RoHS指令(10物質対応)対応
VA線ストリッパ(アルティメット) VICTOR(花園工具)VA線ストリッパ(アルティメット)VICTOR(花園工具)(3件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
美しく簡単に電線の被覆がストリップできます。便利な目安ゲージ付き。電気工事士技能試験必携工具。
用途電線の切断、皮むきトラスコ品番814-4737全長(mm)185質量(g)350握り径(Φmm)114線芯直径および公称断面積2芯 (Φ1.6mm、Φ2.0mm)VVF(VA線、Fケーブル)600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形3芯 (Φ1.6mm、Φ2.0mm)EM-EEF、EEF/F(エコ電線)600Vポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシースケーブル
電工パワーVAペンチ TTC電工パワーVAペンチTTC
3,898税込4,288
1丁
当日出荷
ケーブルカッターとペンチ、2種類の工具が一丁にVVF線やIV線、キャブタイヤなどのケーブルを軽い力で切断し、仕上がりもきれいなケーブル刃アンテナ支線やステンレス線などの硬い線も切断できる強力刃先端つかみ部は非対称にすることで3点保持でき、しっかりつかめる先端つかみ部には丸形状にフィットする縦溝もあり、安定してさらに保持力がアップ手にやさしいエラストマー二重成型グリップには滑りにくいテクスチャー入り
用途ケーブルやアンテナ支線の切断、保持などの電気工事に仕様落下防止用ひも取付穴:ありトラスコ品番408-2392材質本体:機械構造用炭素鋼、全体焼入れ:無酸化全体焼入れ42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ58~64HRC、グリップ:エラストマー樹脂全長(mm)212ハンドルエラストマー二重成型切断能力(mm)軟銅線Φ3.2切断能力(mm2)IV線22RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)VA線(VVF)2.6×3芯
電工パワー薄刃ニッパー TSUNODA(ツノダ)電工パワー薄刃ニッパーTSUNODA(ツノダ)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
コーポレートカラーであるイエロー&ブラックを基調としたTG(TSUNODA GLOBAL)モデル。滑りにくいテクスチャーグリップで、力が入れやすく高いホールド感を実現。電気工事の現場で活躍するプロ仕様ツール。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。薄型軽量で力強いヨーロッパタイプを採用。腰回りが軽くなり作業を快適に。薄刃形状でVVF3心線の切断面がキレイに。電気工事の現場で定番の200mmサイズは、VVF2.6×3心線対応。VVF2.0×3心線の切断作業に175や200mmサイズを使用する場面でも、偏芯テコにより160mmにサイズダウン可能。
用途ケーブルや線材等の切断に。仕様本体硬度(HRC):43~47全長(mm)176質量(g)0.18切断能力(Φmm)●VVFケーブル2.6×3心 ●軟鉄線(針金)2.0 ●軟銅線4.0 IV線22mm2硬度HRC(刃部)58~64熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
VA線ストリッパ フジ矢VA線ストリッパフジ矢
11,980税込13,178
1個
当日出荷
VA線ストリッパが更に使いやすく。開き留めストッパーでコンパクトに収納可能。新設計のバネ部分はバネの露出を抑え、外れにくい設計。上からも見やすい目盛を追加。
用途VA線、エコ電線専用ストリッパ、電気工事でのVA/VVF線のストリップに最適です。材質アルミダイカスト寸法(mm)185×54×57ブラック・ゴールド質量(g)378タイプ4サイズ対応電線仕様-種別銅線:VVF(VA線、Fケーブル)600Vビニルシースケーブル平形・EM-EEF、EEF/F(エコ電線)600Vポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシースケーブル適合電線径(Φmm)対象サイズ:2芯(1.6・2.0)/対象サイズ:3芯(1.6・2.0)
偏心パワーペンチ(バリ処理機能付き・黒金) フジ矢偏心パワーペンチ(バリ処理機能付き・黒金)フジ矢(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1丁
当日出荷
偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。グリップ根元部分にダイス機能がついているので、軽天の寸切り3分(W=3/8)吊ボルトのバリ取りやネジ山修正が可能です。軽量設計でワンサイズ下の重量を実現し、腰周りの負担を減らします。ピアノ線の切断も可能です。くわえ部の硬度、形状を変更し、耐久性と滑りにくさを実現しました。落下防止用コード取付穴がついているので、高所作業でも安心です。
用途電気工事、設備、空調、配管工事などに。切断能力(Φmm) 銅線4
電工用薄刃ニッパー(スタンダード) KEIBA電工用薄刃ニッパー(スタンダード)KEIBA(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
VVF2.0×3芯を断面をキレイに切断できます。
用途配線用の電線、結束バンド等の樹脂製品のをバリを残さず切断作業。全長(mm)150質量(g)215刃長(mm)20呼び寸法(mm)150刃先形状スタンダード切断能力(Φmm)軟鉄線:2.0、軟銅線:3.0、三芯線2.0
パワーニッパー 薄刃 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)パワーニッパー 薄刃LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
5,298税込5,828
1本
当日出荷
デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。偏芯テコで、コンパクトな形状ながら太い線が切断できます。
用途鉄線/銅線/VVF線の切断に。材質特殊鋼、樹脂グリップ
パワーペンチ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)パワーペンチLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。偏芯テコで、コンパクトな形状ながら太い線が切断できます。
用途鉄線/銅線/VVF線/ピアノ線の切断、曲げ伸ばしに。材質特殊鋼、樹脂グリップ
電工名人強力ニッパ フジ矢電工名人強力ニッパフジ矢
3,798税込4,178
1丁
当日出荷
トラスコ品番780-9905寸法(mm)150質量(g)170切断能力(Φmm) 鉄線2.0切断能力(Φmm) 銅線3.0切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)1.6×3芯
ネジザウルスVAX エンジニアネジザウルスVAXエンジニア
3,198税込3,518
1個
当日出荷
ゲンバ女子御用達「BLACK PINK」シリーズ。ネジ外し機能を搭載した、電設工事用の多機能ペンチ。鋭利なせん断刃で、VVFΦ2.6×3芯をラクラク切断できます。潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。2種類の切断刃を使い分けることで、切断刃の劣化損傷を防止します。オフセット タテ溝で壁際の潰れたネジも掴んで回せます。また、細い結束バンドなども確実に掴めます。ラウンド ヨコ溝が板材やナットに密着し、確実に保持します。簡易圧着機能付き。軽量で使用時や携行時の負担を軽減します。グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマー。手によくフィットするデザイングリップ。落下防止用ストラップホール付き。
用途電気工事、電気資材、土木、建築関係などでの作業に。潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。材質【本体】炭素鋼、【グリップ】エラストマー幅(mm)グリップ:53全長(mm)205質量(g)297刃長(mm)20硬度タテ溝:HRC60±2ねじ頭径(mm)Φ3~9.5切断能力(mm)銅線切断刃/VVF線(2.6×3C)、IV線(222)、エアコン用銅管(2分)、針金切断刃/軟鉄線(Φ2.5、ステンレスワイヤー(Φ1.5圧着範囲(mm2)1.25~3.5先端厚さ(mm)14先端長(mm)38先端幅(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応
電工パワー薄刃ニッパー TSUNODA(ツノダ)電工パワー薄刃ニッパーTSUNODA(ツノダ)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
視認性の高いイエローのグリップにツノダロゴマークをワンポイントであしらったオリジンモデル。昔ながらの使い心地にワンランク上の機能性。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。225mm大型サイズでVVF2.6×3心線をラクラク切断可能。簡易圧着機能付き(圧着専用工具ではありません)
用途ケーブルや線材等の切断に。仕様本体硬度(HRC):43~47硬度HRC(刃部)58~64熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
ペンチ(樹脂グリップ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ペンチ(樹脂グリップ)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
2,598税込2,858
1丁
当日出荷
標準機能のペンチ。 J200PCは簡易圧着機能付き(1.25~2mm2)。
用途電気工事、建築土木、機械の組立・修理作業に最適つかむ、曲げる、切る、圧着(J200PCのみ)
カラーVVFケーブル 愛知電線カラーVVFケーブル愛知電線(2件のレビュー)
27,980税込30,778
1巻(20m)
当日出荷から5日以内出荷
屋内外の美観を損ねることなく、露出配線できます。 シースの色によって識別できるので、工事が容易で、誤配線を防止します。 エアコン、コンセント増設などの配線に使用できます。 一般住宅、商業施設など、配線の効率を図るため、シースにカラーバリエーションがあります。
用途屋内配線長さ(m)20規格JISC3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))準拠定格電圧(V)600
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード富士電線工業(199件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から11日以内出荷
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
電工ハサミ trad電工ハサミtrad(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
錆にくいステンレス刃仕様。作業性の良いスプリング付。3芯VA線やモールも楽々切断。安全ストッパー付き。
用途VA・VVF線・VCT線・モールの切断。剪定ばさみとして。全長(mm)200刃長(mm)45質量(g)158切断能力(mm)VA・VVF線/Φ2.0×3芯まで、VCT線/Φ3.0×5.5mm2まで、モール/Φ2.0(2号)までの切断。刃厚(mm)3.5