カテゴリ

  • 電気材料(1)
    • VVF・VVR(1)
絞り込み
長さ(m)
  • 5
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 100(7)
芯数(C)
  • 3(1)
導体外径(Φmm)
  • 1.6(1)
  • 色(1)
ブランド
  • 富士電線工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vvf1.6-3c」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ) 富士電線工業600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)富士電線工業(17件のレビュー)
3,598税込3,958
1本(5m)
当日出荷から5日以内出荷
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。種類電力ケーブル規格JIS C 3342適合規格<PS>E定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
vvf 1.6 3c特集