カテゴリ
- 電気材料(263)
- 空調・照明・電設資材(48)
- 作業工具(43)
- パソコン/周辺機器(42)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(8)
- 制御機器(3)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 測定用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- ELPA(50)
- JAPPY(4)
- JEFCOM(ジェフコム)(14)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(5)
- Panasonic(パナソニック)(129)
- TRUSCO(17)
- アメリカン電機(41)
- エスコ(5)
- オーム電機(24)
- カワイ電線(5)
- スリーピークス(5)
- ネグロス電工(17)
- ホーザン(4)
- マサル工業(14)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(4)
- 弥栄電線(6)
- 愛知電線(4)
- 明工社(5)
- 星和電機(SEIWA)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「vvf1.6*2」の検索結果

VVFケーブル
正和電工(15件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1巻当日出荷定格600Vの屋内配線、動力用配線等として広く使用されるビニール絶縁、ビニールシース(外装被覆)の平形ケーブルです用途屋内配線に。種類電力ケーブル芯数(C)2絶縁体厚さ(mm)0.8
UDプロテクター(アルミ)
ELPA¥1,613税込¥1,7741個当日出荷全長:1m 本体サイズ:1000(H)×50(W)×12(D)mm 重量:425g 適合ケーブル: ・VVF1.6×2心×2条 ・VVF2.0×3心×1条 カラー:グレー幅(mm)50色シルバー高さ(mm)12全長(m)1適合ケーブルVVF1.6×2心×2条、VVF2.0×3心×1条
コーナーモール(アイボリー)
ELPA¥493税込¥5421個当日出荷全長:1m 本体サイズ:1000(H)×20(W)×15(D)mm 重量:97g 適合ケーブル: ・UTP0.5×4P×2条 ・VVF1.6×2心×1条 カラー:アイボリー
コーナーモール(グレー)
ELPA¥465税込¥5121個当日出荷全長:1m 本体サイズ:1000(H)×20(W)×15(D)mm 重量:97g 適合ケーブル: ・UTP0.5×4P×2条 ・VVF1.6×2心×1条 カラー:グレー
テープ付ABSモール2m
ELPA(1件のレビュー)¥378税込¥4161個当日出荷材質:ABS樹脂。全長:2m。本体サイズ:2000(H)×16(W)×11(D)mm。重量:124g。適合ケーブル:UTP0.5×4P。 VVF1.6×2心×1条。カラー:ブラック。テープ付用途1号
コーナーモール(ライト)
ELPA(2件のレビュー)¥493税込¥5421個翌々日出荷全長:1m 本体サイズ:1000(H)×20(W)×15(D)mm 重量:97g 適合ケーブル: ・UTP0.5×4P×2条 ・VVF1.6×2心×1条 カラー:ライト
コーナーモール(ナチュラル)
ELPA¥493税込¥5421個翌々日出荷全長:1m 本体サイズ:1000(H)×20(W)×15(D)mm 重量:97g 適合ケーブル: ・UTP0.5×4P×2条 ・VVF1.6×2心×1条 カラー:ナチュラル
コーナーモール(ダーク)
ELPA¥479税込¥5271個3日以内出荷全長:1m 本体サイズ:1000(H)×20(W)×15(D)mm 重量:97g 適合ケーブル: ・UTP0.5×4P×2条 ・VVF1.6×2心×1条 カラー:ダーク色ダーク長さ(m)1
抜止形 OAタップ2ケ口 コードナシ
アメリカン電機¥2,398税込¥2,6381セット当日出荷送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックな黒色のOAタップです。 2つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を2ヶ取付可能です。色黒質量(g)168.4規格RoHS対応コンセント個数2コンセント形状抜止形×2ヶ難燃性UL94_V-0適合電線VCT_2mm2、3.5mm2適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式
抜止形 OAタップ4ケ口 コードナシ
アメリカン電機(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501セット当日出荷送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックな黒色のOAタップです。 4つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を3ヶ取付可能です。色黒規格RoHS対応コンセント個数4コンセント形状抜止形×4ヶ難燃性UL94_V-0適合電線VCT_2mm2、3.5mm2適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式
平刃形 OAタップ2ケ口 コードナシ
アメリカン電機¥2,498税込¥2,7481セット当日出荷送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックな黒色のOAタップです。 2つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を2ヶ取付可能です。色黒質量(g)169.5規格RoHS対応コンセント個数2コンセント形状平刃形×2ヶ難燃性UL94_V-0適合電線VCT_2mm2、3.5mm2適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式
平刃形 OAタップ4ケ口 コードナシ
アメリカン電機(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381セット当日出荷送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックな黒色のOAタップです。 4つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を2ヶ取付可能です。色黒質量(g)318.7規格RoHS対応コンセント個数4コンセント形状平刃形×4ヶ難燃性UL94_V-0適合電線VCT_2mm2、3.5mm2適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式





ガードマンⅡR型
マサル工業(69件のレビュー)¥869~税込¥956~1本当日出荷から10日以内出荷●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。用途床面の配線保護に。材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応





ニュー・エフモール
マサル工業(32件のレビュー)¥159~税込¥175~1本ほか当日出荷から5日以内出荷●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●2m品もご用意しております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号、2m品は除く)●施工の際には、両面テープの併用をお勧めします。用途LANケーブルや電話線などの配線に。材質PVC




テープ付ニュー・エフモール
マサル工業(62件のレビュー)¥269~税込¥296~1本ほか当日出荷から11日以内出荷●都市再生機構仕様(EF-116-1) ●底面に両面テープが付き、簡単にすばやく施工できます。●両面テープの厚さは0.7mmです。●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。 ●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)用途LANケーブルや電話線などの配線に。RoHS指令(10物質対応)対応


フルカラー埋込ダブルコンセント
Panasonic(パナソニック)(32件のレビュー)¥379~税込¥417~1個ほか当日出荷から4日以内出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線【600Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用 【600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用適合プレートフルカラー3コ用
抜止形 OAタップ4ケ口 コードセット
アメリカン電機¥6,998税込¥7,6981セット5日以内出荷送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップです。 4つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。 キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。 電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。 裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を2ヶ取付可能です。コードセットの電線は、VCTFコードを採用しました。色白規格RoHS対応コンセント個数4コンセント形状抜止形×4ヶコード長さ(m)5難燃性UL94_V-0


埋込接地ダブルコンセント
Panasonic(パナソニック)(19件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm,Φ2mm Cu単線専用適合プレートフルカラー3コ用
VVFケーブル
愛知電線(60件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1セット(5m)ほか当日出荷から翌々日出荷耐候性が優れているので長年月の使用に耐えられます。線心の識別は絶縁体の色によってできるので工事が容易です。規格:JIS C 3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など。一般住宅、商業施設、公共施設など、様々な建物の屋内配線に使用される600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形です。試験電圧1500V絶縁抵抗(MΩ/km)50シース厚(mm)1.5
ケーブルステップル
ELPA¥207税込¥2281個当日出荷材質:。 ・釘部:スチール・亜鉛メッキ。 ・クリップ部:ポリエチレン。使用温度範囲:-40~70℃。適合電線:適合電線 VVF1.6mm×2心、VVF2.0mm×2心。入数:10個
抜止形 OAタップ2ケ口 コードセット
アメリカン電機¥5,498~税込¥6,048~1セット5日以内出荷送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップです。 2つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を2ヶ取付可能です。 コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm2を採用しました。色白規格RoHS対応コンセント個数2コンセント形状抜止形×2ヶコード長さ(m)5難燃性UL94_V-0
OAタップ4個口 コード付
アメリカン電機¥7,798税込¥8,5781個4日以内出荷プラグを使わずにOAタップとOAタップを電線でつなぐ送り配線が可能で、VCT3.5mm?電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップ(電源タップ)です。4つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25?3.5mm?やVVF1.6?2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を3ヶ取付可能です。コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm?を採用しました。電気用品安全法(PSE)適合品です。仕様接地形2P 15A 125VマルチユースOAタップ コンビ4ヶ口 コード2M 引掛形プラグ
抜止OAタップ2個口コード付
アメリカン電機¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷プラグを使わずにOAタップとOAタップを電線でつなぐ送り配線が可能で、VCT3.5mm?電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップ(電源タップ)です。2つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25?3.5mm?やVVF1.6?2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を2ヶ取付可能です。コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm?を採用しました。電気用品安全法(PSE)適合品です。仕様接地形2P 15A 125VマルチユースOAタップ 抜止形2ヶ口 コード2M 引掛形プラグ
引掛形 OAタップ6ケ口 コードセット
アメリカン電機¥8,498~税込¥9,348~1セット5日以内出荷から22日以内出荷送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップです。 6つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。 裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を4ヶ取付可能です。コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm2を採用しました。色白規格RoHS対応コンセント個数6コンセント形状引掛形×6ヶコード長さ(m)5難燃性UL94_V-0
引掛形 OAタップ2ケ口 コードセット
アメリカン電機¥5,798税込¥6,3781セット5日以内出荷送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップです。 2つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。 裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を2ヶ取付可能です。コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm2を採用しました。色白規格RoHS対応コンセント個数2コンセント形状引掛形×2ヶコード長さ(m)5難燃性UL94_V-0プラグ形状引掛形
テープ付ABSモール2m1号10P
ELPA(1件のレビュー)¥3,419税込¥3,7611個翌々日出荷サイズ:1号。カラー:ホワイト。テープ付。材質:ABS。長さ:2m。適用電線:VVF1.6mm×2C×1条。 ビニール平行線用途底面に両面テープが付いているので簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
コンビOAタップ6個コード付
アメリカン電機¥7,998~税込¥8,798~1個4日以内出荷プラグを使わずにOAタップとOAタップを電線でつなぐ送り配線が可能で、VCT3.5mm?電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップ(電源タップ)です。6つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25?3.5mm?やVVF1.6?2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を4ヶ取付可能です。コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm?を採用しました。電気用品安全法(PSE)適合品です。
平刃OAタップ2個口コード付
アメリカン電機¥4,898~税込¥5,388~1個4日以内出荷プラグを使わずにOAタップとOAタップを電線でつなぐ送り配線が可能で、VCT3.5mm?電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップ(電源タップ)です。2つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25?3.5mm?やVVF1.6?2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を2ヶ取付可能です。コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm?を採用しました。電気用品安全法(PSE)適合品です。