カテゴリ
- 電気材料(23)
- VVF・VVR(22)
絞り込み
芯数(C)
- 3
- 2(27)
- 4(4)
長さ(m)
- 4(1)
- 5(5)
- 10(5)
- 15(4)
- 20(5)
- 30(2)
- 50(2)
- 100(15)
導体外径(Φmm)
- 1.6(20)
シース色
カラー(8)
灰(12)
黒(5)
許容電流
- 15(15)
- 16(3)
- 23(1)
- 32(1)
規格/略称
- VVF(12)
- VVF(G)(2)
- VVR(1)
VVF・VVF(G)・VVR
ケーブル形状
- 丸型(1)
- 平型(14)
丸型・平型
導体サイズ
- 1.6(18)
- 2(2)
1.6・2
絶縁体色
- 白(12)
- 緑(10)
- 赤(12)
- 黒(14)
白・緑・赤・黒
ブランド
- 富士電線工業(3)
- カワイ電線(1)
- 矢崎エナジーシステム(1)
- 弥栄電線(4)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- オーム電機(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(6)
- JAPPY(1)
- 協和電線工業(2)
- 愛知電線(2)
- エスネット(1)
富士電線工業・カワイ電線・矢崎エナジーシステム・弥栄電線・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・オーム電機・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・JAPPY・協和電線工業・愛知電線・エスネット
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
「vvf1.6」の検索結果

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)
富士電線工業(17件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本(5m)ほか当日出荷から5日以内出荷電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。種類電力ケーブル規格JIS C 3342適合規格<PS>E定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
V絶縁Vシースケーブル
JAPPY(6件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1巻(5m)ほか当日出荷から17日以内出荷JAPPY電線/600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VV-F)の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M)用途住宅および建築物の屋内配線、エアコン用配線などにご使用いただけます。
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形
富士電線工業¥33,980~税込¥37,378~1巻(100m)3日以内出荷から62日以内出荷定格電圧(V)600最高使用温度(℃)60シース標準厚さ(mm)1.5
公団型
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥34,980税込¥38,4781巻(100m)3日以内出荷色黒白緑絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5導体単線試験電圧(V/1分)1500RoHS指令(10物質対応)対応
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)¥46,980~税込¥51,678~1巻(100m)当日出荷から7日以内出荷電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに種類電力ケーブル規格JIS C 3342定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5許容温度(℃)(導体最高)60RoHS指令(10物質対応)対応
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 カラーVVF(単線タイプ)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥47,980~税込¥52,778~1巻(100m)6日以内出荷絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5許容温度(℃)(導体最高)60試験電圧(V/1分)1500RoHS指令(10物質対応)対応
VVFケーブル
愛知電線(60件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1セット(5m)ほか当日出荷から翌々日出荷耐候性が優れているので長年月の使用に耐えられます。線心の識別は絶縁体の色によってできるので工事が容易です。規格:JIS C 3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など。一般住宅、商業施設、公共施設など、様々な建物の屋内配線に使用される600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形です。試験電圧1500V絶縁抵抗(MΩ/km)50シース厚(mm)1.5
VVF 電力ケーブル
協和電線工業¥35,980~税込¥39,578~1巻(100m)当日出荷から5日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示)です。住宅など一般屋内配線用。用途一般住宅、オフィスビルの屋内配線や、エアコン配線など。規格JISC3342定格電圧(V)600全長(m)100定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル形状平型規格/略称VVF
カラーVVFケーブル
協和電線工業(1件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781巻(100m)当日出荷から8日以内出荷豊富なカラーバリエーションを揃えております。壁や天井などの色に合わせた配線が可能です。
カラーVVFケーブル
愛知電線(2件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781巻(20m)当日出荷から5日以内出荷屋内外の美観を損ねることなく、露出配線できます。 シースの色によって識別できるので、工事が容易で、誤配線を防止します。 エアコン、コンセント増設などの配線に使用できます。 一般住宅、商業施設など、配線の効率を図るため、シースにカラーバリエーションがあります。用途屋内配線規格JISC3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))準拠定格電圧(V)600
カラーVVFケーブル
弥栄電線(3件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781巻(100m)当日出荷から5日以内出荷色分け配線に便利。施工時・改修時に配線の識別が容易になります。 建造物の色に合わせた露出配線が可能です。適合規格JISC3342絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)1500
600V ビニル絶縁ビニルシース平型ケーブル
エスネット(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1巻(5m)ほか当日出荷から翌々日出荷耐寒性に優れ、屋内・動力配線等幅広い使用用途、作業性に優れています。用途600V以下の屋内配線・動力用配線・クーラー用配線・IH用配線等広い用途にご使用頂けます。規格/略称VFF色灰RoHS指令(10物質対応)対応
配電用電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥35,980税込¥39,5781巻(100m)3日以内出荷絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5試験電圧(V/1分)1500RoHS指令(10物質対応)対応
アース線入り VVFケーブル
弥栄電線¥37,980税込¥41,7781巻(100m)5日以内出荷3心の内の1心にアース線を入れました。アース線を必要とする配線工事に適しています。 灰色シース表面には緑ラインを表示しているので、アース線が入っていることを簡単に識別できます。用途アース線を必要とする配線工事に。適合規格JISC3342芯数(C)3シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)1500
200V用VVFケーブル
弥栄電線¥37,980税込¥41,7781巻(100m)5日以内出荷住宅・建築用の200V回路に最適。 灰色シース表面にはオレンジラインを表示、100V回路と簡単に識別することができます。用途IH・EV充電設備・エコキュート等、200V回路の配線工事に。適合規格JISC3342シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)1500
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 セパレートアース線付きVVF
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥63,980税込¥70,3781巻(100m)6日以内出荷電力線とアース線の一体構造かつアース線が分離可能で現地施工を省略化できます。許容温度(℃)(導体最高)60RoHS指令(10物質対応)対応