カテゴリ
- 電気材料(2)
- VVF・VVR(2)
絞り込み
ブランド
- 富士電線工業(1)
- 正和電工(1)
芯数(C)
- 2(2)
導体外径(Φmm)
- 2(2)
長さ(m)
- 15
- 5(2)
- 10(2)
- 20(2)
- 100(9)
シース色
灰(1)
許容電流
- 23(1)
23
規格/略称
- VVF(1)
VVF
ケーブル形状
- 平型(1)
平型
導体サイズ
- 2(1)
2
絶縁体色
- 白(1)
- 黒(1)
白・黒
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「vvf2-2c」の検索結果

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)
富士電線工業(17件のレビュー)¥9,298税込¥10,2281本(15m)当日出荷から5日以内出荷電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。種類電力ケーブル規格JIS C 3342適合規格<PS>E定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
VVFケーブル
正和電工(15件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581巻当日出荷定格600Vの屋内配線、動力用配線等として広く使用されるビニール絶縁、ビニールシース(外装被覆)の平形ケーブルです用途屋内配線に。種類電力ケーブル芯数(C)2絶縁体厚さ(mm)0.8